絞り込み
ねじの呼び
- 7/8
- 1/2(23)
- M2(48)
- M3(81)
- M4(112)
- M5(119)
- M6(189)
- M8(163)
- M10(162)
- M12(152)
- M14(62)
- M16(137)
- M18(53)
- M20(124)
- M22(61)
- M24(78)
- M27(26)
- M30(61)
- M33(19)
- M36(21)
- W3/8(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄すべて(1)
- S45C(1)
- SNB7(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.82(9山)(1)
ブランド
- 大阪魂(10)
- 池田金属工業(1)
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(81)
M4(112)
M5(119)
M6(189)
M8(163)
M10(162)
M12(152)
M16(137)
M20(124)
M24(78)
ねじの呼びをもっと見る

SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)
池田金属工業¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C