絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 1/2(23)
- M2(48)
- M3(81)
- M4(112)
- M5(119)
- M6(189)
- M8(163)
- M12(152)
- M14(62)
- M16(137)
- M18(53)
- M20(124)
- M22(61)
- M24(78)
- M27(26)
- M30(61)
- M33(19)
- M36(21)
- W3/8(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- A2(1)
- SUS304(8)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 鉄すべて(37)
- S45C(4)
- SCM435(1)
- SS400(2)
- SUM22(1)
- SUM43(1)
- SWCH(2)
- SWRM(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(11)
- 1(22)
- 1.25(22)
- 1.5(32)
ねじ山種類
- その他(1)
- メートル並目(6)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(1)
- クロメート(3)
- クローム(2)
- ニッケル(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(4)
- 亜鉛メッキ(2)
- 本金メッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
ブランド
- 大阪魂(136)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 富士製作所(3)
- オチアイ(3)
- 由良産商(3)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(2)
- ハーフェレ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ナベヤ(1)
- サイマコーポレーション(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・富士製作所・オチアイ・由良産商・スーパーツール・ニューストロング販売・ハーフェレ・TAKIGEN(タキゲン)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・サイマコーポレーション・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(81)
M4(112)
M5(119)
M6(189)
M8(163)
M10
M12(152)
M16(137)
M20(124)
M24(78)
ねじの呼びをもっと見る

やきつかナット
由良産商¥729~税込¥802~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,598税込¥3,9581パック(50個)当日出荷から3日以内出荷内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。スチール製 ユニクロメッキのナイロンナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
ねじ付管筒(L30×Φ20×M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)30ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13485
POPナット(アルミ APH
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)翌々日出荷寸法L(mm)17寸法H(mm)16.3寸法D(mm)13寸法P(mm)1.5ナットNo.1025ねじの呼びM10×1.5加工物穴径(mm)13.1推奨締結板厚(mm)1.0-2.5最大使用トルク(N・m)44.1剪断強度(kN)18.6
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,698税込¥8,4681パック(50個)当日出荷から3日以内出荷内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。サビにくいステンレス(SUS304)のナイロンナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
えぼしナット ステンレスA2
サイマコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷いたずら防止用ナット。 独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。 特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。 TRFナット初の太径 (M16) 対応。材質ステンレス A2仕様意匠登録第1546833号RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(L25×Φ20×M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)25ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13488