絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 1/2(23)
- M2(48)
- M3(81)
- M4(112)
- M5(119)
- M6(189)
- M8(163)
- M10(162)
- M14(62)
- M16(137)
- M18(53)
- M20(124)
- M22(61)
- M24(78)
- M27(26)
- M30(61)
- M33(19)
- M36(21)
- W3/8(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(10)
- A2(1)
- SUS304(5)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- 鉄すべて(33)
- S45C(6)
- SCM435(1)
- SNB7(1)
- SS400(1)
- SUM22(1)
- SUM43(1)
- SWCH(1)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(7)
- 1(12)
- 1.25(12)
- 1.5(21)
- 1.75(36)
- 1.8(1)
- 1.81(14山)(1)
- 12(1)
ねじ山種類
- その他(1)
- メートル並目(3)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(1)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- ニッケル(2)
- パーカー(2)
- ユニクロ(4)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(5)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
規格
- 1種(1)
1種
ブランド
- 大阪魂(134)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 富士製作所(3)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(2)
- 池田金属工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ナベヤ(1)
- サイマコーポレーション(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・富士製作所・スーパーツール・ニューストロング販売・池田金属工業・イマオコーポレーション・ナベヤ・サイマコーポレーション・TAKIGEN(タキゲン)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(81)
M4(112)
M5(119)
M6(189)
M8(163)
M10(162)
M12
M16(137)
M20(124)
M24(78)
ねじの呼びをもっと見る

爪付Tナット(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(9個)当日出荷ねじの呼びM12材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)仕様ナットの全高/14.5(±0.5)mm、挿入部外径/Φ14.1(±0.4)mm
SNB7 アロイ寸切 (ナット付)
池田金属工業¥369~税込¥406~1パック(1本)ほか5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
やきつかナット
由良産商¥889~税込¥978~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,498税込¥4,9481パック(50個)当日出荷から3日以内出荷内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。スチール製 ユニクロメッキのナイロンナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
ねじ付管筒(L20×Φ20×M12)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20ねじ寸法MM12表面仕上げ生地タキゲンコード13490
トルシアナットK
池田金属工業¥989税込¥1,0881パック(1個)4日以内出荷ヒューマンエラーを防止するトルク管理型ナットです。材質樹脂キャップ:ポリカーポネート、ゆるみ止めKナット:SUS304相当
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980税込¥12,0781パック(50個)当日出荷から3日以内出荷内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。サビにくいステンレス(SUS304)のナイロンナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
えぼしナット ステンレスA2
サイマコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷いたずら防止用ナット。 独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。 特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。 TRFナット初の太径 (M16) 対応。材質ステンレス A2仕様意匠登録第1546833号RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥55,980税込¥61,5781箱(150組)4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)
富士製作所¥119,800税込¥131,7801箱(150組)4日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥26,980税込¥29,6781箱(150組)4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット(Kガタ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷角穴にはめ込むだけで取付け完了、専用工具不要寸法A(mm)20寸法D(mm)0.6寸法B(mm)20.5寸法C(mm)15適合母材厚(mm)1.8~3.2角穴(mm)14.1×14.1ねじの呼びM12×1.75