絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 1/2(23)
- M2(48)
- M3(81)
- M4(112)
- M5(119)
- M6(189)
- M8(163)
- M10(162)
- M12(153)
- M14(62)
- M18(53)
- M20(124)
- M22(61)
- M24(78)
- M27(26)
- M30(61)
- M33(19)
- M36(21)
- W3/8(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- A2(1)
- SUS303(1)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄すべて(25)
- S45C(5)
- SCM435(1)
- SNB7(1)
- SUM22(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(6)
- 1(11)
- 1.25(3)
- 1.5(20)
- 2(39)
ねじ山種類
- その他(1)
- メートル並目(2)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- その他(1)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- ニッケル(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
規格
- 1種(1)
1種
ブランド
- 大阪魂(126)
- 富士製作所(3)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(2)
- ナベヤ(1)
- サイマコーポレーション(1)
- 池田金属工業(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・富士製作所・スーパーツール・ニューストロング販売・ナベヤ・サイマコーポレーション・池田金属工業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M3(81)
M4(112)
M5(119)
M6(189)
M8(163)
M10(162)
M12(153)
M16
M20(124)
M24(78)
ねじの呼びをもっと見る

SNB7 アロイ寸切 (ナット付)
池田金属工業¥479~税込¥527~1パック(1本)5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
やきつかナット
由良産商¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
えぼしナット ステンレスA2
サイマコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷いたずら防止用ナット。 独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。 特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。 TRFナット初の太径 (M16) 対応。材質ステンレス A2仕様意匠登録第1546833号RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥39,980税込¥43,9781箱(75組)4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)
富士製作所¥73,980税込¥81,3781箱(75組)4日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥18,980税込¥20,8781箱(75組)4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応