絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 1/2(23)
- M2(48)
- M3(81)
- M4(104)
- M5(106)
- M8(151)
- M10(159)
- M12(151)
- M14(62)
- M16(137)
- M18(53)
- M20(124)
- M22(61)
- M24(78)
- M27(26)
- M30(61)
- M33(19)
- M36(21)
- W3/8(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS303(1)
- SUS304(6)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(5)
- ナイロン(2)
- プラスチック(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 鉄すべて(65)
- SUM22(1)
- SUM43(1)
- SWCH10R(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.75(19)
- 1(72)
ねじ山種類
- メートル並目(26)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(13)
- 3価ユニクロ(3)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- カラー(1)
- クロメート(10)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(6)
- ユニクロ(8)
- 亜鉛メッキ(5)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(1)
規格
- 1種(1)
1種
ブランド
- 大阪魂(145)
- ハーフェレ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 由良産商(4)
- ACE(エース)(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- オチアイ(3)
- エスコ(2)
- オー・ピー・ジ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ナベヤ(1)
- 三星産業貿易(1)
大阪魂・ハーフェレ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・由良産商・ACE(エース)・ポップリベット・ファスナー・オチアイ・エスコ・オー・ピー・ジ・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・三星産業貿易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(81)
M4(104)
M5(106)
M6
M8(151)
M10(159)
M12(151)
M16(137)
M20(124)
M24(78)
ねじの呼びをもっと見る

ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(3個)当日出荷ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(3個)当日出荷ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ボード用ターンナット
エスコ(20件のレビュー)¥1,330税込¥1,4631セット(10個)当日出荷手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷ねじピッチ(mm)1表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)10適合ドライバー±ねじの呼びM6
モリギン ジョイント丸ナット
ACE(エース)(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(4個)当日出荷一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
連結金具ナット Aタイプ JNーA(-) (鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷材質鉄長さ(mm)14ねじピッチ(mm)1表面処理クロメート寸法d1(mm)13寸法d2(mm)8寸法h(mm)2.1適合ドライバー-ねじの呼びM6
ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(3個)当日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2ねじの呼びM6
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17
Rシルバ-クリップN
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)当日出荷寸法L(mm)24寸法d(mm)9呼びM6寸法t(mm)0.8寸法F(mm)3寸法D(mm)6.5寸法E(mm)15適合ねじ6×1.0寸法T(mm)0.8~1.6寸法W(mm)16寸法G(mm)7
やきつかナット
由良産商¥629~税込¥692~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
連結金具ナット Dタイプ JNーD(+-) (鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷材質鉄長さ(mm)19ねじピッチ(mm)1表面処理クロメート寸法l(mm)15寸法d1(mm)13寸法d2(mm)8寸法h(mm)2.1適合ドライバー±ねじの呼びM6
ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(3個)当日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2ねじの呼びM6
POPナット(スリット SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷寸法L(mm)24寸法H(mm)15.5寸法D(mm)9.8寸法P(mm)1.5ナットNo.670ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.9推奨締結板厚(mm)3.5-7.0最大使用トルク(N・m)16.7剪断強度(kN)17.6
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,1981パック(100個)当日出荷から3日以内出荷内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。スチール製 ユニクロメッキのナイロンナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
UFOキャップナット なべ型
由良産商¥259~税込¥285~1パック(5個)ほか4日以内出荷・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能材質鉄(SWCH10R)形なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ウエルナット(スリーブ
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷ボディ内部に特殊スリーブを装着したもので組立作業でのボルト締め時、トルク管理が不要になります。 材質:ボディ・EPDM、ナット・黄銅寸法L(mm)22寸法H(mm)18.9硬度70寸法F(mm)15.8寸法D(mm)13.8寸法P(mm)4.5ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)13.9推奨締結板厚(mm)0.5-2.0
3カ-W POPナット(スリット
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)15.5寸法D(mm)9.8寸法P(mm)1.5ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.9最大使用トルク(N・m)16.7剪断強度(kN)17.6
カレイナット(ブラス
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。材質ブラス寸法h(mm)0.9最小板厚(mm)1
3カ-ユニ セルブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質快削鋼表面処理三価ユニクロ