絞り込み
呼び径
長さ(mm)
適合
「呼び径」から絞り込む

スプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング¥439~税込¥483~1パック(16個)ほか当日出荷から翌々日出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱)
大陽ステンレススプリング¥2,998~税込¥3,298~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
スプリングピン ストレート(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
オチアイ¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類スプリングピン ストレート表面処理ACP(燐酸塩被膜)
ACP スプリングピン(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(276個)4日以内出荷材質鉄長さ(mm)6種類スプリングピン ストレート呼び1.5寸法t(mm)0.3寸法D(mm)1.7寸法E(mm)1.4表面処理ACP適合穴径(Φmm)1.5
SUS スプリングP(ケイ(タイヨウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(117個)ほか翌々日出荷材質ステンレス呼び径2寸法t(mm)0.2寸法D(mm)2.25剪断最大荷重(kN)1.55適合穴径(Φmm)2
MIC スプリングロールピン
コノエ(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(28個)ほか3日以内出荷弾性のある板を円筒状に丸め、ピンの半径方向にばね作用が生じるピンです。溝がストレートになっています。あまり精度を必要としない穴に差し込んでピンの持つばね作用により、継手、位置決め、廻り止めなどに。材質ばね用鋼(S60CM~S65CM)種類スプリングロールピン
スプリングピン(波形・大陽(ステンレス/生地)
大阪魂¥459税込¥5051パック(154本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種類スプリングピン 波形呼びM2表面処理生地(または標準)
スプリングピン(ストレート・大陽(ステンレス/生地)
大阪魂¥779税込¥8571パック(97本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種類スプリングピン ストレート呼びM2.5表面処理生地(または標準)