絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 12.7(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(5)
  • 10(8)
  • 13(3)
全長(mm)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 82.5(2)
  • 85.5(2)
  • 160(2)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(6)
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 100(2)
表面処理
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(4)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(154)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,278)
  • 三菱マテリアル(3,221)
  • 京セラ(2,745)
  • ワルター(2,726)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • エスコ(2,341)
  • サンドビック(2,102)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,040)
  • 大見工業(1,013)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(916)
  • MSTコーポレーション(806)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
  • BIG DAISHOWA(703)
  • 日研工作所(699)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル材質コバルトハイス鋼全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)シャンク形状ストレート軸段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-23穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
  • 超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬ホルソー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    欠品中
    穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)軸の形状ストレートコーティングノンコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-24穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-21穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
  • ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(六角軸タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
  • バイメタルホルソー (セット) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイメタルホルソー (セット)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。
    用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
    材質窒化アルミクロムコーティングシャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)コーティングAlCrNコーティング適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0寸法1(mm)4
  • ダイヤモンド コアドリル (乾式)  カッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド コアドリル (乾式) カッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
    用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • ステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。仕様ノンコーティングトラスコ品番335-6493材質コバルトハイス段数7シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
  • 超硬ホルソー(薄板用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬ホルソー(薄板用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。
    用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
  • バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイメタルホルソー六角軸

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃厚(mm)1ホールソー外径(mm)104六角軸シャンク径6.35
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-22穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
  • ダイヤモンド コアドリル (乾式)  SDSシャンクアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド コアドリル (乾式) SDSシャンクアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様SDSシャンク用
  • 超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬ホルソー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    11,880税込13,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3~25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。
    用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。有効長(mm)25表面処理チタンコーティング刃厚(mm)3シャンク径(mm)13
  • ダイヤモンドコアドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドコアドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパイラルステージドリルセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリルセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    9,998税込10,998
    1箱
    翌日出荷
    ドリル2本とオイルのセット品!。ドリルは窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    用途穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応。薄鋼板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応内容量(mL)100適合被削材種鋼板/木材/プラスチック等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(回転モード)穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼版)/1.6(ステンレス)/3.0(木材・プラスチック)
  • ハンマービット 同サイズセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット 同サイズセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,198税込3,518
    1セット(3本)
    当日出荷
    ハンマービットの徳用セットシリーズです。コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種SDSplusシャンク軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンク形状SDS-plus- shankRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマービット・ロング HBシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット・ロング HBシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,498税込4,948
    1本
    13日以内出荷
    デッキプレートを楽に貫通できます。
  • ハンマービット HBシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット HBシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1個
    13日以内出荷
    切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
    仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):17.5●有効長(mm):150●全長(mm):200●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼アズワン品番67-0367-53
  • ハンマービット HBシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット HBシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    切れ味と寿命を両立したBIOICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
  • ハンマービット・ロング HBシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット・ロング HBシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,898税込9,788
    1本
    13日以内出荷
    デッキプレートを楽に貫通できます。
    仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材●刃径(mm):22●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):530●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-46
  • ハンマービット HBシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット HBシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,798税込9,678
    1個
    13日以内出荷
    切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。デッキプレートを楽に貫通できます。
    仕様●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):22.0●有効長(mm):200●全長(mm):250●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼アズワン品番67-0367-55
  • ハンマービット・ロング HBシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット・ロング HBシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,098税込6,708
    1本
    13日以内出荷
    デッキプレートを楽に貫通できます。
    仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材など●刃径(mm):16●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):285●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-44
  • ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    デッキプレートを楽に貫通できます。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
  • ハンマービット(SDSplusシャンク) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンマービット(SDSplusシャンク)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    999税込1,099
    1本
    11日以内出荷
    シャンク形状SDSplus
  • スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
  • ダイヤモンド コアドリル (乾式)  センターピン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド コアドリル (乾式) センターピン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ダイヤモンド コアドリル (乾式)  ストレートシャンクアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド コアドリル (乾式) ストレートシャンクアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • チゼル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    チゼル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 超硬ホルソー(薄板用)セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬ホルソー(薄板用)セット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    24,980税込27,478
    1セット
    5日以内出荷
    薄板用スタンダードタイプを追求しました。刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。位置決めの良いセンタードリルを使用、さらにチタンコーティングで切れ味持続します。
    用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。適用工具電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)
  • ダイヤモンドコアドリルSDSシャンク LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドコアドリルSDSシャンク

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具