絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(2)
全長(mm)
- 30(1)
- 38(2)
- 50(3)
- 58(1)
- 60(2)
- 64(2)
- 70(1)
- 76(1)
- 100(1)
材質
- 超硬合金(3)
ブランド
- CROWN
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,278)
- 三菱マテリアル(3,221)
- 京セラ(2,745)
- ワルター(2,726)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- エスコ(2,341)
- サンドビック(2,102)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,040)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(916)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る

アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A
CROWN¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC
CROWN¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズ
CROWN¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)25°シャンク径6
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材