切削工具 :「円筒」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
5,481件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)円筒ホルダー
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
90 税込99
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容回転数(min-1[r.p.m])13,000
1個
399 税込439
4日以内出荷

質量(kg)0.1 カップリングサイズ20 クーラント1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。 加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。
高さ(mm)73(センター) 目盛1°とび360°目盛 回転数(min-1[r.p.m])50~1000 入出力単相100V/120W モーターブラシレスDCモーター 仕様【任意固定】M6(上面)
1個
799,800 税込879,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お使いの角シャンクを複合機でも使用可能に。コロマントキャプトの高い精度と剛性、クイックチェンジが適用可能。
用途複合加工機での旋削加工に。
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。
用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(円筒スリーブ)
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

プリセットビビり抑制付きです。
トラスコ品番410-4778 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519,800 税込571,780
9日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で簡単に脱着出来ます。負荷が加わる程に締まるため滑りにくいです。平面当たりで抑えるためワーク仕上げ面に傷が付きにくいです。
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プリセットビビり抑制付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アプローチ角45°、4コーナー使いの面取りカッターです。汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の面取りおよびバリ取り用。押し方向への面取りおよび裏面取りに。 仕様円筒シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボーリングバイト用アダプタです。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。 仕様円筒シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。 適合チップSD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
外径(Φmm)25 穴径(Φmm)15 材質超硬 刃長(mm)20 適合材一般鋼、非鉄、樹脂 加工内容45°面取り
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量。安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。 適合チップENMX08T316R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量。安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。 トラスコ品番226-5638 材質スチール 刃数【CICT】5 シャンク径(Φmm)【DMM】32 首下長(mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。 全長(mm)110 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様CZCWS:E12 トラスコ品番488-7792 寸法(mm)DCSFWS:11.6、DMM:16 寸法LF(mm)25.1 寸法OAL(mm)140
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります