絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- ヤガミ(212)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- CHINO(チノー)(78)
- testo(テストー)(54)
- 佐藤計量器製作所(43)
- LEM(42)
- omron(オムロン)(35)
- azbil(旧:山武)(30)
- 山里産業(ヤマリ)(26)
- エスコ(25)
- 林電工(23)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 三商(17)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- 安立計器(13)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- アズワン(11)
- HIOKI(日置電機)(11)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。付属品取扱説明書適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。用途調理、実験、地温測定に。適合機種AD-5604C寸法(mm)検知部:3.5×150ケーブル長(m)約1防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時)アズワン品番64-9709-97
Kタイプ針状熱電対温度プローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
クリップ付タイマー(20時間形)
A&D(エー・アンド・デイ)¥999税込¥1,0991個当日出荷シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能用途20時間タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)トラスコ品番294-0787質量(g)約40(電池含む)電源LR44形ボタン電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×52×23タイマ機能カウントアップ表示形式デジタル設定範囲最大19時間59分、最小1分動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)設置方法クリップスタンド、マグネット電池寿命約1年(1日3回使用時)タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音 約60秒間、ブザー音量約70dB (距離10cm)アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)カウントアップ機能○
ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から15日以内出荷内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎