絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • エレコム(212)
  • CIO(119)
  • 多摩電子(111)
  • BELKIN(ベルキン)(102)
  • エアージェイ(83)
  • OWLTECH(オウルテック)(78)
  • Anker(アンカー)(75)
  • オーム電機(61)
  • カシムラ(58)
  • ラスタバナナ(54)
  • サンワサプライ(52)
  • アドテック(43)
  • オズマ(38)
  • Mate(37)
  • HIDISC(30)
  • MOTTERU(28)
  • ELPA(26)
  • AUKEY(オーキー)(23)
  • グリーンハウス(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-AC充電器 Lazos

    USB-AC充電器

    Lazos
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    。iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。
    仕様●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:2口●出力:DC5V/1ポート最大2.1A(合計3.4A)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4.5×4.5×2.8cm●重量:約48g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。アズワン品番67-0375-60
  • PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ Lazos

    PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ

    Lazos
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    3台同時充電可能。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
    付属品TypeC - TypeC ケーブル材質(本体)ABS出力【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W定格【ワット時】74Wh本体寸法(mm)140.5×68.9×27.5本体質量(g)405入力1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A使用環境温度(℃)10~45保護回路過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路充電時間(時間)6~10バッテリー容量(mAh)20000各種認証CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)
  • ワイヤレス充電器 スタンド型 1ケース 40個入 L-SYWLSシリーズ Lazos

    ワイヤレス充電器 スタンド型 1ケース 40個入 L-SYWLSシリーズ

    Lazos
    48,980税込53,878
    1ケース(40個)
    5日以内出荷
    2台同時充電可能のワイヤレス充電器、360°調整可能で置き方自由自在、iPhoneのスタンバイモードでも充電可能
  • AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ Lazos

    AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ

    Lazos
    9,298税込10,228
    1ケース(5個)
    5日以内出荷
    PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる
    仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
  • AC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ Lazos

    AC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ

    Lazos
    19,980税込21,978
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、PD3.0なので急速充電が可能、最大45wの高出力でスマホやタブレット、携帯ゲーム機・ スマートウォッチなど様々な端末に対応◎、コンパクトで持ち運びにも便利
    仕様●本体サイズ:約47×28.77×46mm●本体重量:約64g●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.2A●出力●▼QC3.0, PD3.0:DC/5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-2.25A、45W Max●▼PPS:3.3V-21V 2.1A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
  • AC充電器 Lazos

    AC充電器

    Lazos
    18,980税込20,878
    1ケース(20個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    折り畳み式プラグ採用!最適な出力を自動判別機能付、コンパクトで軽量、持ち運びに便利
  • 窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-Gシリーズ Lazos

    窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-Gシリーズ

    Lazos
    19,980税込21,978
    1ケース(6個)
    3日以内出荷
    発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
  • PD対応 20000mAh モバイルバッテリー 3個セット L-20Mシリーズ Lazos

    PD対応 20000mAh モバイルバッテリー 3個セット L-20Mシリーズ

    Lazos
    11,980税込13,178
    1ケース(3個)
    3日以内出荷
    3台同時充電可能、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
    仕様●サイズ:約140.5×68.9×27.5mm●本体充電時間:約6~10時間●付属品:TypeC-TypeCケーブル●認証:CE/FCC/PSE●大容量:20,000mAh
  • ワイヤレス充電器 マグネット式 1ケース 20個入 Lazos

    ワイヤレス充電器 マグネット式 1ケース 20個入

    Lazos
    8,998税込9,898
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    置くだけ簡単マグネット式ワイヤレス充電器 15Wのハイパワーで急速充電可能。 吸着したら充電開始で手間いらず。
    仕様●対応機器:(スマホ)iPhone12以降※充電には接続する機器が仕様に対応している必要があります。●本体素材:PC + アルミニウム合金●本体サイズ:直径約56mm、厚さ約5.3mm●本体重量:約50g●入力:9V/2A●出力:15W●パッケージタイプ:カラーボックスアズワン品番68-2016-15
  • タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット Lazos

    タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット

    Lazos
    15,980税込17,578
    1ケース(6個)
    3日以内出荷
    5台同時に充電可能 PD対応で急速充電可能 出力自動判別機能
    仕様●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CBアズワン品番67-9358-76
  • AC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入 Lazos

    AC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入

    Lazos
    11,980税込13,178
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式
    仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSEアズワン品番68-2008-54
  • AC充電器 1口 20W TypeC×1 PD対応 ホワイト 1ケース 20個入 Lazos

    AC充電器 1口 20W TypeC×1 PD対応 ホワイト 1ケース 20個入

    Lazos
    18,980税込20,878
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    PowerDelivery 20Wに対応しているので急速充電が可能!
    仕様●サイズ:約42×42×29mm●本体カラー:ホワイト●重さ:約47g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.5A●出力ポート:Type C (PD3.0)●出力:PD 5V3A、9V2.22A、12V1.67A、20W (MaX)●素材:PC難燃素材●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE、ETL、FCC、RoHS(2024年2月時点)アズワン品番68-2008-53
モバイルバッテリー/充電器