絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
ブランド
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(1)
  • アドテック(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • VOLTME(3)
  • HIDISC(2)
  • QTJ(2)
  • MOTTERU(2)
  • 多摩電子(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • UGREEN(1)
ポート数
  • 1
  • 2(55)
  • 3(31)
  • 4(6)
  • 6(7)
  • グリーン(2)
  • グレー(3)
  • ピンク(1)
  • ブラック(14)
  • ブルー(2)
  • ベージュ(1)
  • ホワイト(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モバイルバッテリー/充電器 :「usb type-c」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチUSB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポートブロードウォッチ(2件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
急速充電 対応デバイスに対し、急速充電を可能にします TYPE-Cコネクタ対応 PD3.0、 QC3.0 サポート
用途急速充電器/スマホやタブレットの充電に高速で充電幅(mm)27ホワイト高さ(mm)43質量(g)46奥行(mm)39ポート数1定格入力電圧(V)AC100~240定格出力DC5V~3A/9V~2.22A/12V~1.67Aコネクタ出力:USBtype-C(メス)取扱説明書(0.09MB)
Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコムType-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】エレコム
819税込901
1個
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 ※本製品の最大出力は20Wです。 複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE特定電気用品ポート数1コネクタ形状USBType-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USBType-C(TM)ポートからUSBPowerDelivery(20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート 多摩電子Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート多摩電子
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)質量(g)約71ポート数1ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力DC5V/2.4A定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USBType-Cポートを搭載したAC充電器です。最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様USB PD:非対応、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)15(合計)定格出力電流(A)3機能絶縁キャップ:あり定格出力電圧(V)DC5出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数1適合規格USB-A / Type-Cケーブル長(m)1適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)約67寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
Type-Cポート AC充電器 QTJType-Cポート AC充電器QTJ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
お手持ちのUSBType-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSBPD対応AC充電器 PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用で高速充電が可能 最大20W出力の為、30分で約50%の高速充電可能 ※PD対応充電ケーブルとiPhone12/12proにて測定 プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利 カラーバリエーションは4色から選択可能
ポート数1(USBType-Cポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×50×43本体質量(g)約52定格入力電圧(V)AC100~240出力PD5V/3A、9V/2.22A
PD対応AC充電器30W 1ポート HIDISCPD対応AC充電器30W 1ポートHIDISC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電ホワイト質量(g)約47ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISCPD対応AC充電器20W 1ポートHIDISC
919税込1,011
1個
4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
用途スマホやゲーム機を急速充電ホワイト質量(g)約48ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
UGREEN Nexode 急速充電器 30W GaN 1C 1ポート 15329 UGREENUGREEN Nexode 急速充電器 30W GaN 1C 1ポート 15329UGREEN
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
USB-C Power Delivery 3.0と互換性があり、最大30W出力が可能。スマートフォンやタブレット、Apple WatchなどあらゆるUSB Type-C関連機器をフルスピードで効率的に急速充電できます。iPhone 14 Proを約30分で59%まで充電可能で、従来の5W充電器と比べて約3倍速いPD急速充電器です。
ポート数1
AC充電器USB Power Delivery45WUSB-C1ポートグレーフェイス エレコムAC充電器USB Power Delivery45WUSB-C1ポートグレーフェイスエレコム
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できます。 GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。 GaN(窒化ガリウム)とは従来のシリコンと比べると発熱を抑える事ができる新材料で、製品の小型化及び軽量化が可能となりました。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約42mm×厚み約35mm×高さ約35mm)、軽量(約69g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品の最大出力は45Wです。 端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変なので、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad Airなどタブレット端末、Windowsなどのノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。 PPSに対応する機器の場合、端末に最適な出力で効率的に電源を供給することができます。 PPS(Programmable Power Supply)はUSB-PD3.0のオプション規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 本製品に充電用ケーブルは付属していません。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能で、スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル等をご用意ください。 端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 USB Type-C(TM) and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.グレーフェイス質量(g)約69使用温度範囲(℃)0~25外形寸法(mm)幅約42×厚み約35×高さ約35ポート数1コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。プラグ(コンセント)90度スイング構造定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力時:45、PPS最大出力時:45定格出力電圧(V)5/9/15/20 PPS出力:3.3-16/3.3-21定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25A PPS出力:3.3V-16V時3.0A/3.3V-21V時2.25A使用可能国日本、米国
PD対応AC充電器/45W&Type-Cセット アドテックPD対応AC充電器/45W&Type-Cセットアドテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート & Type-C to Cケーブルセット。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
レボ 65エボ USB充電器 VOLTMEレボ 65エボ USB充電器VOLTME
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×1ポート数USB Type-C×1最大出力(W)65
PD対応AC充電器/45W&K50ケーブルセット アドテックPD対応AC充電器/45W&K50ケーブルセットアドテック
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート & dynabook K50/K60用充電ケーブルセット。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。K50/K60用充電ケーブルセット。
付属品dynabook K50対応ケーブル 1.5m 1本出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
USBアダプター1ポートPD65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD65WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラックポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51本体質量(g)約88材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)65
Power Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ブラック アドテックPower Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ブラックアドテック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
20W出力対応のAPD-V020C-BK/WH」はスマホの急速充電に対応した高コストパフォーマンスの20W対応充電器になります。iPhone8以降など付属の充電器より高速に充電可能です。USBは便利なCポーを搭載し様々なケーブル接続に対応致します。
ブラック出力(W)20Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 アーモンドミルク(MOT-ACPD30-AM) MOTTERU軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 アーモンドミルク(MOT-ACPD30-AM)MOTTERU
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利ノートPCも充電OK!小さくてパワフル高出力+小型化を実現安心の2年保証
アーモンドミルク質量(g)約57(パッケージ込み)ポート数1本体質量(g)約39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約66×35 ×108、約30×30×31(電源プラグを除く)対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください保証期間2年間出力仕様PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3-11V/3A、3.3-16V/2AUSBポートUSB Type-C入力電圧100V-240V 50/60Hz 0.8A
軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 ラテグレージュ(MOT-ACPD30-GY) MOTTERU軽量&コンパクト PD30W USB-CポートAC充電器 急速充電対応 ラテグレージュ(MOT-ACPD30-GY)MOTTERU
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利ノートPCも充電OK!小さくてパワフル高出力+小型化を実現安心の2年保証
ラテグレージュ質量(g)約57(パッケージ込み)ポート数1本体質量(g)約39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約66×35 ×108、約30×30×31(電源プラグを除く)対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください保証期間2年間出力仕様PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3-11V/3A、3.3-16V/2AUSBポートUSB Type-C入力電圧100V-240V 50/60Hz 0.8A
USBアダプター1ポートPD45W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD45WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59本体質量(g)約93材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)45
USBアダプター1ポートPD18W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD18WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45本体質量(g)約42材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)18
PD対応AC充電器/33W&Type-Cセット アドテックPD対応AC充電器/33W&Type-Cセットアドテック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Power Delivery対応 AC充電器/33W/USB Type-C 1ポート & Type-C to Cケーブルセット。35mm四方の非常にコンパクトなPD充電器になります。スマホ、タブレットだけでなく、Switchまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。Type-C ケーブルセット。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本出力(W)33Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
レボ 30 エボ USB充電器 VOLTMEレボ 30 エボ USB充電器VOLTME
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×1ポート数USB Type-C×1最大出力(W)30
レボ20ミニ USB充電器 VOLTMEレボ20ミニ USB充電器VOLTME
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×1ポート数USB Type-C×1
PD対応AC充電器/33W/USB-Cx1 アドテックPD対応AC充電器/33W/USB-Cx1アドテック
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
Power Delivery対応 AC充電器/33W/USB Type-C 1ポート。35mm四方の非常にコンパクトなPD充電器になります。スマホ、タブレットだけでなく、Switchまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
出力(W)33Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応AC充電器/45W/USB-Cx1 アドテックPD対応AC充電器/45W/USB-Cx1アドテック
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
Power Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ホワイト アドテックPower Delivery対応 AC充電器/20W/USB Type-C 1ポート/ホワイトアドテック
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
20W出力対応のAPD-V020C-BK/WH」はスマホの急速充電に対応した高コストパフォーマンスの20W対応充電器になります。iPhone8以降など付属の充電器より高速に充電可能です。USBは便利なCポーを搭載し様々なケーブル接続に対応致します。
ホワイト出力(W)20Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
モバイルバッテリー/充電器