絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(2)
  • 1kg未満(1)
  • 3kg(2)
自然長(mm)
  • 330(1)
  • 480~520(1)
  • 720(2)
最大伸長(mm)
  • 1100~1300(1)
  • 1300~1500(1)
  • 1430(1)
  • 1450(1)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(36)
  • エスコ(18)
  • トップ工業(18)
  • SK11(18)
  • オーエッチ工業(12)
  • TRUSCO(10)
  • 土牛(10)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • DBLTACT(8)
  • PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](7)
  • スーパーツール(6)
  • ふくろ倶楽部(6)
  • 三共コーポレーション(6)
  • マインド(6)
  • アークランドサカモト(5)
  • VICTOR(花園工具)(5)
  • PLANO[安全保護具](5)
  • リンテック21(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg(2)
1kg未満(1)
3kg(2)
  • 安全ワイヤーコード A シンワ測定

    安全ワイヤーコード A

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
    材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄質量(g)25径(Φmm)1.65最大使用荷重500g以下自然長(mm)330~350芯材Φ0.6mm最大長(mm)1100~1300
  • 安全ワイヤーコード B シンワ測定

    安全ワイヤーコード B

    シンワ測定
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
    自然長(mm)480~520最大長(mm)1300~1500
  • 安全布製コード2 シンワ測定

    安全布製コード2

    シンワ測定
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
    用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全布製コード2 シンワ測定

    安全布製コード2

    シンワ測定
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
    用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応

『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用