絞り込み
ブランド
- 中京化成工業
- モノタロウ(72)
- AZ(エーゼット)(121)
- BOLL(62)
- NOKクリューバー(132)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(356)
- TRUSCO(241)
- いけうち(335)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(118)
- エスコ(365)
- オーデック(85)
- コスモ石油(62)
- ダイゾーニチモリ(70)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(89)
- フルプラ(63)
- マークテック(75)
- ヤマダコーポレーション(82)
- 信越化学工業(114)
- 出光NTG(94)
- 協同油脂(52)
- 呉工業(クレ)(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

離型剤 キュアコートNO.1
中京化成工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷熱硬化性樹脂成形用離型剤でシリコーンタイプ、エポキシ樹脂成形対応です。熱硬化性樹脂(エポキシ樹脂)用離型剤。塗布後、100℃~150℃程度で5分加熱が必要。シリコーン系の熱硬化性樹脂成形用離型材です。特にエポキシ樹脂の脱型で優れた効果を発揮します。塗布後、5分程度の焼付でより効果を発揮します。用途熱硬化性樹脂(エポキシ樹脂)用。熱硬化性樹脂全般に使用可能。トラスコ品番522-2678色無色容量(mL)420使用温度範囲(℃)250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.202LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GPクリーナー
中京化成工業¥24,980税込¥27,4781箱(24本)当日出荷樹脂用洗浄剤で成形品に対する影響はほとんどなく、速乾性です。用途金型や、成型品に付着したグリースや油、ゴミ等の汚れ落とし用の洗浄剤です。トラスコ品番522-2687危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
離型剤
中京化成工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷合成ゴムや熱硬化性樹脂成型全般に対応する、離型剤です。用途ゴム全般とプラスチック用。色無色容量(mL)420使用温度範囲(℃)250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![詰換用オイル1L MAX(マックス)[事務用品・工具] 詰換用オイル1L MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07601811-261118-02.jpg)