離型剤 キュアコートNO.1

離型剤 キュアコートNO.1 - 中京化成工業

熱硬化性樹脂成形用離型剤でシリコーンタイプ、エポキシ樹脂成形対応です。
熱硬化性樹脂(エポキシ樹脂)用離型剤
塗布後、100℃~150℃程度で5分加熱が必要
シリコーン系の熱硬化性樹脂成形用離型材です。
特にエポキシ樹脂の脱型で優れた効果を発揮します。
塗布後、5分程度の焼付でより効果を発揮します。

用途
熱硬化性樹脂(エポキシ樹脂)用
熱硬化性樹脂全般に使用可能。
トラスコ品番
522-2678
色
無色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.202L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※炎や火気の近くで使用しないこと
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02770919007385420
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする