中京化成工業
離型剤
合成ゴムや熱硬化性樹脂成型全般に対応する、離型剤です。
用途
ゴム全般とプラスチック用。
色
無色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※塗布後、2~3分程加熱が必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82676557
007645420
728-8046
0.04L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677790
007625420
728-8047
0.2L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください