絞り込み
ブランド
  • 東洋化学商会
  • モノタロウ(146)
  • エスコ(622)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(579)
  • TRUSCO(474)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(249)
  • AZ(エーゼット)(223)
  • 日本メカケミカル(203)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(177)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(164)
  • 信越化学工業(160)
  • NOKクリューバー(157)
  • コスモ石油(144)
  • ヤマダコーポレーション(137)
  • BOLL(134)
  • 出光NTG(121)
  • アズワン(120)
  • マークテック(101)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](96)
  • 呉工業(クレ)(94)
  • 協同油脂(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レグラス ラストブリザード 東洋化学商会

    レグラス ラストブリザード

    東洋化学商会(41件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(550mL)
    当日出荷
    ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
    用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • KFラストスプレー 東洋化学商会

    KFラストスプレー

    東洋化学商会
    ¥639税込¥703
    1本(420mL)
    当日出荷
    水置換性防錆剤。金型の防錆。機械の潤滑・防錆。刃物部品の潤滑。 ギヤの防錆・ゆるめ。さかさ使用OK。微香性。日本製。
    用途金属製品の防錆・防湿・潤滑剤成分石油系炭化水素・潤滑油基油・非イオン界面活性剤形式エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量96mL危険物の性状非水溶性
  • シリコーン離型剤 東洋化学商会

    シリコーン離型剤

    東洋化学商会(5件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
    成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG使用温度範囲(℃)-50~200保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。主成分シリコン耐熱温度(℃)~150対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライ潤滑剤 バンノウ 東洋化学商会

    ドライ潤滑剤 バンノウ

    東洋化学商会(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(200mL)
    当日出荷
    ベタつかず、クリーンに潤すドライ潤滑剤! 内容液が気化していき、フッ素化合物が残るためベタつきません! 油汚れをメーカー製品のパーツクリーナーで落とし、Banno'uを吹きかけてウェスで拭きあげると更なる効果が期待できます!
    用途ドアレールや鍵穴など、ベタつきや埃を嫌う箇所の潤滑・防錆成分防錆剤、石油系溶剤、フッ素化合物、ブタンタイプ第一石油類使用温度範囲(℃)-50~250臭気溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
  • ザ・キング 東洋化学商会

    ザ・キング

    東洋化学商会
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    超微粒子テフロン系の液体型潤滑剤 粒子が入っていて潤滑効果を高め、製品を汚しません。 使用可能温度は約-53℃~+250℃まで、広範囲の温度条件でご使用でき、タッピング、突出ピン、ガイドピン、精密機械の摺動面に適しております。 精密機械の組立重滑材として最適! 超微粒子化された球形テフロンが、ベアリング的な動きをするので摺動面への潤滑効果が高まります 逆さ使用可能。日本製。
    用途精密機械の組立重滑材として最適!成分超微粒子テフロン系高級潤滑剤形式エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • メタルガード 東洋化学商会

    メタルガード

    東洋化学商会
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    金属万能防錆潤滑剤 多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります。 ボルト、ナットなどのゆるめに。
    用途【防錆潤滑剤】多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります!成分炭化水素系混合物、LPG形式エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
  • 多目的クリーナー 東洋化学商会

    多目的クリーナー

    東洋化学商会
    ¥539税込¥593
    1本(480mL)
    4日以内出荷
    【 強力噴射で一気に洗浄 】 ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、クラッチディスク、各種機械パーツ類 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けないノンフロン・ノンエタンタイプの強力洗浄剤です。 機械各所に付着したオイル・グリースを洗浄します。 ブレーキの洗浄。金型洗浄。機械部品洗浄。日本製。
    用途ブレーキ装置・パーツ等の洗浄成分ナフテン系炭化水素、LPG形式エアゾール対応材質機械部品主な用途洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL特性強力危険物の性状非水溶性
  • 耐熱グリーススプレー 東洋化学商会

    耐熱グリーススプレー

    東洋化学商会
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    【高温の潤滑箇所】 鉄鋼の熱間圧延機。ゴミ焼却機。各種乾燥炉内軸受。製紙ドライヤーロール。 【長期の寿命を要求される潤滑箇所】 シールドベアリング。電動機のベアリング。 【水・水蒸気のかかる潤滑箇所】 鉄鋼の水冷ベアリング。製紙機構。 【高荷重の潤滑箇所】 工作機械。製鉄機械。クレーン。紡績機械。(-20~210℃) モリブデン不使用のもので、ベアリングの潤滑作用でトラブルを防ぎます。 日本製。
    用途高温・高荷重箇所の潤滑、水、水蒸気のかかる箇所の潤滑成分潤滑油基油・増ちょう剤(ポリウレア石けん)、LPG形式エアゾール危険物の類別非危険物
  • 離型剤 フッ素系 ニューパワーフリップ 東洋化学商会

    離型剤 フッ素系 ニューパワーフリップ

    東洋化学商会
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    特殊離型剤 フッ素系樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。 対象樹脂はアクリル・ABS等の透明樹脂の離型に最適。 二次加工が可能。日本製。
    用途熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂及び各種ゴム成型時の離型成分フッ素化合物、シリコーン化合物、トルエン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、n-ヘキサン、1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン、IPA形式エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
  • 新トヨクリーン 東洋化学商会

    新トヨクリーン

    東洋化学商会
    ¥969税込¥1,066
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型洗浄剤 有機溶剤中毒予防規則適用除外タイプ。 金型の防錆剤の除去や油汚れの洗浄。 ブラスチック金型、機械部品などの洗浄。 頑固な油汚れには、液を充分浸透させて布で拭きとり、もう一度スプレーして洗い流して下さい。 日本製。
    用途金型・金型部品・機械・電気部品・接着剤等の洗浄成分脂肪族炭化水素形式エアゾール主な用途洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
  • 印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール 東洋化学商会

    印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール

    東洋化学商会(8件のレビュー)
    取扱停止中
    印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。 他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。 また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。 安全と機能性を重視した商品となっております。
    用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。成分LPG 可燃性使用温度範囲(℃)-50~200保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量17mLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 植物油脂系離型剤 ペインタブル201 東洋化学商会

    植物油脂系離型剤 ペインタブル201

    東洋化学商会(2件のレビュー)
    取扱停止中
    植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
    仕様後塗装可成分植物油類使用温度範囲(℃)10~80保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。主成分植物性耐熱温度(℃)~60粘度液状対象樹脂/熱可塑性樹脂全般、成型品がべた付きません。加工性二次/塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷等、全ての二次加工に著しく優れています。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量55mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーフリップ7 東洋化学商会

    スーパーフリップ7

    東洋化学商会
    取扱い終了
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス