9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。 グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-50℃~250℃ 主成分シリコーングリス 危険物の類別非危険物
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。 オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。 機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。 使用温度範囲(℃)-20~180 容器スプレー缶 主成分グリース、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレアグリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。 ちょう度265~295 使用目的潤滑 主成分シリコーングオイル 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1本(50g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります