5,582件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ用平パッキン Meltec(大自工業)キャップ用平パッキンMeltec(大自工業)
489税込538
1個
当日出荷
ガソリン携行缶専用補修パーツ
適合ガソリン携行缶:F-50、F-51、F-52材質ゴム質量(g)約4危険物の類別非危険物内径×外径×高さ(mm)39×56×2
超強力サビ取りクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超強力サビ取りクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
強酸性の力で頑固なサビも強力・速効除去します。刺激臭の無い低臭タイプで作業環境も良好です。PH1~1.5の強酸性タイプで中性タイプを超える効果を時間していただけます。
用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落しに。鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。付属品手袋材質水、リン酸、ポリオキシエチレンアルキルテール容量(mL)250対応材質液性酸性適合材主な用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落し危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2
超高温・耐真空用グリース トライボン アズワン超高温・耐真空用グリース トライボンアズワン
8,390税込9,229
1缶
4日以内出荷から8日以内出荷
フッ素オイルをベースにPTFEを増ちょう剤としたフッ素グリースです。 高温下でも軟化流動せず、防錆・耐薬品・耐熱・耐油性に優れています。
使用温度(℃)-30~250主成分フッ素油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる 旭エンジニアリング鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる旭エンジニアリング
4,598税込5,058
1缶(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。 短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。 酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
瞬洗 日本メカケミカル瞬洗日本メカケミカル
2,298税込2,528
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
強力な脱脂力で頑固な汚れを瞬時に除去する有機則非該当の洗浄剤
用途極小径の内部洗浄、ネジゲージ、ブロックゲージの洗浄、計測機器検定前の洗浄成分シクロヘキサン、炭化水素、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)0以下外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.6(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.63危険物の性状非水溶性
ナローニードルカプラ KTCナローニードルカプラKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。
用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24先端径(Φmm)4危険物の類別非危険物
バイクさびとりつや之助 300g 高森コーキバイクさびとりつや之助 300g高森コーキ
1,498税込1,648
1本(300g)
当日出荷
アルミ・メッキ部分のサビ取りと表面保護効果。 ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。 つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。
対応材質アルミ、メッキ主な用途サビ取り、表面保護危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
シリコンオイル KF54 1kg TGK(東京硝子器械)シリコンオイル KF54 1kgTGK(東京硝子器械)
10,500税込11,550
1缶
欠品中
粘度(C/S)400温度範囲(℃)-30~250適合オイルバス専用のシリコンオイル容量(kg)1引火点(℃)300以上発火点(℃)約400危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 TSシリーズ 田巻製作所ガソリン携行缶 TSシリーズ田巻製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷
長距離ドライバー、家庭、職場、農耕、小型船舶等の補助燃料の携行缶で、特に安全性を第一に考えた商品です。長距離ドライブ、工事現場、小型船舶、一般家庭用でガソリン持ち運び。日本製ですので、安心してご使用頂けます。内面は亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので、防錆耐性に優れています。鋼製ドラム構造の口金を使用しています。エア抜き、給油口の開け閉めは給油ホースの根元についているレンチで行います。
容量(L)18質量(g)4200材質内面:亜鉛処理鋼板、外装:メラミン焼付塗装アズワン品番62-4051-88危険物の類別非危険物
サビハイダークイック BAN-ZIサビハイダークイックBAN-ZI
25,980税込28,578
1缶
当日出荷
かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去カラーコードなし対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし内容量(L)4主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト スプレーノズルTRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
オイル用蛍光剤 オイルファインダーイエロー リークラボ・ジャパンオイル用蛍光剤 オイルファインダーイエローリークラボ・ジャパン
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
蛍光剤を添加し、紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。 オイルファインダーはこれまでの蛍光剤より発光に優れ、高品質で最も産業向けに特化しております。粒子サイズは2ミクロン以下、ベースオイルの粘度や潤滑性を変化させることはありません。困難な状況下で性能が向上し、安定性も非常に高いので長期的な予防保全および漏れの検知に最適なツールです。 油圧システムの油漏れを見つけるための蛍光剤。作動油に対して0.05%の割合で添加し、循環させる。蛍光剤が入った油が漏れると、紫外線ライトを照射することで発光し、漏れ箇所を見つけることができる。ベースオイルは赤褐色に変色し、明るい黄色に発光します。
用途保全向け/鉄鋼メーカー 圧延機/重機メンテナンス /重機エンジンクーラントの出荷前検査容量(mL)946寸法(cm)23.5×14.5×8危険等級アズワン品番64-8874-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mL危険物の性状非水溶性
ギアオイル 100cc 京セラインダストリアルツールズギアオイル 100cc京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
接点復活剤 サンワサプライ接点復活剤サンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
対象に付着しているカーボンや汚れを除去します。細部に吹きかけやすいスプレータイプ。音響製品、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー機、通信電話機器などの電気系統の接点復活・防錆が可能です。スピーカーの接触不良によるノイズ等を防ぎ、クリアな音を再現します。
用途ジャックやプラグの接触不良を防止し、導電性を高める接点復活剤。付属品ノズル×1質量(g)約113タイプエアゾール式スプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×132危険物の類別非危険物
ECDグリース ダイゾーECDグリースダイゾー
5,298税込5,828
1缶(1kg)
10日以内出荷
通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。 高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。 使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的にトラスコ品番145-1379容量(kg)1使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤危険物の類別非危険物
フッ素セパレート コクゴフッ素セパレートコクゴ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(420mL)
当日出荷
フッ素樹脂配合の乾燥被膜タイプです。 潤滑、防錆、離型に最適です。
無色使用温度範囲(℃)-50~250主成分防錆剤、フッ素化合物危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
モリコート 44Mグリース (耐熱用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 44Mグリース (耐熱用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
32,980税込36,278
1缶(1kg)
当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
用途中荷重用のベアリング用。ちょう度260トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル容量(kg)1危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプTRUSCO
4,898税込5,388
1缶
当日出荷
ちょう度No.1クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
酸性ガス中和型防錆剤 SLIDE(スライド)酸性ガス中和型防錆剤SLIDE(スライド)
3,798税込4,178
1本(425mL)
当日出荷
成型中に酸性ガスを発生するPVC、ポリアセタール、ABSといった樹脂の金型は防錆油を塗布しても錆びやすい傾向にあります。これはガスを抜いたつもりでも金型の形状で溜まりやすいところには残っており防錆油も酸にやられてしまうからです。当製品は酸性ガスを中和する防錆油なので、これらのガス対策の防錆油として効果を発揮します。
用途酸性ガスを中和。PVC、POM、ABS、難燃樹脂系の金型に最適。仕様塩素系不使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ステアリン酸亜鉛離型剤 SLIDE(スライド)ステアリン酸亜鉛離型剤SLIDE(スライド)
3,298税込3,628
1本(425mL)
当日出荷
ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
用途非シリコン系。ペインタブル。仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ローヤルギヤー ローヤルローヤルギヤーローヤル(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個(4L)
当日出荷
セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい) 有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上) 冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150) 遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく 特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!
用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機ISO粘度グレードVG320仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287容量(L)4引火点(℃)266銅板腐食(a)1(100℃×3H)外観緑黄色透明流動点(℃)-27.5基油鉱物油+合成油固体潤滑剤他有Mo危険等級動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数133密度(g/cm3 at15℃)0.88全酸価(mgKOH/g)0.51危険物の性状非水溶性
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000PA VITON EPOCA蓄圧式スプレー TEC-ONE1000PA VITONEPOCA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。
用途自動車関連の清掃作業用、ガーデニング用容量(mL)1000トラスコ品番856-9164材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)104高さ(mm)300質量(g)450奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
ペーストスプレー リキモリ(大東潤滑)ペーストスプレーリキモリ(大東潤滑)
2,598税込2,858
1本(300mL)
欠品中
二硫化モリブデンを高濃度に配合しました。汎用性が高く、初期なじみ性、かつ耐焼付防止性に抜群に優れています。
用途エンジン、デフ、ミッション及び機械各部の組立時の必需品適合範囲エンジン・デフ・ミッション灰黒色機能2way Cap危険物の類別非危険物
日曜大工お手入れ油 TAKAGI(高儀)日曜大工お手入れ油TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
418税込460
1本(100mL)
当日出荷
用途屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品に粘度ISO VG 10適合範囲屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品成分精製白色スピンドル油容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
6,498税込7,148
1本
当日出荷
SPK-500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂トラスコ品番854-9171材質CRゴム質量(g)200耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
JTC 強力 パーツクリーナー 粉末 JTCJTC 強力 パーツクリーナー 粉末JTC
3,898税込4,288
1袋(1kg)
5日以内出荷
アルミOK!!漬け置きタイプ各種金属部品、プラスチック部品の洗浄。
使用の目安カーボン洗浄/10Lに500g程度、パーツ洗浄/10Lに250g程度危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 350-Jモメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K比重0.970(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)350(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
ハンド式スプレー TRUSCOハンド式スプレーTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番819-5238材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
切削剤(タッピングペースト) スミタップペーストスーパー SUMICO(住鉱潤滑剤)切削剤(タッピングペースト) スミタップペーストスーパーSUMICO(住鉱潤滑剤)
3,298税込3,628
1缶(1kg)
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。
用途ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工トラスコ品番123-3009淡黄色使用温度範囲(℃)40以下主成分鉱物油、油性向上剤、極圧剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
自己乳化型消泡剤 信越化学工業自己乳化型消泡剤信越化学工業
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
500ml スプレーボトル(HDPE) エスコ500ml スプレーボトル(HDPE)エスコ(1件のレビュー)
460税込506
1個
当日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
シリコーンオイル(化粧品添加用) 信越化学工業シリコーンオイル(化粧品添加用)信越化学工業(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。 揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。
比重0.956(25℃)沸点(℃)210外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)4(25℃)危険物の性状非水溶性
20L 燃料携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色) エスコ20L 燃料携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色)エスコ(1件のレビュー)
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HB-30A危険物の類別非危険物
G 1/4"x 38mm ガラスオイラー エスコG 1/4"x 38mm ガラスオイラーエスコ
2,790税込3,069
1個(27mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-21材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)38危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4
G 1/8"x 50mm ガラスオイラー エスコG 1/8"x 50mm ガラスオイラーエスコ
3,770税込4,147
1個(65mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-12材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)50危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8
2L オイルジョッキ(ふた付) エスコ2L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
2,970税込3,267
1個
欠品中
目盛付。
容量(L)2付属品フレキシブルノズル・ふたエスコ品番EA991BC-200A材質ポリエチレン目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまでノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
ダフニーマーグプラス 出光興産ダフニーマーグプラス出光興産(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
3日以内出荷
応力緩和剤=SR剤と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組み合わせにより工具-被削材間のクッション性+せん断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削油剤です。 ミスト防止剤が添加されている為、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます。 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般旋削加工、穴あけ加工、ドリル加工に。容量(L)20引火点(℃)180危険等級動粘度(mm2/s)16.01(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.8824色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
ガス抜き調節ネジ 大橋産業(BAL)ガス抜き調節ネジ大橋産業(BAL)
599税込659
1個
当日出荷
ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質SS330質量(g)28寸法(幅W×高さH)(mm)36×36.5危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 64-62 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-62NOKクリューバー
8,898税込9,788
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
高温用潤滑油 ハイルーブL-560 モレスコ(MORESCO)高温用潤滑油 ハイルーブL-560モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。 耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。 きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。 潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。 引火点が高く、安全性にすぐれます。 淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。適合範囲機械部品外観淡黄色動粘度(mm2/s)570(40℃)、46.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数134密度(g/cm3 at15℃)0.897

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス