4,499件中 1,841~1,880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ

    400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付

    エスコ
    ¥6,500税込¥7,150
    1セット
    翌日出荷
    仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付危険物の類別非危険物
  • SPエコパワークリーナー 太陽化学

    SPエコパワークリーナー

    太陽化学
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶
    3日以内出荷
    環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第一石油類 速乾 低臭
    用途エコマルチでは落ち切らない重質油や粘度の高い油タイプ標準・強力型容量(L)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)78~101繰り返し・詰め替え対応
  • SPエコマルチクリーナー 太陽化学

    SPエコマルチクリーナー

    太陽化学
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    環境対応型 金属洗浄剤 標準型 第一石油類 速乾 低臭
    用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替タイプ標準型危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)78~101繰り返し・詰め替え対応
  • 割れないスプレーゼロショック アイビル
    ホワイト
    ピンク
    ブラック

    割れないスプレーゼロショック

    アイビル
    ¥759税込¥835
    1本(280mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    弾力性のあるエラストマー製のカバーが中のボトルを守ります。割れないスプレー ゼロショックは、外部からの衝撃に強いエラストマー製のカバーを採用した二重構造のスプレイヤーです。エラストマーは柔らかい素材ですので、手にフィットし表面も滑りにくくなっています。ノズルの先で噴霧状態が調整できるプロ仕様のスプレイヤーです。
    材質カバー:エラストマー、ボトル・ノズル:PP全長(mm)240容量(mL)280ボトル径(Φmm)60危険物の類別非危険物
  • ドライ潤滑スプレー JEFCOM(ジェフコム)

    ドライ潤滑スプレー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(200mL)
    当日出荷
    乾燥被膜潤滑剤(フッ素化合物配合)ベタつかずクリーンに潤す
    用途蝶番・鍵穴など金属摺動部の潤滑に 無メッキ・黒染工具などの防汚防錆に ダンパーシャフトなどの金属摺動部全般、鍵穴・スライドレール・ドアの扉・サッシのヒンジ部分にセット内容防錆剤・フッ素化合物・ブタン・ヘキサン材質(缶):スチール質量(g)195本体寸法(mm)63×50×175内容量(mL)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
  • ユニプロット PC-100L 日本油化工業

    ユニプロット PC-100L

    日本油化工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(16.8L)
    5日以内出荷
    ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
    容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6
  • 刃物・工具サビ止め油 BIGMAN(ビッグマン)

    刃物・工具サビ止め油

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥499税込¥549
    1本
    4日以内出荷
    刃物・工具メンテナンスに最適。特殊防錆剤配合で錆の発生を少なくします。
    用途刃物・工具全般。成分食品添加物流動パラフィン寸法(mm)153×40×40質量(g)108内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
  • クランプ固定用マグネット シマテック

    クランプ固定用マグネット

    シマテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    クランプを鉄の部分に取り付けるためのマグネットパーツです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングオイルM2020 ニコテック

    カッティングオイルM2020

    ニコテック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    洗浄性と浸透性を活かし、ベタツキを軽減しています。ソリュブルの欠点である、泡立ち問題を特殊消泡システムにより改善。
    用途バンドソー、マシニングセンター、NC旋盤等色暗緑色透明タイプソリュブル希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインルブ ファインケミカルジャパン

    ファインルブ

    ファインケミカルジャパン
    ¥998税込¥1,098
    1本(420mL)
    当日出荷
    錆び付いたり、焼き付いたボルトなどの微細な隙間に浸透し、錆やかじり付きを緩めて、球状の0.3ミクロンのフッ素樹脂がコロの役目を果たし、取り外しが簡単になります。通常の浸透防錆剤と違い、フッ素樹脂の効果で摩擦係数が極端に低く、耐荷重性能、極圧性能に優れています。金属との密着性は極めて良好で、安定した油膜とフッ素樹脂の被膜を作るので長期間の防錆効果を発揮します。微細な隙間があればステンレスノズルでスプレーできます。
    用途錆び付いたネジ、高温で焼き付いたボルトや、かじり付いた回転部分の浸透潤滑・機械や工具、印刷機械や海水で腐食しやすい船舶部品の潤滑浸透防錆・釣具などのキシミや作業性が悪い時の潤滑・農業機械、エアー工具の内部洗浄と潤滑、ドアーヒンジの潤滑・鍵穴の潤滑と凍結防止、門鍵のキシミ防止・機械部品をはじめ、ゴルフ道具、釣具、猟銃などの錆止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • EA991BC-55・75用替えロングノズル エスコ

    EA991BC-55・75用替えロングノズル

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    翌日出荷
    用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
  • 屋外用長期防錆剤 エアゾール 旭エンジニアリング

    屋外用長期防錆剤 エアゾール

    旭エンジニアリング
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(330mL)
    欠品中
    ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。 塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。 チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。 塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。
    用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • キャニヨンスプレー  H-800 浅香工業

    キャニヨンスプレー H-800

    浅香工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。
    用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE寸法(mm)270×105×95質量(g)120危険物の類別非危険物
  • NPCグリーススプレー ニッペコ(旧 日本礦油)

    NPCグリーススプレー

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、防錆性に優れたウレアグリーススプレーです 金属石けんを含まないグリースの為、超寿命を実現しております 従来のリチウムグリースと比べ、各種性に優れます 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません PFOA関連物質を含有しません
    用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所にピン、オープンギヤ、チェーン、ベアリング、ワイヤーロープなど自転車やバイクへの使用例もございますトラスコ品番123-3366危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 防錆剤 鉄用 100包入り 岩通ケミカルクロス

    防錆剤 鉄用 100包入り

    岩通ケミカルクロス
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100包)
    当日出荷
    気化性防錆剤は、錆から守りたい金属製品と同梱するだけで錆止め効果が得られます。また粉が気化するため、防錆効果のエンドポイントがわかります。
    用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質不織布長さ(mm)80幅(mm)60種類個包装タイプ危険物の類別非危険物
  • 消泡剤 クリレスミニ505 エスコ

    消泡剤 クリレスミニ505

    エスコ
    ¥2,520税込¥2,772
    1本(500g)
    翌日出荷
    標準使用量/泡の発生状況により異なります。適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
    内容量(g)500pH6.2~8.2(20℃)比重0.99~1.03(20℃)危険物の類別非危険物
  • グリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用 GROZ

    グリスガン カートリッジグリス・手詰め兼用

    GROZ
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    3日以内出荷
    素早く簡単に再装填できるよう大きなロールスレッドです。ジャバラのカートリッジグリースを装着可能なアルミニウムダイキャストヘッドです。建設、農業、産業用。
    材質アルミニウム、スチール全長(mm)390容量(mL)600容量(g)【手詰め】600、【カートリッジグリス】400油槽径(Φmm)59.7ノズル長(mm)150コード196-20521回の吐出量(mL)0.9最大圧力(MPa)55アズワン品番64-8535-26危険物の類別非危険物
  • かじり・焼付き防止剤 旭エンジニアリング

    かじり・焼付き防止剤

    旭エンジニアリング
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷
    超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。
    用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS” ダイゾーニチモリ

    半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”

    ダイゾーニチモリ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
    用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。トラスコ品番144-9901危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ 日平機器

    ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)
    用途オイル吐出用トラスコ品番102-0446セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2材質PP・スチール・NBR・ウレタン全長(mm)460ホース長さ(m)1.2ハンドル幅(mm)115危険物の類別非危険物太さ(mm)ポンプ部:26先端外径(Φmm)ノズル:12
  • まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ TRUSCO

    まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。
    トラスコ品番450-6755材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170色ブラック容量(mL)500直径(Φmm)95高さ(mm)200奥行(mm)95ノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
  • ルブリマックス潤滑マルチスプレー ザーレン

    ルブリマックス潤滑マルチスプレー

    ザーレン
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷
    ルブリマックスは高粘度タイプのスプレー潤滑剤です。高粘度タイプの為、たれにくく使いたいところに効率よく吹き付けることができます。コストパフォーマンスが非常に良く少量で大きな効果を発揮します。時間と費用を削減し経済性に優れます。少量の使用で浸透剤がよく効きます。潤滑性が長く続きます。防錆効果が長く続きます。特殊極圧剤を使用している為、摩耗を防ぎます。製造業の設備保全に効果大!!。機械部分の摩擦による摩耗が減るため、交換時期を飛躍的に延命でき、摩擦による熱の発生も減らすことができます!。設備の稼働がスムーズになり、トラブルが減らせます。設備や作業者の停止時間が減り、作業性がアップします。機械の摩擦が減り騒音が減ります。職場環境が改善され快適に作業できます。摩擦、熱、騒音が減り、機械がスムーズに稼働することで消費電力の削減につながります。
    用途機械の潤滑使用温度範囲(℃)5~40主成分鉱物油・防錆剤・石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 打込み注入用ホースセット 尾崎亀商店

    打込み注入用ホースセット

    尾崎亀商店
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    注入ガン用 フレキシブルで効率UP!
    品番N-200危険物の類別非危険物
  • ナローニードルカプラ KTC

    ナローニードルカプラ

    KTC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。
    用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24危険物の類別非危険物先端径(Φmm)4
  • 靴用防水スプレー アサヒペン

    靴用防水スプレー

    アサヒペン
    ¥999税込¥1,099
    1本(200mL)
    4日以内出荷
    スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。
    用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等成分フッ素樹脂、石油系炭化水素容量(mL)200標準使用量(革靴約足分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量140mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚
  • WS 強力錆とりキット PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS 強力錆とりキット

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。 放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適! 【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。 素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。 また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。 専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド 【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。
    付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1質量(g)284対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • デンコールP-40 大崎電工

    デンコールP-40

    大崎電工
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶
    翌々日出荷
    スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。
    用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用色青緑容量(L)20希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍危険物の類別非危険物
  • 300ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    300ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    ¥160税込¥176
    1個
    翌日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml危険物の類別非危険物
  • 35ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    35ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35ml危険物の類別非危険物
  • 6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式) エスコ

    6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)

    エスコ
    ¥3,710税込¥4,081
    1個
    翌日出荷
    加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
    仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー(ロングノズル) エスコ

    ハンドスプレー(ロングノズル)

    エスコ
    ¥1,480~税込¥1,628~
    1個(1L)ほか
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル(アルコール消毒液用) エスコ

    スプレーボトル(アルコール消毒液用)

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 液体クリーナー ザラキン 京滋興産

    液体クリーナー ザラキン

    京滋興産
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水溶性切削液の殺菌洗浄剤です。
    用途入替前の水溶性切削液のタンクに添加してください。pH8.8(5%)危険物の類別非危険物使用濃度タンク容量に対して1~3%
  • 焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ PERMATEX

    焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ

    PERMATEX
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(236mL)
    当日出荷
    アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
    用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。使用温度範囲(℃)-51~871液色銀危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状水溶性
  • TB2777EC スリーボンド

    TB2777EC

    スリーボンド
    ¥8,498税込¥9,348
    1缶
    当日出荷
    トラスコ品番228-7808質量(kg)18.72容量(kg)18危険物の類別非危険物
  • 防錆剤スプレー 友和

    防錆剤スプレー

    友和
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    溶剤希釈型防錆油で金属面に油性の被膜を作り、錆の発生を防止する効果があり、潤滑性、浸透性にすぐれております。
    用途あらゆる金属製品、機械工具類の錆止め、可動部の潤滑等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 中性サビ落としジェルタイプ 友和

    中性サビ落としジェルタイプ

    友和
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(500g)
    当日出荷
    中性タイプのサビ落とし。 ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。
    用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 810 FINE 121 ORAPI

    810 FINE 121

    ORAPI
    ¥5,398税込¥5,938
    1本(1L×1本)
    当日出荷
    NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。
    用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして色無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H密度0.88粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃流動点(℃)-6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • サビハイダークイック BAN-ZI

    サビハイダークイック

    BAN-ZI
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶
    当日出荷
    かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
    用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去カラーコードなし対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし内容量(L)4主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • スケールバスターSP 井商

    スケールバスターSP

    井商
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    速効性コンクリート除去剤。 従来品のスケールバスターより溶解力を上げ、更に液体の粘性を柔ら かく調整、それによりセメント部を溶かす力は飛躍的に増しました。
    対応材質コンクリート危険物の類別非危険物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス