スプレー・オイル・グリス :「グリーンエース 容器」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。
粘度46
色赤
タイプ25:1
引火点(℃)118
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.88
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。
年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)
粘度(cSt)ISO VG 100
適合範囲チェーンソー
粘度100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。
粘度(cSt)ISO VG 46
粘度46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に
ミシン、編機などの縫製作業性の向上に
電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に
敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に
刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に
成分シリコンオイル
色無色透明
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-50~+250
容器仕様PETノズル
粘度100CS
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。
ちょう度2
使用温度範囲(℃)-20~+150
色淡黄褐色
滴点(℃)270
増ちょう剤ウレア系増ちょう剤
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレードISOVG15
成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)100
容器仕様PETノズル
適合工具タップ、ドリル
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-2365-32
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
ISO粘度グレードISOVG32
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。
使用温度範囲(℃)-25~+130
ちょう度2
色茶褐色
使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆
増ちょう剤リチウム石けん基
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。
容器仕様チューブ口付
使用目的サビ・キシミ止め
高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。
ちょう度2
色黒
使用温度範囲(℃)-25~+130
容器仕様チューブ口付
増ちょう剤リチウム石けん基
基油鉱油
アズワン品番65-2365-29
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性、耐摩耗性など
1本(100g)
¥529
税込¥582
当日出荷
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル
ISO粘度グレードISOVG10
成分硫黄添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)300
容器仕様PETノズル
適合工具タップ、ドリル
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-2365-67
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途金属、木、プラスチック、ゴム等の素材組合わせの潤滑、防錆剤として最大の効果を発揮します。
成分シリコングリース。
色白
使用温度範囲(℃)-50~+180
容器仕様PE容器(ネジフタ付)
ちょう度2
使用目的潤滑、防錆剤
増ちょう剤シリカゲル
基油シリコーン油
アズワン品番65-2365-94
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐水性、防錆性など
商品タイプシリコングリース
1本(20g)
¥629
税込¥692
当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。
耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
耐熱、耐水、耐荷重。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。
ちょう度JIS2号
使用温度範囲(℃)-20~180
容器仕様チューブ口付
アズワン品番65-2365-81
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100g)
¥589
税込¥648
当日出荷
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレードISO VG10
成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容器仕様PETノズル
適合工具タップ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。
オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)
容量(L)4
内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)
容器仕様PEツギ口付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。
成分ISOVG68
粘度68
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
用途ハンマードリル用
ISO粘度グレードISOVG150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデンが金属表面に付着し、焼付きを防ぎ機械の寿命を延ばします。耐熱、耐水、潤滑、防錆、耐磨耗に優れた効果を発揮します。
容器仕様缶スプレー
成分LPGガス
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-2365-85
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
グリス種類モリブデングリース
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個(180mL)
¥809
税込¥890
翌々日出荷
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。
成分LPGガス使用。ISOVG32
容量(L)18
容器仕様スチール1斗缶
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-2365-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
用途自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械ワイヤー等の潤滑、サビ止め。
ちょう度280(25℃のとき)
成分カルシウム石鹸基。
使用温度範囲(℃)-15~+70
使用目的サビ止め、潤滑
適点90℃
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。