スプレー・オイル・グリス :「油差し 機械」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP ノズル長(mm)107 危険物の類別非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL)400 材質ポリエチレン 高さ(mm)282 質量(g)50 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)76 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)100 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180 材質ポリエチレン、真鍮 高さ(mm)156 質量(g)36 タイプスーパー型 ノズル長(mm)90 底径(Φmm)58 ノズル形状ストレート 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮 イエロー 危険物の類別非危険物
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35 トラスコ品番293-9142 材質ポリエチレン ブルー 高さ(mm)98 質量(g)7 タイプミシン型 ノズル長(mm)52 先端穴径(mm)0.5 底径(Φmm)37 危険物の類別非危険物
1個
99 税込109
当日出荷

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 成分潤滑基油
1缶(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に 粘度ISO VG46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン 高さ(mm)220 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(L)0.29 エスコ品番EA990B-14 材質スチール ノズル長(mm)150 ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮 タイプニュースーパー型 ノズル長(mm)85 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)。高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
仕様RoHS規定外有機則規定外毒物及び劇物取締法規定外PRTR法規定外 使用温度範囲(℃)-20~+135 危険物の類別非危険物
1本(100g)
759 税込835
当日出荷

樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に 材質ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340) タイプピストルオイラー ノズル長(mm)100 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上向きにでも油がさせます。
容量(mL)250 エスコ品番EA990A 材質スチール 危険物の類別非危険物
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm)218 質量(g)117 タイプピストルオイラー ノズル長(mm)85 底径(Φmm)95 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります