カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス
        • 工業用潤滑油(17)

スプレー・オイル・グリス :「RAMCO VG68」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプオイル RAMCO

    真空ポンプオイル

    RAMCO(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    当日出荷
    蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(48件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • バキュームポンプオイル ロビネア(ROBINAIR)

    バキュームポンプオイル

    ロビネア(ROBINAIR)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(470cc)ほか
    当日出荷
    ロビネア専用オイル
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプオイル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空ポンプオイル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
    タイプ低粘度高密度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン

    真空ポンプオイル シングルステージ用

    デンゲン(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷
    シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
    用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田

    COMG レシプロ コンプレッサーオイル

    アネスト岩田(53件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    ・給油式レシプロコンプレッサの潤滑油として使用できます。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるためにオイルメーカと共同開発した専用オイルです。・オイルは、圧縮機と一体開発されており、市販品のレシプロコンプレッサオイルに比べ耐泡立ち性や耐乳化性に優れており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサに最もマッチするように開発されています。・適合機種:アネスト岩田製レシプロコンプレッサ全機種
    形状透明液体黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル TRUSCO

    コンプレッサーオイル

    TRUSCO(22件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
    用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードVG68危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ用オイル TRUSCO

    真空ポンプ用オイル

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    真空ポンプ用オイルです。
    用途使用温度範囲:10~30℃付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • プレミアム真空ポンプオイル アサダ

    プレミアム真空ポンプオイル

    アサダ(3件のレビュー)
    839税込923
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
    用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプオイル アサダ

    真空ポンプオイル

    アサダ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(0.95L)ほか
    当日出荷
    常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
    用途真空ポンプのオイル交換に
  • フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    フェアコール A

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
    用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ交換用オイル EDWARDS

    真空ポンプ交換用オイル

    EDWARDS
    7,198税込7,918
    1本(1L)ほか
    欠品中
    添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 純正油 Z-6000コンプレッサオイル 三井精機

    純正油 Z-6000コンプレッサオイル

    三井精機(6件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1缶(20L)ほか
    欠品中
    三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
    形状液体淡黄色適合範囲コンプレッサー交換目安6000時間引火点(℃)240(クリーブランド開放式)流動点(℃)-25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.846危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル (レシプロ用) BOLL

    コンプレッサーオイル (レシプロ用)

    BOLL(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
    適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISOグレード68危険物の性状非水溶性
  • コスモ レシプロ コスモ石油

    コスモ レシプロ

    コスモ石油(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(20L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
    用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
  • コンプレッサ用オイル 東芝

    コンプレッサ用オイル

    東芝(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1L)ほか
    欠品中
    純正TOSCONオイル
    適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

iso vg68特集
おすすめ人気ランキング
スプレー・オイル・グリス