ホースバンドとは、柔らかい素材で作られたホースを部品に接続するために使用される器具。主に金属で作られており、専用工具で締め付けることでバンドの直径が縮小し、ホースと部品とを均一に固定することができます。エンジンの燃料用ホースやエアクリーナーなどの配管を固定する用途で使用されているため、振動などによって緩むことがありません。一部の製品では、作業者の判断で固定力が変化しないよう、かしめ機能がついており、安定した設置が可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PG167ステップレスイヤークランプ オエティカ

    PG167ステップレスイヤークランプ

    オエティカ(33件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
    材質ステンレス鋼
  • PG163 アジャスタブルクランプ オエティカ

    PG163 アジャスタブルクランプ

    オエティカ(18件のレビュー)
    818税込900
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
    材質ステンレス厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • PG159 アジャスタブルクランプ オエティカ

    PG159 アジャスタブルクランプ

    オエティカ(21件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドセット JTC

    ホースバンドセット

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    35日以内出荷
    付属品フレキシブルナットドライバー1本付き仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45Cセット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)RoHS指令(10物質対応)対応最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2
  • フューエルラインソケットセット エスコ

    フューエルラインソケットセット

    エスコ
    14,000税込15,400
    1セット
    翌日出荷
    燃料ラインのナットを取付け取外しする際に燃料ラインの損傷を低減します。
    全長(mm)98・106対辺(mm)19・22差込角(inch)3/8”
  • クランプ JTC

    クランプ

    JTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    JTC1531SET用
  • CVブーツクランププライヤー SIGNET(シグネット)

    CVブーツクランププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    1/2DRのハンドルで延長してカシメることが可能。トルクレンチを使用して、ステンレスバンドの締め付けトルクの調整が可能。
    用途CVブーツのカシメに。全長(mm)240高さ(mm)先端爪:1.4質量(g)540全幅(mm)46全高(mm)29.4最大口開き(mm)16.5爪幅(mm)先端:15.5爪長さ(mm)先端:19差込角(DR)12.7
  • フューエルラインソケットセット エスコ

    フューエルラインソケットセット

    エスコ
    27,400税込30,140
    1個(5個)
    翌日出荷
    あらゆる角度から直接燃料ラインをグリップします。 トルクを失うことなく、直接燃料ラインのナットを締めたり緩めたりすることができます。 スチールラインがバルブカバーを横切るBMWN54/N55&N63エンジンなどに
    仕様●セット内容:5個●サイズ:11・13・14・15・17mm●最大曲げ角:45°●差込角:3/8”DR
  • 175mm フェーエルラインディスコネクトプライヤー エスコ

    175mm フェーエルラインディスコネクトプライヤー

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    フューエルラインとEVAPラインの取り外しに最適です
    全長(mm)175
  • ブーツバンド クランププライヤー エスコ

    ブーツバンド クランププライヤー

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    GM車等のCVジョイントブーツバンドのかしめに。
    用途イヤーレスタイプのクランプにエスコ品番EA463PC-2材質スチール全長(mm)230質量(g)330最大開口(mm)55
  • ホースバンド JTC

    ホースバンド

    JTC(1件のレビュー)
    849税込934
    1袋(2本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    張力(kg)60kg/cm29W材質(ねじ部)S45CRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ASNI#410ステンレス
自動車用ホースバンド