絞り込み
ブランド
  • FDK(10)
  • マクセル(5)
  • スリーアールソリューション(3)
  • 東芝(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(1)
  • パワーワン(PowerOne)(1)
  • レイオバック(RAYOVAC)(1)
タイプ
  • LR41(1)
  • LR43(1)
  • LR44(2)
  • LR1120(1)
  • LR1130(2)
  • PR41(2)
  • PR44(3)
  • PR48(2)
  • PR536(3)
  • SR41(1)
  • SR43(1)
  • SR44(1)
  • その他(6)
  • 単3(1)
  • 単4(2)
  • 単5(1)
  • 単6(1)
  • 角形9V(6)
本数
  • 1本(4)
  • 2本(4)
  • 4本(3)
  • 6本(3)
  • 8本(1)
使用推奨期限
  • 2年
  • 3年(8)
  • 4年(2)
  • 5年(25)
  • 7年(1)
  • 10年(92)
  • 12年(1)
  • 15年(1)
  • 25年(2)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 角形9VPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 9V角形Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1パック(2本)
当日出荷
使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(mm)約48.5×17.5×26.5質量(g/本)約43使用推奨期限2年備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)本数2形状9V形アズワン品番64-8908-21
IMPULSE アルカリ乾電池 東芝IMPULSE アルカリ乾電池東芝
319税込351
1パック(1本)
当日出荷
幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。
トラスコ品番631-4595タイプ9V形電圧(V)9使用推奨期限2年入数(本)1
ボタン形アルカリ電池 マクセルボタン形アルカリ電池マクセル(11件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
アルカリ乾電池ボルテージ 角形9V マクセルアルカリ乾電池ボルテージ 角形9Vマクセル(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。 機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。 使用推奨期限2年。
電圧(V)9タイプ9V形(アルカリ)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)マクセル(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形 FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単5形FDK(1件のレビュー)
239税込263
1パック(2本)
当日出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単5形寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8電圧(V)1.5使用推奨期限2年
アルカリボタン電池 FDKアルカリボタン電池FDK(1件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
公称電圧(V)1.5
時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル時計用酸化銀電池(W系:デジタル)マクセル
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セットスリーアールソリューション
699税込769
1個
当日出荷
CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。
用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計寸法(mm)約27×Φ15.2質量(g)約11電圧(V)3本数2バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)900使用推奨期限2年
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池) パワーワン(PowerOne)補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)パワーワン(PowerOne)
879税込967
1パック(6個)
当日出荷
各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。 ドイツ製
用途補聴器用本数6本使用推奨期限2年電圧(V)1.45分類空気亜鉛
アルカリボタン電池 FDKアルカリボタン電池FDK
179税込197
1個
当日出荷
小型機器に対応する電池です。
用途小型ゲーム機体温計電卓電子手帳LEDライトリモコン玩具時計タイプアルカリ電圧(V)1.5使用推奨期限2年RoHS指令(10物質対応)対応
マンガン乾電池 黒 単4形 FDKマンガン乾電池 黒 単4形FDK(4件のレビュー)
229税込252
1パック(4個)
当日出荷
「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 9V形 9V 1個シュリンクパック FDKアルカリ乾電池 9V形 9V 1個シュリンクパックFDK
428税込471
1個
当日出荷
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5質量(g/個)43使用推奨期限2年入数(本)1
アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック FDKアルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パックFDK
348税込383
1個
当日出荷
質量(g)6.4タイプアルカリ乾電池単6形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)8.3×42.5本数2使用推奨期限2年
マンガン乾電池 黒 単3形 FDKマンガン乾電池 黒 単3形FDK(2件のレビュー)
269税込296
1パック(4個)ほか
当日出荷
「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
補聴器用空気亜鉛電池 マクセル補聴器用空気亜鉛電池マクセル
979税込1,077
1セット(6個)
当日出荷から5日以内出荷
水銀0(ゼロ)使用
公称電圧(V)1.4使用推奨期限2年
酸化銀電池 FDK酸化銀電池FDK(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 4本セット スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 4本セットスリーアールソリューション
949税込1,044
1個
欠品中
カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。
寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約55(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
アルカリ乾電池 9V形 9V 1個ブリスターパック FDKアルカリ乾電池 9V形 9V 1個ブリスターパックFDK
428税込471
1個
当日出荷
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5質量(g/個)43使用推奨期限2年入数(本)1
マンガン「黒」単4×4本 三菱電機マンガン「黒」単4×4本三菱電機
249税込274
1パック
当日出荷
保存条件JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)入数(本)4
空気電池 1.4V FDK空気電池 1.4VFDK
698税込768
1個
当日出荷
温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。
タイプ空気電池電圧(V)1.4本数6入数6個パック使用推奨期限2年
アルカリボタン電池 東芝アルカリボタン電池東芝
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
高性能を幅広く、小型機器を身近にします。2ヶ入り
用途電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。トラスコ品番807-1244タイプアルカリ電圧(V)1.5定格電流(mA)0.12使用推奨期限2年
enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セット スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 2本セットスリーアールソリューション
709税込780
1個
欠品中
カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。 高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。
寸法(mm)約16.7×16.7×34質量(g)16、約39(パッケージ込み)出力電圧(V)3保証期間ご購入日から1年間バッテリー容量(mAh)1600使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池) レイオバック(RAYOVAC)補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)レイオバック(RAYOVAC)
879税込967
1パック(6個)
8日以内出荷
各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。
用途補聴器用電圧(V)1.45本数6本使用推奨期限2年

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電