絞り込み
ブランド
- JBL
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(718)
- Nikon(ニコン)(397)
- SONY(ソニー)(390)
- Panasonic(パナソニック)(389)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- Canon(349)
- アイリスオーヤマ(348)
- エレコム(347)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(323)
- DJI(260)
- insta360(254)
- Jabra(252)
- エスコ(243)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(205)
- サンワサプライ(194)
- 東芝(184)
- ブランドをもっと見る
特価

ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7
JBL¥23,980税込¥26,3781個当日出荷JBLならではの迫力のサウンドを楽しめる、防水性能を備えたポータブルスピーカーセット内容JBL Flip 7×1、カラビナ×1、ショートストラップ×1、クイックスタートガイド×1、保証書/安全シート×1質量(kg)0.56種類電池:リチウムイオンポリマー 17.28Wh(3.6V/4800mAh相当)出力電圧25W RMS(ウーファー)、10W RMS(ツイーター)最高温度(℃)動作可能:45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1825×695×715周波数60Hz~20kHz構成スピーカー:45×80mm ウーファー、16mm ツイーターS/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V / 3A)再生時間(時間)最大14再生、さらにPlaytime Boostで2時間延長可能(音量および再生コンテンツによって異なります)
完全ワイヤレスイヤホン
JBL¥43,980税込¥48,3781個当日出荷感性を揺さぶる完全ワイヤレスイヤホン。進化したフラッグシップモデルとして圧巻のサウンドクオリティと先進のテクノロジーの数々を惜しみなく搭載した「TOUR PRO 3」。JBL初デュアルドライバー採用&LDAC対応で圧巻のサウンドテクノロジーを実現。ハイレゾワイヤレスに対応し、特に伸びやかで明瞭、奥行きのある高域をお楽しみいただくことができます。さらに進化した新リアルタイム補正機能付ハイブリッドノイズキャンセリング2.0を搭載。フォームイヤーチップを使用すると高音域でのノイズ減衰を強化することができます。 また、新空間サウンドではヘッドトラッキング機能を新搭載。高音質とノイズキャンセリングとの組み合わせで没入感あふれる体験を提供。ライブ動画やスポーツ視聴など音の方向を楽しみながら視聴するコンテンツに臨場感を与えます。 さらに、6つの通話用マイクを搭載し2つのノイズ低減アルゴリズムにより正確にノイズ抑制することが可能になりました。 話題のスマート充電ケースはディスプレイが大きくなり、表示内容も増えてさらに使いやすくなりました。 そしてそのスマート充電ケースはトランスミッター機能を持ち、3.5mmのAUX接続またはUSB-C接続することで音声信号をイヤホンに送信したり、「AURACAST」と組み合わせることで、複数台のイヤホンやスピーカーに同時に送信することも可能になってイヤホンの利用シーンが大きく広がりました。付属品JBL Tour Pro 3 イヤホン左右 × 1、スマート充電ケース × 1、USB Type-C to Type-Cケーブル × 1、USB Type-C to アナログ3.5mmケーブル × 1、USB Type-C充電用ケーブル × 1、シリコンイヤーチップ × 5サイズ + フォームイヤーチップ × 1サイズ、保証書/警告に関する説明カード × 1、QSG/安全シート × 1仕様●Charging Case Weight (oz):2.5●Weight (oz):2.9●トランスミッタパワー:<13 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●Charging case battery life (max hours):33質量(g)83、イヤーピース:5.6、チャージングケース:71.8周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4 GHz - 2.4835 GHz再生周波数帯域(Hz)20 - 40 k充電時間(時間)2、バッテリー急速:3インピーダンス(Ω)32Bluetooth5.3音圧感度(dB)104連続通話時間(時間)5.5対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
ブルートゥース スピーカー
JBL¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷クリップして、再生。ウルトラポータブルなBluetoothスピーカーJBL CLIP 5 は、片手で持ち運べるほど小型ですが、サイズに騙されてはいけません。間口の広いカラビナ構造で、何にでもクリップできます。強力なドライバーとパッシブラジエーターが、より大きく奥行きのあるJBLプロサウンドとパンチの効いた低音を実現します。1回の充電で最大12時間の連続再生が可能。プレイタイムブーストをオンにすればさらに長時間の再生も可能です。IP67規格の防水・防塵性能を備えており、ハイキングやキャンプにも最適です。2台のCLIP 5をペアリングすることでステレオ再生に対応。また、複数のJBL Auracast対応スピーカーと接続することで、さらにスケールの大きなサウンドを楽しむことも可能です。豊富なカラー展開から、気分にぴったりの1台がが見つかるはずです。CLIP 5があれば、毎日がもっとエキサイティングになります。付属品JBL CLIP 5 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイックスタートガイド × 1、保証書/安全シート × 1仕様●Dimensions (in):3.4×5.3×1.8●Weight (lbs):0.628●トランスミッタパワー:≦ 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.285出力(W)7寸法(cm)8.6×13.5×4.6周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5再生周波数帯域(Hz)95 - 20 k充電時間(時間)3Bluetooth5.3再生時間(時間)15対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.4, AVRCP 1.6
イヤホン カナル型 USB Type-C
JBL¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から7日以内出荷ハイレゾオーディオ対応JBL Pure Bassサウンド、登場。JBL Tune 310Cインイヤーヘッドホン登場。軽量、快適でコンパクト。パワフルなJBL Pure Bassサウンドを再現する9mmダイナミックドライバーと、ハイレゾオーディオサポートにより高精細な音質を提供。USB Type-C接続により、PC、モバイル、ゲーミングデバイスなどのさまざまなデバイスとの互換性を実現。絡まりにくいフラットケーブルに搭載のスリーボタンリモコンで、音楽再生や音量調整、EQプリセット、内蔵マイクによる通話への応答をダイレクトにコントロールできます。仕事でも、家でも、外出先でも、毎日の相棒として活躍します。付属品JBL Tune 310Cヘッドホン×1、3サイズのイヤーチップ×左右各1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)質量(g)約14.3感度98dB SPL @ 1kHz 1mW、マイク:-42 dBV/Pa @ 1kHz周波数特性20Hz~40kHz最高使用温度(℃)45インピーダンス(Ω)16
完全ワイヤレスイヤホン
JBL¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から13日以内出荷ノイキャンでも、小さくてパワフル。高音質サウンドをシンプルに、そして楽しく。豊かな低音とクリアなサウンドのJBL Pure Bassサウンド、外音取り込み機能付アクティブノイズキャンセリングを搭載と、便利なマルチポイントにもシリーズ初対応しました。JBL Headphonesアプリを使用してサウンドと音声プロンプトの言語をカスタマイズ可能。最大8台の Bluetooth(R) デバイスとシームレスに接続し、簡単に切り替えることができます。最大再生時間約40時間*のロングバッテリーライフで、エントリーモデルでも充実の機能を満載。毎日の相棒として最適です。(*ANCオフの場合)付属品JBL Wave Buds 2左右イヤホン本体 × 各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各2、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)仕様コントロール及び接続仕様:Bluetooth version:5.3、Bluetooth profile version:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、Bluetooth transmitter frequency range:2.4 GHz - 2.4835 GHz、Bluetooth transmitter power:<13 dBm (EIRP)、Bluetooth transmitter modulation:GFSK, 8DPSK、Driver size:8.0 mm/ 0.32'' Dynamic Driver、Power supply:5V 1A、Maximum operation temperature:45 ℃サイズEarbud weight:4.5 g per pc (9 g combined)/0.01 lbs per pc (0.02 lbs combined)、Charging case weight:35 g/ 0.077 lbs、Earbud dimensions:21.6×15.8×20.4 mm、Charging case dimensions:68.9×26.7×37 mmバッテリーEarbud battery type:Lithium-ion battery (49 mAh/ 3.85 V)、Charging case battery type:Lithium-ion battery (550 mAh/ 3.8 V)、Charging time:2 hrs from empty、Music playtime with BT on and ANC off:Up to 10 hrs、Music playtime with BT on and ANC on:Up to 8 hrs、Talk time with ANC off:Up to 6 hrs、Talk time with ANC on:Up to 5.5 hrsオーディオFrequency response:20 Hz - 20 kHz、Impedance:16 ohm、Sensitivity:110 dB SPL@1 kHz、Maximum SPL:95 dB、Microphone sensitivity:-38 dBV/Pa@1 kHz
サブウーファー
JBL¥109,800税込¥120,7801台13日以内出荷25cm ダウンファイヤリング式パワードサブウーファー。L10cs底面に装着された25cm径ポリセルロース・ホワイトコーンウーファーは、強力な 250W RMS (500W ダイナミック) 出力の内蔵アンプによって駆動され、2チャンネル・オーディオシステムにプラスして、またマルチチャンネル再生やホームシアターシステムに至るまで、音楽や映像に深みとインパクトを与えます。ウォールナットのリアルウッド仕上げ、包括的な機能、優れたパフォーマンスを備えた L10cs は、あらゆる JBL ラウドスピーカーシステムを補完する優れた製品です。25cm ダウンファイアリング式ポリセルロースウーファー。強力な 250W RMS (500W Dynamic) 内蔵アンプ。ナチュラル・ウォールナットのリアルウッド仕上げ。連続可変調整が可能なクロスオーバーを、フェーズ、そしてゲインコントロール。自動オン/オフ機構仕様エンクロージャ:ダウンファイリング型デュアル・リアバスレフ方式、キャビネット:サテンウォールナット突板仕上げ、クロスオーバー周波数:50Hz~150Hz(連続可変), -24dB/oct.、低域用ユニット:25cm径ポリセルロース・ホワイトコーン・ウーファー、内蔵アンプ出力:250W RMS/500W Dynamic、再生周波数特性:32Hz~150Hz (クロスオーバー周波数設定値)、操作機能:電源モード(オン/オートパワー)、出力レベル(MIN - MAX, 連続可変), クロスオーバー周波数(50Hz - 150Hz, 連続可変), 位相(NORMAL / REVERSE)消費電力(W)0.5以下(standby)/335(max)入力RCA×1電源電圧(V)100, 50/60Hz
サブウーファー Espresso
JBL¥72,980税込¥80,2781台7日以内出荷世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 200Pは300Wパワード・サブウーファーであり、Stage シリーズの全商品との組み合わせが可能で、お客様が求める刺激的な低音域を実現します。当サブウーファーは、フロントファイヤリングハイエクスカーション10インチ(250mm)ポリセルロース低音域ウーファーを特徴とし、さらに、デュアルリアファイヤリング調整ポートがJBLならではのディープでパワフルな低音を提供します。充実の制御機能で容易にシステムを統合できます。10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。150W RMS(ピーク電力300W)。内蔵するハイパフォーマンスの300Wアンプは、JBLの名にふさわしいインパクトのある、記憶に残る音質を提供します。200Pは部屋のどこにでも配置でき、AVRに接続することでステレオまたはマルチチャンネルのホームシアターシステムを構築し、インパクトのある低音と前例のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式。200Pにはフレアー付デュアルポート リアバスレフ方式が採用されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。背面取付け型ボリューム、クロスオーバー、位相、および電力制度。リアマウントコントロールには可変ローパス50-150Hzクロスオーバーが搭載されているため、メインチャンネルの真下にダイヤルインでき、電力をオンのままにするか、Autoに設定してエネルギーを節約できます。ラインレベルLFEインプット。200Pは、ラインレベル入力またはLFE入力経由でオーディオシステムとの完全な結合を実現します。LFE入力はサブウーファーの内部ローパスクロスオーバーをバイパスします。独自の低域クロスオーバーネットワークを備えたレシーバー/プロセッサの専用サブウーファー出力にサブウーファーを接続している場合。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。調整可能なフロアスパイク。200Pのフロアスパイクは、厚めのラグや豪華なカーペットにスピーカーを置く際に安定感をもたらします。カーペットスパイクは、スピーカーの台座の手足に手動でねじ込むことができ、上部から簡単に調整できます。仕様アンプ出力:150W RMS (300Wダイナミック)、エンクロージャチューニング:フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式、低音域ドライバ:10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドハイエクスカージョン、輸送質量(kg):18.3、電源要件:120V、60Hz(US)220V~230V、50Hz/60Hz(EU)セット内容200P×1/電源コード×1/フロアスパイク×4/スピーカーグリル×1/安全シート×1/クイックスタートガイド×1質量(kg)14.4タイプパワードサブウーファー消費電力0.5W未満(スタンバイ)/205W/1.6A(最大-230V)/205W/3.15A(最大-120V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×361×411入力1(1)ラインレベルLFE入力仕上エスプレッソ周波数特性(±6dB)28Hz~150Hz、50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブコントロールオートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ
ブックシェルフスピーカー Espresso(ペア)
JBL¥58,980税込¥64,8781セット7日以内出荷世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 250BはJBL Stage シリーズでは最大のブックシェルフ型スピーカーです。小さなサイズながら優れたパフォーマンスを提供します。250Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および5.25インチ(130mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。2×5.25インチ(130mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバー。Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。250Bにはフレアー付きポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。250Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.7Khz、低音域ドライバ(mm):5.25インチ(130ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~150、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウムセット内容250B×2、滑り止めパッド×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)5.6タイプブックシェルフ型スピーカーシステム感度(2.83V/1m)86dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×321×253仕上エスプレッソ周波数特性(±6dB)50Hz~25kHzインピーダンス(Ω)6
ブックシェルフスピーカー(ペア)
JBL¥399,800税込¥439,7801セット7日以内出荷世界的ヒットモデルJBL L-Classicシリーズに豪華な意匠と最新装備を施した限定生産モデルが追加ラインアップ「JBL L-Classic Series Black Edition」。【製品のポイント】。・世界的ヒットモデルのL-Classicシリーズに豪華なグロスブラック仕上げを施した限定生産モデル。・ブラックQuadrexグリルに記念ロゴを配した専用グリル付属。・歪みの低減と、よりダイナミックな再生音を獲得した新型ウーファーユニット。・基板と素子をグレードアップし、LF/HFのグランド回路を分離することでバイワイヤー/バイアンプに対応した新設計ネットワークと金メッキ・デュアルターミナルを装備(「L52 Classic BG」を除く)付属品グリルx2、クイックスタートガイド仕様ウーファー(スピーカーユニット):200mm径 ピュアパルプコーン・ホワイトウーファー (JW200PW2-6)、エンクロージャー(キャビネット):バスレフ型、クロスオーバー周波数:1.7kHz、スピーカー入力端子:金メッキデュアル・バインディングポスト型、ツィーター(スピーカーユニット):25 mm径 ピュアチタンドームツイーター (JT025Ti2-4)、再生周波数帯域:44Hz ~ 40kHz色ブラック形式2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー本体質量(kg)13.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×316×473インピーダンス(Ω)8許容入力(W)125
ブックシェルフスピーカー Latte (ペア)
JBL¥41,980税込¥46,1781セット7日以内出荷世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 240BはJBL Stage シリーズでは最小のブックシェルフ型スピーカーです。小型ながらも優れた性能を発揮します。240Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーとして使用できる汎用性を備えています。当フロア型スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4.5インチ(114mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバー。Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。240Bにはフレアー付ポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。240Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。壁面および1/4-20インサート取付けオプション 240Bには、壁への取り付けが容易なブラケットと、アフターマーケットマウントシステムで使用する業界標準の1/4-20ねじインサートが含まれています。仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.4kHz、低音域ドライバ(mm):4.5インチ(114ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~125、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウムセット内容240B×2、滑り止めパッド×8、壁ブラケット×2、フォームプラグ×2、取り付けねじ×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)4.6タイプブックシェルフ型スピーカーシステム感度(2.83V/1m)85dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×271×229仕上ラテ周波数特性(±6dB)53Hz~25kHzインピーダンス(Ω)6
ブックシェルフスピーカー Espresso (ペア)
JBL¥43,980税込¥48,3781セット7日以内出荷世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 240BはJBL Stage シリーズでは最小のブックシェルフ型スピーカーです。小型ながらも優れた性能を発揮します。240Bは、メインスピーカーあるいはサラウンドスピーカーとして使用できる汎用性を備えています。当フロア型スピーカーは、特許取得済み次世代型ハイディフィニション・イメージング(HDITM)ウェーブガイド、1インチ(25mm)のアノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター、および4.5インチ(114mm)のポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを備えた2ウェイデザインを特徴としており、JBLならではの深い低音を実現します。4.5インチ(114mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー。Stage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。次世代型HDITMウェーブガイド搭載1インチ(25mm)径アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーター。これまで積み重ねたウェーブガイドの設計・研究を通し、JBLは指向性の改善、回折の低減、軸上および軸外でのニュートラルな周波数特性を実現する、複雑かつ特徴的な形状を開発しました。Stage 2のHDIホーンは、アノダイズド・アルミニウム・ドームツイーターと組み合わせることで、効率性とダイナミクスを高めます。高精度2ウェイ・クロスオーバー。Stage 2シリーズのクロスオーバーには、プレミアムコンポーネントが使用されています。高音域セクションは、歪みを軽減し音響性能を向上させる空芯インダクターとマイラーコンデンサを備えています。低音域セクションは、積層コアインダクターおよび電解コンデンサを備えています。これらのプレミアム材料は、より多くの電力を処理し、エネルギーをより速く送信するため、システム性能が向上します。頑丈な5ウェイ・スピーカー端子により、リスナーは高品質な接続を選択できます。Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。240Bにはフレアー付ポートが搭載されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。240Bには、スピーカーを所定の位置にしっかりと固定し、振動を最小限に抑えるための滑り止めパットが含まれています。壁面および1/4-20インサート取付けオプション 240Bには、壁への取り付けが容易なブラケットと、アフターマーケットマウントシステムで使用する業界標準の1/4-20ねじインサートが含まれています。仕様ウェーブガイド:次世代HDITM、エンクロージャチューニング:フレアー付ポート リアバスレフ方式、クロスオーバー周波数:1.4kHz、低音域ドライバ(mm):4.5インチ(114ポリセルロース・リブドコーン・ウーファー、推奨アンプ出力(W):20~125、高音域ドライバ(mm):1インチ(25アノダイズド・アルミニウムセット内容240B×2、滑り止めパッド×8、壁ブラケット×2、フォームプラグ×2、取り付けねじ×8、スピーカーグリル×2、安全シート×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)4.6タイプブックシェルフ型スピーカーシステム感度(2.83V/1m)85dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×271×229仕上エスプレッソ周波数特性(±6dB)53Hz~25kHzインピーダンス(Ω)6
壁埋め込み用スピーカー
JBL¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷6-1/2インチウーファー搭載、プレミアム・インウォール・ラウドスピーカー。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズはほとんど目立ちませんが、カスタム・ホームオーディオ設置用に精巧に設計されており、ハイパフォーマンスのJBLサウンドで部屋を満たします。JBLの伝説的なM2マスター・レファレンス・モニターにインスパイアされたサウンド。高解像度イメージング(HDI)ウェーブガイド・テクノロジーは伝説的なJBL M2マスター・レファレンス・モニターからヒントを得ています。 コンピューターによって最適化されたドライバー位置とネットワークとの統合の結果、ポジショニングにかかわらず、部屋全体のパフォーマンスが理想的で、生き生きとしたサウンドステージ・イメージングになっています。 厳しいテストと実際の使用による評価を通して証明された、優れた音響特性。塗装可能でほとんど目立たないゼロベゼルの磁気グリル。スピーカーはほとんど目立たず、壁または天井の構造にシームレスに溶け込みます。 オーディオファンとインテリアデザイナーのどちらも満足させるフルディスパージョン・スピーカーは全体を塗装し、どんな配置や設定にも溶け込ませることができます。 部屋全体、シームレスなオーディオ、ビジュアルデザインを意識したカスタム設置をする方用に設計されました。ハイグレードのXL-2取り付けブラケット。頑丈で信頼できる設計で、2インチまでの壁なら簡単に設置できます。 特別に設計されたメカニカル・グリップが、設置形式にかかわらず振動を最小限に抑えます。 従来の1-1/2インチブラケット・デザインよりカスタム設置がしやすくなっています。回転式ツイーターにより、お望みのリスニング位置にダイレクトで対象のオーディオを向けます。お客様に合わせてどこにでも(高い壁や天井にでも)設置し、必要な場合は調整してください。インテリジェント・サウンド設計とイメージングの極致。ツイーター・オーディオレベル調整 上下最大3dBまで高周波の高低を微調整し、部屋の条件や個人的な好みに合わせてください。ディティールを完璧にすることにより、部屋をオーディオで満たすさらなる一歩を踏み出してください。どんな音響的構成でも補正します。想像を超えるサウンド。隠れた機能。インスパイアされた美的感覚。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズ・プレミアム・ラウドスピーカーはクラス最高のアーキテクチュアル・オーディオの代表格です。PolyPlas®;ウーファーコーン、CMMD@ライトツイーターと先進的クロスオーバー・ネットワークが低歪みと精密なサウンド再生を実現し、回転式アジャスタブル・レベル・ツイーターにより、どんな音響条件の部屋でも補正が可能です。JBLの特許取得、高解像度イメージング(HDI)ウェーブガイドにより、このラウドスピーカーは高所や軸外のリスニング位置など、どんな位置からでも、シネマクオリティー・サウンドで部屋を満たします。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズはほとんど目立たず、塗装可能で、ゼロベゼルの外観がどんな環境にも溶け込みます。頑丈で信頼の置ける設計はXL-2ブラケットが特徴で、最高2インチまでの厚さのどんな壁や天井への設置にも適しています。このシリーズは受賞歴のあるJBL Studio 2コンポーネント・スピーカーに適合するように設計されており、カスタム・ホームシアターの完成や家全体のオーディオ・アプリケーションには最適です。仕様ラウドスピーカー感度:86dB 2.83V @ 1m、低域特性ドライバーサイズと素材(mm):6-1/2インチ(165Polyplas(R)ウーファー、対応できる壁素材の厚さ:0.5インチ~2.0インチ(12mm~51mm)、推奨アンプ出力(W):80、高周波コントロール:+/-3dB、高域特性ドライバーサイズと素材(mm):1インチ(25CMMD(R)回転式ライトツイーターセット内容メインユニット、磁気グリル、取扱説明書、取り付け用プリント型版、保証書寸法カットアウト:(高さx幅)9-13/16インチ×7-9/32インチ(249mmx185mm)、グリル仕上げ:(高さx幅)10-7/8インチ×8-11/32インチ(276mmx212mm)部品番号FBB6(ボックス背面)、PCK6(設定ブラケット)周波数特性38Hz~20kHz保証期間2年埋め込み寸法(mm)3-19/32" (91インピーダンス(Ω)8
壁埋め込み型スピーカー
JBL¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷20cm・2ウェイ壁埋め込みスピーカー。JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。クリアーで抜けの良い高音域を実現するするHDITMホーン搭載25mm径アルミニウム・ドームツイーター。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。薄型設計 奥行はわずか102mmなので、限られた壁裏にも設置可能。ベゼルレスデザイン 付属のスピーカーグリルは縁取りのない「ベゼルレスデザイン」を採用。JBL 「Stage Architecturalシリーズ」は、プロフェッショナルの世界で絶大な信頼を得ている「JBLプロフェッショナル」のスピーカー技術とサウンドを、そのまま家庭でも楽しむことができるように開発された家庭用埋め込みスピーカーの新たなシリーズです。ベゼルレスデザインとマグネットキャッチグリルにより、インテリアを損なうことなく設置可能。奥行を抑えた薄型設計により、狭い壁間や天井裏でも設置可能。容易に確実な固定ができる「ドッグレッグ構造」を採用。短時間で安全に施工が可能。軽量かつ強靭さを兼ね備えたポリセルロースコーンを採用。さらにJBL伝統のSFG磁気回路を搭載することで、コンパクトな埋め込み型スピーカーながら歪みの少ないエネルギー感溢れるサウンドを実現。クリアーで抜けの良い高音域を実現する25mm径アルミニウム・ドームツイーター採用。不要輻射を抑え、スムースな周波数レスポンスを果たすウェーブガイド構造を持った高剛性バッフル。高精細な音像イメージを創造する「HDITM (High-Definition Imaging)」ホーンを採用。仕様クロスオーバー周波数:1700 Hz、推奨アンプ出力(W):20-120 (RMS)セット内容スピーカー本体、スピーカーグリル、カットアウト用テンプレート紙、クイックスタートガイド(英語)質量(kg)2.8 (グリル含まず)寸法(幅W×高さH)(mm)238×372周波数特性42 - 25k Hz(-6dB, 軸上)音圧レベル(dB)90(2.83V@1m)スピーカー形式:2ウェイ・壁埋め込み型、構成:200mmポリセルロースコーン・ウーファー、HDITM(High Definition Imaging )ホーン付 25mm径アルミニウム・ドームツイーター埋め込み寸法(mm)102インピーダンス(Ω)8グリル寸法(mm)H400 x W266
インテグレーテッドアンプ
JBL¥319,800税込¥351,7801台7日以内出荷銘機に着想を得たレトロモダンデザイン。60年代の銘機「SA600」をオマージュした高品位アルミパネルとサイドウッドパネルを採用。豊富なデジタルインターフェース。ネットワーク経由でのデジタルストリーミングに加え、光デジタル・同軸入力を合計4系統も装備。独立MM/MCフォノ入力。レコードもこだわりのサウンドで接続・再生が可能付属品リモコン(単四電池 2本付属)、電源ケーブル、取扱説明書、Dirac Live用キャリブレーションマイク(USBケーブル付属)仕様高調波歪率:0.00002質量(kg)12出力(W)(4Ω、1kHz、2ch駆動時):200、(8Ω、1kHz、2ch駆動時):130外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449×124×327 (突起部含)入力感度1V入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)20- 20k, ±1dBS/N比120dB (A-wtd, 50W, ref.1v input)![ブックシェルフスピーカー ブルー JBLL52CLASSICBLU [2本 /2ウェイスピーカー] JBL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722159-220623-02.jpg)
ブックシェルフスピーカー ブルー JBLL52CLASSICBLU [2本 /2ウェイスピーカー]
JBL¥159,800税込¥175,7801個13日以内出荷シリーズ最小サイズで使いやすさと高い設置性を実現 上位モデル「L100 Classic」、「L82 Classic」同様、クラシカルかつアイコニックなデザインを踏襲。「L82 Classic」よりもさらにエンクロージャーを小型化することにより、使いやすさと設置性の自由度が格段に向上。リビングルームや書斎など、上質な音楽がいつでもそばにあるミュージックライフを提供します。 新開発チタン・ドームツイーター「JT020Ti1-4」 上位モデル搭載の25mm径チタンドーム・ツイーターの3/4スケール・バージョンである、新開発の19mm径チタンドーム・ツイーター「JT020Ti1-4」はクロスエッジによるスムースなレスポンスを継承。独自技術のウェーブガイドと音響レンズと合わせて、クリアで高精細な高音域再生を実現します。また、高音域用連続可変アッテネーターにより、部屋の音響特性や好みに合わせてサウンドの微調整が可能です。 新設計ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」 低音域再生用には、JBL独自のSFG対称磁界構造にアルミショートリング、コッパ―キャップを組み合わせた超低歪磁気回路と、堅牢なアルミダイキャスト製フレームを採用し新設計された強力な133mm径ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」を搭載。上位モデル同様のV字ブレーシングによる内部補強が施された高剛性キャビネットと合わせて、サイズを超えた迫力の低音再生を可能にします。 Quadrex Foamフロントグリル採用 耐候性を高めた新設計のQuadrex Foamフロントグリルを採用しており、カラーはブラック(BLK)、オレンジ(ORG)、ダークブルー(BLU)の3色のバリエーションをご用意。空間のイメージやインテリアに合わせて、お好みの色をお選びいただけます。 専用ブラケット(別売)で壁・天井への設置も可能 人気のコントロールモニター「4312」シリーズのコンパクトモニターとして永く愛され続けてきた「4312M」シリーズに近似した外形寸法を持ち、別売の専用ブラケット「MTC-U1」を装着することで壁・天井面への設置も可能にしたマルチパーパス設計です。家庭でのシアター用サラウンドスピーカーとしてはもちろん、レストランや店舗などへのインストールも可能です。![ブックシェルフスピーカー オレンジ JBLL52CLASSICORG [2本 /2ウェイスピーカー] JBL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722143-220623-02.jpg)
ブックシェルフスピーカー オレンジ JBLL52CLASSICORG [2本 /2ウェイスピーカー]
JBL¥159,800税込¥175,7801個13日以内出荷シリーズ最小サイズで使いやすさと高い設置性を実現 上位モデル「L100 Classic」、「L82 Classic」同様、クラシカルかつアイコニックなデザインを踏襲。「L82 Classic」よりもさらにエンクロージャーを小型化することにより、使いやすさと設置性の自由度が格段に向上。リビングルームや書斎など、上質な音楽がいつでもそばにあるミュージックライフを提供します。 新開発チタン・ドームツイーター「JT020Ti1-4」 上位モデル搭載の25mm径チタンドーム・ツイーターの3/4スケール・バージョンである、新開発の19mm径チタンドーム・ツイーター「JT020Ti1-4」はクロスエッジによるスムースなレスポンスを継承。独自技術のウェーブガイドと音響レンズと合わせて、クリアで高精細な高音域再生を実現します。また、高音域用連続可変アッテネーターにより、部屋の音響特性や好みに合わせてサウンドの微調整が可能です。 新設計ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」 低音域再生用には、JBL独自のSFG対称磁界構造にアルミショートリング、コッパ―キャップを組み合わせた超低歪磁気回路と、堅牢なアルミダイキャスト製フレームを採用し新設計された強力な133mm径ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」を搭載。上位モデル同様のV字ブレーシングによる内部補強が施された高剛性キャビネットと合わせて、サイズを超えた迫力の低音再生を可能にします。 Quadrex Foamフロントグリル採用 耐候性を高めた新設計のQuadrex Foamフロントグリルを採用しており、カラーはブラック(BLK)、オレンジ(ORG)、ダークブルー(BLU)の3色のバリエーションをご用意。空間のイメージやインテリアに合わせて、お好みの色をお選びいただけます。 専用ブラケット(別売)で壁・天井への設置も可能 人気のコントロールモニター「4312」シリーズのコンパクトモニターとして永く愛され続けてきた「4312M」シリーズに近似した外形寸法を持ち、別売の専用ブラケット「MTC-U1」を装着することで壁・天井面への設置も可能にしたマルチパーパス設計です。家庭でのシアター用サラウンドスピーカーとしてはもちろん、レストランや店舗などへのインストールも可能です。![ブックシェルフスピーカー ブラック JBLL52CLASSICBLK [2本 /2ウェイスピーカー] JBL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722134-220623-02.jpg)
ブックシェルフスピーカー ブラック JBLL52CLASSICBLK [2本 /2ウェイスピーカー]
JBL¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷シリーズ最小サイズで使いやすさと高い設置性を実現 上位モデル「L100 Classic」、「L82 Classic」同様、クラシカルかつアイコニックなデザインを踏襲。「L82 Classic」よりもさらにエンクロージャーを小型化することにより、使いやすさと設置性の自由度が格段に向上。リビングルームや書斎など、上質な音楽がいつでもそばにあるミュージックライフを提供します。 新開発チタン・ドームツイーター「JT020Ti1-4」 上位モデル搭載の25mm径チタンドーム・ツイーターの3/4スケール・バージョンである、新開発の19mm径チタンドーム・ツイーター「JT020Ti1-4」はクロスエッジによるスムースなレスポンスを継承。独自技術のウェーブガイドと音響レンズと合わせて、クリアで高精細な高音域再生を実現します。また、高音域用連続可変アッテネーターにより、部屋の音響特性や好みに合わせてサウンドの微調整が可能です。 新設計ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」 低音域再生用には、JBL独自のSFG対称磁界構造にアルミショートリング、コッパ―キャップを組み合わせた超低歪磁気回路と、堅牢なアルミダイキャスト製フレームを採用し新設計された強力な133mm径ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」を搭載。上位モデル同様のV字ブレーシングによる内部補強が施された高剛性キャビネットと合わせて、サイズを超えた迫力の低音再生を可能にします。 Quadrex Foamフロントグリル採用 耐候性を高めた新設計のQuadrex Foamフロントグリルを採用しており、カラーはブラック(BLK)、オレンジ(ORG)、ダークブルー(BLU)の3色のバリエーションをご用意。空間のイメージやインテリアに合わせて、お好みの色をお選びいただけます。 専用ブラケット(別売)で壁・天井への設置も可能 人気のコントロールモニター「4312」シリーズのコンパクトモニターとして永く愛され続けてきた「4312M」シリーズに近似した外形寸法を持ち、別売の専用ブラケット「MTC-U1」を装着することで壁・天井面への設置も可能にしたマルチパーパス設計です。家庭でのシアター用サラウンドスピーカーとしてはもちろん、レストランや店舗などへのインストールも可能です。![ブックシェルフスピーカー ウォールナット JBL4309WAL [2本 /2ウェイスピーカー] JBL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720278-220623-02.jpg)
ブックシェルフスピーカー ウォールナット JBL4309WAL [2本 /2ウェイスピーカー]
JBL¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷【Positioning】 デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟 高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供 【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】 D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー HDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン 広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。 プレシジョンネットワーク 高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載 高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。 8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます 低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。 【Features】 好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承 1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2) 先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン 165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4) 主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク 高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用 十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー 伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル 【Specifications】 スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ質量(kg)11.0(1本)形式エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式周波数クロスオーバー: 1.6 kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×419×227(グリル含む)機能装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB)周波数特性(-6 dB): 42 Hz~30 kHz入力端子金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル音圧レベル(dB)出力:87(2.83V/1m)インピーダンス(Ω)4![ブックシェルフスピーカー グレイオーク JBLHDI1600GRO [1本(2本注文のみ受付)] JBL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82718783-220623-02.jpg)
ブックシェルフスピーカー グレイオーク JBLHDI1600GRO [1本(2本注文のみ受付)]
JBL¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷新開発コンプレッションドライバーによる明瞭な中高音域再生 JBLプロフェッショナルが開発し、スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジム・リングマグネットと25mm径Teonex製リングダイアフラムを用いた、新開発コンプレッションドライバー「2410H-2」を採用。 軽量なTeonex製ダイアフラムを剛性の高いV断面のリング計上に成形したVシェイプ・リングダイアフラムが不要な分割振動を抑え30kHzを超える超高音域まで解像度の高い優れた再生能力を発揮。 ジェットノズルを思わせるアルミダイキャスト製センターコーンとアウターリングにより、25mm径リングダイアフラムによる音響出力を12.5mm径の開口部へ集中させるコンプレッション構造がダイアフラムの振幅を抑え、歪みを最小化。 25mm径ボイスコイルと強力なネオジム・リングマグネットにより必要かつ十分な音響出力を確保。 鮮明な立体音像イメージを創出するHDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」にも搭載されている先進のHDI-Xウェーブガイド・ホーン技術用いた、新世代の定指向性ホーンを採用。 広い周波数帯域に渡って、水平方向100°×垂直方向80°の安定した指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術が、リスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイド・パターンが鮮明な立体音像イメージを創出。 ダイナミックな低音域を再生する先進のアルミ・マトリックスコーン採用の低歪高出力ウーファー 振動板に軽量・高剛性のアルミ・マトリックスコーンを採用。分割振動を抑え、ダイナミックな低音再生を果たします。 エッジには高い耐久性と柔軟性を併せ持つSBRフォームラバー・ハーフロールエッジを採用。良質な素材と最適化されたエッジ形状が優れたリニアリティと大振幅特性を発揮。 ポールピース長を延長し、前後対称磁界の形成を果たした新型SFG磁気回路を採用。大型フェライトマグネットにアルミスタビライザー、コッパ―ショートリングを組み合わせることで高調波歪を低減し、ロングボイスコイル設計により優れた大振幅特性を実現した強力な駆動部を搭載。 HDI-3800には200mm径ウーファー「JW200AL-12」、HDI-3600には165mm径ウーファー「JW165AL-12」をそれぞれ3基搭載。最上部のウーファー1基と下の2基のウーファーをスタガー接続することで、中音域の定位の明瞭化とトリプルウーファーによる重低音再生を両立。 ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリムな高剛性キャビネット キャビネットサイドへと自然につながるホーン開口部とウーファートリムリングにより、突出を無くしたフラッシュサーフェース・マウントを採用し、コーナーを持たないラウンド形状とすることで輻射を防いだ先進のキャビネット構造。ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリム設計と相まって、HDIホーンの特性を最大限に生かした優れた空間再現性を発揮。 内部にブレーシングによる綿密な補強を施すことで強力なウーファーによるバックプレッシャーを寄せ付けない高い剛性を確保。 底板にはボトム・ベースボードを追加し、補強と共に床面への振動伝達を低減。 フロア型モデル「HDI-3800/HDI-3600」にはベース裏にラバーフットを装備。高さ調整が可能なスパイク足も付属。 JBLコンシューマーモデルの特徴であるリアポート型バスレフ方式を採用。キャビネット内外のポート開口部に大きなフレアを設け、大振幅時における大量の空気の流入出をスムーズにし、ポートチューニングに伴うQの急激な上昇を抑え、自然なバスレフ効果を生むスリップストリーム設計のツインポートを採用。※HDI-1600はシングルポートです。 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキ・バインディングポスト方式のデュアルターミナルを採用。フロア型モデルには低音域用と高音域用フィルター回路を基板ごと分離独立し装備させたセパレート型ネットワークを採用し、相互干渉を追放。 シックなグレイ・オークのリアルウッド・フィニッシュはベースボードを除く豪華な5面仕上げ。 ネジ等の露出の無いフラッシュマウントとラウンドキャビネットによる回析効果を妨げないマグネット・マウント式フロントグリルは、バッフル全面を覆うデザインながら、ホーン部の開口率を大きく確保したフレーム構造により装着時の中高域の減衰を抑えています。 ブックシェルフ型モデル「HDI-1600」には専用スピーカースタンド「HDI-FS」を用意。![フロア型スピーカー グレイオーク JBLHDI3800GRO [1本(2本注文のみ受付) /2.5ウェイスピーカー] JBL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82718765-220623-02.jpg)
フロア型スピーカー グレイオーク JBLHDI3800GRO [1本(2本注文のみ受付) /2.5ウェイスピーカー]
JBL¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷新開発コンプレッションドライバーによる明瞭な中高音域再生 JBLプロフェッショナルが開発し、スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジム・リングマグネットと25mm径Teonex製リングダイアフラムを用いた、新開発コンプレッションドライバー「2410H-2」を採用。 軽量なTeonex製ダイアフラムを剛性の高いV断面のリング計上に成形したVシェイプ・リングダイアフラムが不要な分割振動を抑え30kHzを超える超高音域まで解像度の高い優れた再生能力を発揮。 ジェットノズルを思わせるアルミダイキャスト製センターコーンとアウターリングにより、25mm径リングダイアフラムによる音響出力を12.5mm径の開口部へ集中させるコンプレッション構造がダイアフラムの振幅を抑え、歪みを最小化。 25mm径ボイスコイルと強力なネオジム・リングマグネットにより必要かつ十分な音響出力を確保。 鮮明な立体音像イメージを創出するHDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」にも搭載されている先進のHDI-Xウェーブガイド・ホーン技術用いた、新世代の定指向性ホーンを採用。 広い周波数帯域に渡って、水平方向100°×垂直方向80°の安定した指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術が、リスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイド・パターンが鮮明な立体音像イメージを創出。 ダイナミックな低音域を再生する先進のアルミ・マトリックスコーン採用の低歪高出力ウーファー 振動板に軽量・高剛性のアルミ・マトリックスコーンを採用。分割振動を抑え、ダイナミックな低音再生を果たします。 エッジには高い耐久性と柔軟性を併せ持つSBRフォームラバー・ハーフロールエッジを採用。良質な素材と最適化されたエッジ形状が優れたリニアリティと大振幅特性を発揮。 ポールピース長を延長し、前後対称磁界の形成を果たした新型SFG磁気回路を採用。大型フェライトマグネットにアルミスタビライザー、コッパ―ショートリングを組み合わせることで高調波歪を低減し、ロングボイスコイル設計により優れた大振幅特性を実現した強力な駆動部を搭載。 HDI-3800には200mm径ウーファー「JW200AL-12」、HDI-3600には165mm径ウーファー「JW165AL-12」をそれぞれ3基搭載。最上部のウーファー1基と下の2基のウーファーをスタガー接続することで、中音域の定位の明瞭化とトリプルウーファーによる重低音再生を両立。 ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリムな高剛性キャビネット キャビネットサイドへと自然につながるホーン開口部とウーファートリムリングにより、突出を無くしたフラッシュサーフェース・マウントを採用し、コーナーを持たないラウンド形状とすることで輻射を防いだ先進のキャビネット構造。ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリム設計と相まって、HDIホーンの特性を最大限に生かした優れた空間再現性を発揮。 内部にブレーシングによる綿密な補強を施すことで強力なウーファーによるバックプレッシャーを寄せ付けない高い剛性を確保。 底板にはボトム・ベースボードを追加し、補強と共に床面への振動伝達を低減。 フロア型モデル「HDI-3800/HDI-3600」にはベース裏にラバーフットを装備。高さ調整が可能なスパイク足も付属。 JBLコンシューマーモデルの特徴であるリアポート型バスレフ方式を採用。キャビネット内外のポート開口部に大きなフレアを設け、大振幅時における大量の空気の流入出をスムーズにし、ポートチューニングに伴うQの急激な上昇を抑え、自然なバスレフ効果を生むスリップストリーム設計のツインポートを採用。※HDI-1600はシングルポートです。 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキ・バインディングポスト方式のデュアルターミナルを採用。フロア型モデルには低音域用と高音域用フィルター回路を基板ごと分離独立し装備させたセパレート型ネットワークを採用し、相互干渉を追放。 シックなグレイ・オークのリアルウッド・フィニッシュはベースボードを除く豪華な5面仕上げ。 ネジ等の露出の無いフラッシュマウントとラウンドキャビネットによる回析効果を妨げないマグネット・マウント式フロントグリルは、バッフル全面を覆うデザインながら、ホーン部の開口率を大きく確保したフレーム構造により装着時の中高域の減衰を抑えています。 ブックシェルフ型モデル「HDI-1600」には専用スピーカースタンド「HDI-FS」を用意。
L82 Classic 専用スピーカースタンド ペア ブラック JBLJS80STANDBLK
JBL¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷専用スタンド JS-80 仰角を付けることでツイーターの指向性軸をリスニング・ポジションに向け、周波数レスポンスと音像、音場の再現性を最適化します。
ウーファー ウッド
JBL¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷その明瞭なサウンドの要となっているホーン&ドライバー・ユニットを搭載しながら、リビングへのインストールを容易にするサイズとスタイルを持ったホームユース・スピーカーのラインナップ、『STUDIO 6 Series』が登場します
MTC-U1専用延長シャフト(1本/ホワイト) MTC-S4 WH
JBL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるためのシャフトです。
MTC-U1専用延長シャフト(1本/ブラック) MTC-S4 BK
JBL¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷MTC-U1を使用する際、スピーカーと壁面/天井から距離が必要な場合に併用してください。
壁・天井用ユニバーサルブラケット(ホワイト/1本) MTC-U1
JBL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷JBL S400/4312M/4310H/SV50Sに対応した壁・天井用ユニバーサルブラケットです。 ※MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるには、MTC-U1に別売の4 シャフト”MTC-S4”を併用してください。
完全ワイヤレスイヤホン
JBL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷開放感も静けさも思いのまま。新しい2ウェイスタイル。イヤーチップの付け替えにより、「ながら聴き」の「オープン型」と「集中聴き」の「密閉型」両方のスタイルを叶える2ウェイ仕様のユニークなTune Flex 2は、シーンにあわせて開放感も臨場感もこの1台でお楽しみいただくことが可能です。豊かなJBL Pure BassサウンドとJBL空間サウンドを最大48時間楽しむことができるロングバッテリーを搭載。低音域を中心に大幅に進化改善したハイブリッドノイズキャンセリングがより深い静寂を提供します。また、合計6つの通話用マイクにより、ノイズのないクリアな音声通話をお楽しみいただくことができます。2台のBluetoothデバイスに接続可能なマルチポイントにも対応しました。JBL Headphonesアプリを使えば各種設定やカスタマイズが可能。ユーザー個人の聴覚特性に自動補正したサウンドをお届けする「Personi-Fi 3.0」で自分だけのサウンド体験を、アイコニックで美しいゴーストデザインのTune Flex 2でお楽しみください。付属品JBL Tune Flex 2イヤホン本体左右×各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各1ペア、1サイズのオープンイヤーチップ×1ペア、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)仕様●最大SPL:95dB●対応トランスミッター出力:≦10dBm(EIRP)質量(g)イヤホン本体 ゴーストエディション):左右各4.2(合計8.4)、充電ケース(ゴーストエディション)35.2電源5V 1A感度98dB SPL@1kHz、マイク:-38dBV / Pa @1kHz周波数特性20Hz~20kHz充電時間残量なしの状態から2時間電気抵抗(Ω)13最高使用温度(℃)45防塵防水性能IP54通話時間(ANCオフの場合)最大5時間、(ANCオンの場合)最大4.5時間Bluetooth5.3ドライバーユニット(Φmm)12ダイナミックドライバープロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8変調方式トランスミッター:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大12、(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大8
子ども用ヘッドホン
JBL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷初めてのタブレット学習に最適な、音もよい子どもヘッドホン。耳に安全な音量で新しい世代のお子様が音楽を楽しむことができる「JBLセーフサウンド」により、85dBを超えないサウンド設計で危険なレベルの音量からお子様の耳を守ります。お子様の成長に合わせて調整できるヘッドバンドで快適な装着感を提供。小さな手でも使いやすい丈夫で大きめのコントロールボタンを搭載しました。本体に内蔵のマイクにより、オンライン学習などにも便利です。タブレットやスマホスタンドにDIYできる製品パッケージとヘッドホンのカスタマイズも可能な同梱のステッカーなど、耳を守りながら楽しくお使いいただくことができるヘッドホンです。付属品JBL Junior 320ヘッドホン×1、ステッカーシート×1仕様ダイナミックドライバー:32mm幅(mm)ヘッドホン:67.5高さ(mm)イヤークッション:16.28質量(g)約117外周長(mm)イヤークッション:67.5感度78dB(1kHz)、マイク:--40dBV/Pa@1kHzプラグ(mm)3.5オーディオジャック周波数特性20Hz~20kHz最高使用温度(℃)45内幅(mm)イヤークッション:28.5インピーダンス(Ω)34内周長(mm)イヤークッション:28.5
子ども用ブルートゥースヘッドホン
JBL¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷学習にも旅行にも大活躍のワイヤレス子どもヘッドホン。ヘッドホンから出るボリュームを85dB未満に制限することで誤操作による突然の大音量での再生や、長時間のリスニングによる難聴を予防し、子どもたちの耳を守る安全な仕様設計のヘッドホンです。 Bluetooth搭載の本モデルではJBL Headphonesアプリに初対応。最大85dBのボリューム制限を細かく調整できるようになり、お子様の成長に合わせカスタマイズすることが可能になりました。さらに制限時間リマインダーや使用レポート作成機能の搭載により、お子様のヘッドホンの使用状況を保護者が管理することで、安心してご使用いただくことができます。連続再生時間も前モデルの約30時間から約50時間へと大幅なアップデートし、楽しみながらお子様の耳の健康を管理できる製品です。付属品JBL Junior 320BTヘッドホン×1、USB Type-C充電ケース×1、ステッカーシート×1仕様●トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK●トランスミッター出力:(EIRP)●最大SPL:81dB高さ(mm)イヤークッション:16.28質量(g)約125電源5V 1A外周長(mm)イヤークッション:67.5感度80dB SPL@1kHz、マイク:--40dBV/Pa@1kHz周波数特性20Hz~20kHz充電時間空の状態から2時間以内電気抵抗(Ω)32電池リチウムイオンバッテリー(500mAh/3.7V)最高使用温度(℃)45内幅(mm)イヤークッション:28.5バッテリー容量(mAh)500通話時間最大29時間Bluetooth5.3ドライバーユニット(Φmm)30ダイナミックドライバープロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8内周長(mm)イヤークッション:28.5周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835再生時間(時間)(Bluetoothオンの場合)最大50対応コーデックSBC, AAC
ターンテーブル
JBL¥149,800税込¥164,7801台13日以内出荷ダイレクトドライブ・ターンテーブル。JBL TT350 Classicでレコード・コレクションをより深く楽しむ。ウォルナット無垢材で覆われたキャビネット、重厚なアルミニウム製プラッター、アルミニウム製のS字カーブトーンアーム。TT350 Classicは、レコードで音楽を聴く喜びを確かなものにします。ダイレクト・ドライブ・モーターにより、LPは33.3 rpm、EPやシングルは45 rpmの精確なタイミングでパワフルかつダイナミックに再生されます。回転速度はスピードセンサーでロックされ、完璧なピッチを実現します。トーンアームは、取り外し可能なヘッドシェルに高品質ムービングマグネット・カートリッジがプリインストールされており、簡単に交換やアップグレードが可能です。ヴァーティカル・トラッキング・アングル(VTA)は調整可能で、アップグレード時にカートリッジの大小にも対応できます。インシュレーター部は、レコードへの振動の影響を低減するためにダンピングされており、接地面に凹凸がある場合でもTT350 Classicをガタつきなく設置できるよう調整可能となっています。付属品カートリッジ:Audio Technica VM95E仕様●キャビネット:天然ウォルナット突板無垢MDF / アルミ削り出しフロントパネル●トーンアーム:アルミニウム●トーンアームの特徴:着脱式●プラッター:アルミダイキャスト寸法(mm)HxWxD = 155×449×395電源24V DC 1Aモータータイプダイレクトドライブアナログ出力RCAステレオ x1
インテグレーテッド・ミュージックシステム
JBL¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷JBL L42ms インテグレーテッド・ミュージックシステム。JBL L42ms Music Systemは、1つのキャビネットにステレオ2ch分のJBLスピーカーを搭載した、今日のエンターテインメント・ライフスタイルに合わせてデザインされたサウンドシステムです。象徴的なJBL Quadrexグリルにカバーされた、音声を広く分散させるために角度が付けられたフロントバッフルには、4インチ(100mm)径のピュアパルプコーン・ウーファーと、広くて均一な音場を作り出すウェーブガイドを装備した0.75インチ(19mm)径アルミニウムドームツイーターが左右に一対水平レイアウトで 搭載されています。L42msの外装には、姉妹機であるL75msから受け継がれたスタイリッシュなQuadrex曲面グリル、テーパーサイドエッジと、クラシックなJBLリアルウッド突き板仕上げのナチュラルウォールナット仕上げが施されています。付属品L42ms インテグレーテッド・ミュージックシステム x1、スピーカーグリル x1、リモコン x1、安全シート x1、AC電源コード (本数、形状は国によって異なります)仕様●クロスオーバー周波数:5kHz(DSPデジタルチャンネルデバイダー)●サウンドコントロール:スピーカー設置場所の境界補正、切り替え可能なサウンドフィールド・エキスパンダー(SFX)●サブウーファー出力:オートセンシング / 80Hz HPフィルター自動適用●ワイヤレス入力:WiFiストリーミング、Bluetooth 4.2●高域:ウェーブガイド付き20mmデュアル・アルミドームツイーター●最大音圧レベル:102dB@1m●低域(mm):100デュアル・ピュアパルプ・コーンウーファータイプコンパクト・インテグレーテッド・ミュージックシステム出力(W)アンプ:総合出力200 RMS, Class D 4chアンプ、ウーファー 75 × 2 RMS / ツイーター25 × 2 RMS ステレオ構成周波数特性55Hz~25kHz(-6dB)
WiFiスピーカー JBL Authentics 300
JBL¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷オーセンティックスタイルと優れたサウンドを、どこででも。オーセンティックスタイル、ハイパフォーマンスなオーディオ、デュアル音声アシスタント*を家中で楽しみましょう。JBL Authentics 300はレザー調のエンクロージャーと使いやすいメタルハンドル、内蔵充電式バッテリーにより、キッチンで聴くお料理用プレイリストから、寝室で聴くくつろぎのサウンドまで、音楽を自由に持ち運ぶことができます。アイコニックなQuadrexグリルを備えた70年代のオーセンティックデザインは、どこに置いてもあなたの音楽愛を示してくれるでしょう。また、幅広いサウンドステージやクリアな高音、キレのある深い低音も兼ね備えています。GoogleアシスタントとAmazon Alexaを同時に利用できる*ため、音声だけでお気に入りの音楽を再生したり、スマートホーム対応機器を制御したりできます。付属品JBL Authentics 300 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書仕様●スピーカー出力合計(最大 @THD 1%)(W):100●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●リチウム電池:3.6V、4800mAh●総合出力(THD 1%)(W):100質量(kg)4.9電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×195.6×180.3構成25mmツイーター x 2 + 133mmウーファー + 165mmパッシブラジエーター周波数特性45Hz~20kHz(-6dB)充電時間(時間)3.5未満動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)4800Bluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)再生時間(時間)最長8時間(音量等使用状況により異なります)
WiFiスピーカー JBL Authentics 200
JBL¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷優れたサウンドと先進の機能。部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。伝統にインスパイアされたデザイン。JBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービス。ポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90質量(kg)3.2電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)動作温度(℃)0~45端子USB:タイプCBluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)USB5V DC、1A
WiFiスピーカー Boombox 3 Wi-Fi
JBL¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。付属品1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode)寸法(cm)48.2×25.7×20.0周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)充電時間(時間)4.5Bluetooth5.3再生時間(時間)24対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
Bluetooth ターンテーブル
JBL¥58,980税込¥64,8781台13日以内出荷Bluetooth接続。Bluetoothスピーカーまたはヘッドホンと素早くペアリングし、レコードコレクションと瞬時につながります。特徴的なデザイン。Spinner BTはレコード盤自体と同じように生活に暖かさと楽しさをもたらすように、またお気に入りの音楽をもっと近くに感じられるようにデザインされています。高品質なコンポーネント。再生経路上でレコードの品質を損なうことなくお聴きください。高品質のアルミニウムトーンアームが、レコードに籠められた音楽性を損なうことのないよう、完璧なトラッキングを実現します。付属品ターンテーブル、ドライブベルト、アルミニウム製プラッター、フェルトマット、ヘッドシェルおよびカートリッジ、ダストカバーと2つのヒンジ、電源仕様●キャビネット:ブラック仕上げのMDF●トーンアーム:専用アングルド・シェル付ストレートアーム(スタティックバランス)●プラッター:ダイキャストアルミニウム●交換用スタイラス(L):オーディオテクニカATN3600●対応針圧(g):3.0~4.0 (3.5推奨)●内蔵フォノイコライザー:On/Off可能なMMフォノステージその他着脱可能ヘッドシェル、調節可能カウンターウェイト、調節可能アンチスケート質量(g)カウンターウェイト:100、対応カートリッジ:4.0~5.5 (14.6~16.1 ヘッドシェル込)電源12V DC 1A方式DCベルトドライブ本体質量(kg)約5.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×155×368 (突起含む、カバーを装着し閉じた状態)S/N比65dB以上出力端子ステレオ(RCA)x1アームアルミニウムカートリッジオーディオテクニカAT3600LBluetoothQualcomm aptX HD audio対応、Bluetooth 5.2
















![ブックシェルフスピーカー ブルー JBLL52CLASSICBLU [2本 /2ウェイスピーカー] JBL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722159-220623-02.jpg)
![ブックシェルフスピーカー オレンジ JBLL52CLASSICORG [2本 /2ウェイスピーカー] JBL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722143-220623-02.jpg)
![ブックシェルフスピーカー ブラック JBLL52CLASSICBLK [2本 /2ウェイスピーカー] JBL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722134-220623-02.jpg)
![ブックシェルフスピーカー ウォールナット JBL4309WAL [2本 /2ウェイスピーカー] JBL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720278-220623-02.jpg)

![ブックシェルフスピーカー グレイオーク JBLHDI1600GRO [1本(2本注文のみ受付)] JBL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82718783-220623-02.jpg)
![フロア型スピーカー グレイオーク JBLHDI3800GRO [1本(2本注文のみ受付) /2.5ウェイスピーカー] JBL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82718765-220623-02.jpg)