絞り込み
ブランド
  • ローランド
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • エレコム(371)
  • Panasonic(パナソニック)(369)
  • Nikon(ニコン)(364)
  • アイリスオーヤマ(358)
  • Kenko(ケンコートキナー)(355)
  • エツミ(353)
  • SONY(340)
  • オーム電機(338)
  • YAMAZEN(山善)(331)
  • Canon(322)
  • エスコ(265)
  • audio-technica(240)
  • DJI(239)
  • insta360(231)
  • サンワサプライ(202)
  • 象印マホービン(198)
  • RS PRO(180)
  • ELPA(178)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステレオモニターヘッドホン ローランドステレオモニターヘッドホンローランド
11,980税込13,178
1台
13日以内出荷
RH-200モニターヘッドフォンは、ミックスやレコーディングなどプロフェッショナルが行う音楽制作に要求される繊細な音の世界を正確に捉えることができるスタジオ・クラスのモニターヘッドフォンです。ネオジムマグネットとCCAW(銅被覆アルミ線)ボイスコイルをそなえた40mmのドライバーにより、クリアで正確かつ自然なレスポンスを実現、原音のイメージ忠実にモニタリングすることができます。また、密閉型デザインのため長時間の作業や演奏に集中することができます。スタジオ用途だけでなく、楽器の練習から最新プレイリストのストリーミング再生といった用途においても高品位なモニタリング環境をもたらします。
型式密閉ダイナミック型質量(g)200(コード、プラグ含まず)感度100dBプラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)ケーブルカール・コード再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)65ドライバ種類Φ40mm最大許容入力(mW)1600 at 1kHz
ステレオモニターヘッドホン ローランドステレオモニターヘッドホンローランド
6,598税込7,258
1台
13日以内出荷
楽器演奏からリスニングまで使える日々のパートナーローランドRH-5はデジタルピアノや電子ドラム、ギターの練習からミキシングのチェック、あるいは好みの楽曲を手軽に楽しむなど様々な用途に使える密閉型ヘッドフォンです。お求めやすい価格ながら、幅広い音域とダイナミクスの再現性に優れた高性能40mmドライバーを搭載。快適な装着感で高品位な音楽をお楽しみ頂けます。いつでもどこでも場所を選ばず、楽器演奏やリスニングの日々のパートナーとして活躍するヘッドフォンです。
仕様最大入力:1000mW質量(g)190(ケーブル含まず)形式密閉ダイナミック型感度92dB/mW周波数特性10~22,000Hzコード3mプラグ標準/ミニ金メッキ、ステレオ2ウェイインピーダンス(Ω)32ドライバ種類Φ40mm
ステレオモニターヘッドホン ローランドステレオモニターヘッドホンローランド
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
ローランドRHシリーズのフラッグシップモデルであるRH-300 はシーンの第一線で活躍するプレイヤー、プロデューサー、エンジニアに向け卓越したモニタリング環境と心地よい装着感をもたらします。専用設計の45mmネオジムマグネット・ドライバーとCCAW(銅被覆アルミ線)ボイスコイルにより、煌びやかな高域とリッチな低域を余すことなく表現、高解像かつ原音に忠実なモニタリングを実現します。RH-300はローランド/ボス製品との使用はもちろん、プロフェッショナルな音楽環境を求める全てのミュージシャンに極上のモニタリング体験をもたらします。
付属品キャリング・ポーチ型式密閉ダイナミック型質量(g)250(コード、プラグ含まず)感度101dB/mWプラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)ケーブル3.4mストレート・コード(OFCリッツ線)再生周波数(Hz)10~25000インピーダンス(Ω)40ドライバ種類Φ45mm(ネオジムマグネット)最大許容入力(mW)1600
ステレオモニターヘッドホン ローランドステレオモニターヘッドホンローランド
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
RH-200Sは、好評のRH-200のカラー・バリエーション・モデル。ネオジウム・マグネットを使用した直径40mmのドライバー・ユニットを利用。ワイド・レンジ、かつ原音に忠実な高精度のモニタリングができる密閉タイプのモニター用ステレオ・ヘッドホンです。クリアな音質のため明確な音像が確保でき、ホーム・スタジオでのレコーディングやミキシングはもちろんのこと、放送や音声編集など音楽制作の現場で多用途に活用できます。また、長時間の使用を配慮し、大型ながらも薄く軽量なハウジングを採用。装着感に優れ、片耳モニターも快適に行うことができます。
型式密閉ダイナミック型質量(g)200(コード、プラグ含まず)感度100dBプラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)ケーブルストレート・コード(OFCリッツ線)再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)65ドライバ種類Φ40mm最大許容入力(mW)1600 at 1kHz
マルチフォーマット・ミュージック・プレーヤー MT-90U ローランドマルチフォーマット・ミュージック・プレーヤー MT-90Uローランド
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
マルチフォーマット・プレーヤー。 MT-90UはGM/GS音源を搭載したミュージックデータ・プレーヤーとして、簡単で操作しやすく、高音質で、かつコンパクトなボディでご好評いただいたMT-90Sの後継機種です。GS/GM2/XGに対応した348音色128音ポリフォニックの最新高性能MIDI音源を搭載し、ミュージックデータをよりリアルに再生することができます。外部接続メディアにはパソコンではおなじみのUSBメモリー(M-UF2G・別売)を採用。ミュージックデータに加えてWAVやMP3といったオーディオ・データも再生することが可能なマルチフォーマットのミュージック・プレーヤーとなりました。 軽量コンパクト設計。 MT-90Uはわずか2.5kgの軽量・コンパクト設計。設置場所を選ばず、ピアノなどの上に置いてもすっきりなじむデザインを採用しました。また、アンプ/スピーカーを内蔵しているので、USBメモリーを接続すれば、どこででもすぐに高品位なサウンドでミュージックデータやWAVファイルの演奏が楽しめます。 ミュージックデータでレッスンにすぐ活用。 ミュージックデータを活用すれば、さまざまな用途でMT-90Uをお使いいただけます。例えば、ピアノ・レッスン用のミュージックデータを使えば、片手練習や苦手な部分の繰り返し練習も楽しく、かつ効率的に行うことができます。右手/左手の演奏を個別にオン/オフしたり、テンポ変更、キー(調)変更も自在です。最初はゆっくりのテンポではじめて、弾けるようになるにつれて徐々にテンポを元の速度に上げていくといったレッスンも可能です。また、ジャズや映画音楽のミュージックデータなら、BGMとして高品位な演奏を楽しむこともできます。さらに、エコー付きのマイク端子を装備。歌詞データ入りのミュージックデータなら、LCD画面にひらがな/漢字入りで歌詞を表示することもできるので、カラオケやパーティ、ボーカル・レッスンにも活躍します。 WAVやMP3の再生も可能 MT-90Uはミュージックデータに加えて、WAVやMP3といったオーディオ・データの再生も可能。Webからダウンロードしたお気に入りのWAVデータをUSBメモリーに保存して、簡単にMT-90Uで再生することができます。
ヘッドホン   RH-A30 [Φ3.5mm ミニプラグ] ローランドヘッドホン RH-A30 [Φ3.5mm ミニプラグ]ローランド
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
ワイド・レンジでバランスのとれたハイ・クオリティ・サウンドを実現 RH-A30は、ネオジウム・マグネット使用の新開発45mmドライバーを搭載した、モニター・ヘッドホンの最新モデル。高域から低域まで優れたバランスを確保し、クリアで輪郭のはっきりしたモニター・サウンドが得られます。特に、小音量から大音量までレベルに関係なく反応の良い、シャープな立ち上がりのサウンドは、シンセサイザーやデジタルピアノをはじめ、最先端のデジタル・サウンド再生に最適です。 オープンエア型のナチュラルなサウンド。装着感の良いイヤーパッドを採用 RH-A30は、長時間の音づくりや楽曲制作、練習にも苦痛を感じさせない、オープンエア型ならではのすっきりとしたナチュラルなサウンドを楽しむことができます。ヘッドホンをしたままでも外の音が聞こえますので、V-Drumsやシンセサイザーのライブ演奏時には、スピーカー・モニターや楽器アンプからの音も耳に入るので、ステージ上の音を感じながらのモニタリングが行えます。さらに、装着感に優れ、耳になじみやすいホールド感のイヤーパッドも新規導入。
イヤホン形状オーバーヘッド型

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電