絞り込み
ブランド
- AVENGER
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(718)
- Nikon(ニコン)(397)
- Panasonic(パナソニック)(383)
- SONY(ソニー)(375)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- Canon(350)
- アイリスオーヤマ(348)
- エレコム(348)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(323)
- DJI(261)
- insta360(254)
- エスコ(243)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(203)
- 東芝(196)
- サンワサプライ(194)
- Jabra(189)
- ブランドをもっと見る

コンボスタンド
AVENGER¥48,980~税込¥53,878~1本4日以内出荷16mmオス型トップアタッチメントと28mmメス型レシーバーを備えています。用途主に中型から大型の海外製撮影用照明の設置、保持にご利用いただけますアタッチメント28mmメス・16mmオス
グリップヘッド
AVENGER¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】16mmメス材質アルミ質量(kg)0.55
C-スタンド スライディング Jタイプ
AVENGER¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティールアタッチメント17mmメス
20インチ エクステンション グリップアーム
AVENGER¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷パイプ長は51cm用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質アルミ質量(kg)1.35パイプサイズ51cm
スナップイン グリップヘッド Jタイプ
AVENGER¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】16mmオス材質アルミ質量(kg)0.63色ブラック
Avenger 16mm オス型アダプター
AVENGER¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。用途接続部が16mmメス受け同士の製品を接続する際に使用します。その他【接続部】両側5/8インチ(16mm)材質亜鉛メッキスチール質量(kg)0.15色シルバー
スティールベイビースタンド
AVENGER¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷材質スティール質量(kg)6.5色シルバー段数3耐荷重(kg)10最高高さ(cm)300最低高さ(cm)113アタッチメント16mmオス
40インチ エクステンション グリップアーム
AVENGER¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷パイプ長は102cm用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質アルミ質量(kg)1.6色シルバーパイプサイズ102cm
スベリング Cクランプ
AVENGER¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷最大75kgの機材を保持することが可能なケーブルロックを備えています。(28mmメスダボ使用時)用途クランプは直径28~78mmに対応その他【接続部】28mmメス(16mmオス)質量(kg)1.6色ブラック耐荷重(kg)75(10)パイプ直径(Φmm)【保持パイプ】28~78
C-スタンド スライディング
AVENGER¥28,980税込¥31,8781本欠品中脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.5色ブラック耐荷重(kg)10高さ(cm)【格納】134最高高さ(cm)328アタッチメント16mmオス
Avenger 変換アダプター
AVENGER¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。材質クロム鋼色シルバーコネクタB17mm
ベイビースタンド Jタイプ
AVENGER¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷材質スティール質量(kg)2.5色シルバー段数3耐荷重(kg)15最高高さ(cm)95.5最低高さ(cm)52アタッチメント16mmオス
C-スタンドキット デタッチャブル A2030D+D200+D520
AVENGER¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷脚を平らに折りたたむことができ、ポールと脚が取り外せるため、収納・運搬に便利なライトスタンド用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)8.4色シルバー耐荷重(kg)10高さ(cm)【格納】134最高高さ(cm)300アタッチメント16mmオス
Avenger スーパークランプグリップヘッド
AVENGER¥9,698税込¥10,6681個10日以内出荷スーパークランプが一体化された黒グリップヘッド用途スタンドが届かない場所でも照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】スーパークランプ材質アルミ質量(kg)0.95色ブラック
C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500
AVENGER¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.2色シルバー耐荷重(kg)8高さ(cm)【格納】84最高高さ(cm)175アタッチメント17mmメス
C-スタンドスライディング 328cmスティール黒Jタイプ
AVENGER¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷格納時全長(mm)134自重(kg)5.5設置寸法(mm)950伸長(mm)328
40インチ エクステンション グリップアーム 黒
AVENGER¥6,998税込¥7,6981本欠品中この黒クロームメッキスチール製アームは、通常、スタンド上でグリップヘッド(D200)と共に使用します。 そうしてスクリム、フラッグ、または小型ライト用のグリップポイントを延長します。質量(kg)1.1格納時全長(mm)510アーム長さ(cm)102
C-スタンドキット A2033LJ + D210J + D520
AVENGER¥43,980税込¥48,3781セット4日以内出荷耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328
C-スタンドキット A2033L+D200+D520
AVENGER¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328