絞り込み
ブランド
- OVER TIME
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- オーム電機(329)
- Panasonic(パナソニック)(325)
- SONY(ソニー)(318)
- Nikon(ニコン)(295)
- DJI(269)
- insta360(255)
- Jabra(236)
- Canon(233)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(215)
- エレコム(208)
- 象印マホービン(180)
- ELPA(177)
- Manfrotto(162)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(154)
- ブランドをもっと見る
特価

DVDプレーヤー搭載14インチ フルセグポータブルテレビ
OVER TIME¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC、DC、内蔵バッテリー)14型ポータブルテレビです。DVDプレーヤー、USBスロット、HDMIを搭載、DVDを楽しんだりノートパソコンのサブモニターやゲーム機のモニターなど様々なシーンで活躍します。USBメモリーや外付けハードディスクをご用意いただくことで、TV視聴だけでなくTV番組の録画にも対応します。AV出力端子を搭載し、本機をプレーヤーとしてTVへ出力することも可能です。付属品ACアダプタ、カーアダプタ、リモコン(動作テスト用電池含む)、AVケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)約1.0色ブラック備考録画用ハードディスクは500GBまでを推奨。2TBまで動作確認済みですが、容量が大きくなるほどリスト表示が遅くなります。データ再生用USBは32GBまでを推奨します。形式DVDプレーヤー:DVD VIDEO、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW消費電力(W)18(待機時1以下)電源入力:AC100-240V50/60Hz、DC12V1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×35×207機能地上デジタルUHF、フルセグ/ワンセグ放送自動切換え、テレビ録画機能:USBメモリー、外付けHDD(別売り)バッテリー2000mAh 7.4V 満充電時間約3~4時間 連続使用時間約2時間スピーカー2W+2W(ステレオ)端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:AVアウト、イヤホン(ステレオミニ)再生可能ファイル形式音声:MP3/WMA/WAV/AAC 動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP 画像:JPEG/BMP テキスト:TXTパネル14インチ TFT-LCD 1366×768px
19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV
OVER TIME¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷業界初!19型ポータブルテレビにAndroidを搭載!地デジもネット動画もこれ1台で楽しめます!AC/DC/内蔵充電池の3電源と、吊るす・立て掛ける・車載の3styleでいつでもどこでもお好きな場所でテレビやネット動画が楽しめます。USB接続でテレビ番組の録画もOK(別途市販HDDやUSBメモリーをご用意ください)。HDMI・Type-C接続でゲーム機やPCのモニターとしても使用可能。Chrom本機には"Chromecast(正規版)”と同等のシステム&ハードウェアが搭載されており、"Chromecast built-inデバイス”としてGoogleから”Playプロテクト認定”されております。安心安全にGoogle playストア内の様々なアプリをお楽しみいただけます。付属品本体、リモコン、貼付シール、リモコン用乾電池(試供品)、Aアダプター、USB充電用ケーブル、12V車専用DCシガーアダプター(24V車使用不可)、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、B-CASカード、地デジ設定用簡易マニュアル、スマートTV正気設定マニュアル、取扱説明書(本書)、製品保証書質量(kg)2.2(バッテリー含む)規格【スマートテレビ】ボードNo,:AK-STICKHD001、無線LAN規格-Wi-Fi(2.4G/5G)IEEE802.11b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン5.0、システムOS:android TV OS ver,11消費電力(W)駆動時 :~約30/MAX(※待機時:約1)電源ACアダプター(付属品):入力:AC100~240V 50/60Hz,出力:USB-PD(POWEW DELIVERY)規格準拠、DCシガーソケットアダプター(付属品):出力:DC12V 2.0A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×38解像度1440×900RGB入力端子電源入力(USB-C),HDMI入力,イヤホン出力,miniB-CASスロット,アンテナ入力充電時間(時間)【内蔵】目安:約6~7スピーカー33W×2充電池電圧(V)内蔵:11.1充電池タイプ内蔵:Li-POバッテリー容量(mAh)内蔵:3000、33.3(Wh)端子【機能別】地デジ用:USB2.0(A)×1、スマートTV用:USB2.0(A)×1、モニター入力用:USB3.2(C)×1画面サイズ19型受信方式地上デジタル放送(UHF、物理CH:13~62ch)※CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPU番組ガイド8日画面仕様19型TFT、LEDバックライト発売年2024年駆動時間(時間)【内蔵】目安:約2程度