絞り込み
ブランド
  • Holyton
  • モノタロウ(30)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • オーム電機(336)
  • Panasonic(パナソニック)(306)
  • SONY(305)
  • Nikon(ニコン)(300)
  • エツミ(253)
  • Canon(249)
  • DJI(239)
  • エレコム(238)
  • insta360(230)
  • audio-technica(229)
  • アイリスオーヤマ(225)
  • Jabra(175)
  • ELPA(173)
  • 象印マホービン(169)
  • Manfrotto(167)
  • JVC(ビクター)(163)
  • サンワサプライ(160)
  • フジパーツ(159)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドローン HolytonドローンHolyton
5,355税込5,891
1台
4日以内出荷
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1材質ABSブルー本体寸法(mm)82×90×27 mm本体質量(g)約33周波数2.4GHz機能手投げtakeoffモード、高速旋回モード、3Dフリップモード、ホバリングモード、高度維持、ワンキー離陸/着陸、障害物回避モード、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、スピード切替バッテリー3.7V 250mAh電池【送信機】3x1.5V AAA電池(別売り)操作体感操作、送信機操作充電時間(分)約40モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)対象14歳以上充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター操作距離最大50~80メートル(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)約21分(バッテリー3個の合計)
ドローン HolytonドローンHolyton
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
【22分の飛行時間】長持ちのバッテリーを付属されています。満充電の場合、22分飛行できます。頻繁にバッテリーを交換する必要がなく、1個のバッテリーで長時間の連続使用は可能です。安全性、使用感、携帯性、利便性を考慮しているD60は空撮初心者に最適なオールラウンドタイプのドローンとなります。【1080P HDカメラ&90°角度調整】小型ドローンなのに、1080P HDカメラが搭載されています。高画質のほか、カメラ角度も90°で送信機より簡単に調整可能です。各角度から、更に鮮明に、臨場感があふれる空撮が実現できます。トイドローンながらも、趣味で楽しむには全く問題ないほどの画質で空撮を楽しむことができます。【軽量&折り畳み式】高画質の空撮機なのに、バッテリーを装着すると166gとなり、とても軽量です。また、ポケットにしまえる折り畳み式なので、収納、持ち運びに優れています。遠いところに旅行にしたり、遠足したりする際に、当製品を手軽に連れて行けます。どこに行ってもその美しい風景を当製品で記録できます。【初心者向け空撮機】高速旋回モード、ホバリングモードなどで、特定のアクションで特定の視点からつなめらかな空撮映像を作ることができます。ヘッドレスモード、高度維持などの機能で、ドローン操縦をより簡単にします。ドローン空撮にまだ慣れていない初心者でも普段は見ることのできない自由な視点で撮影することができます。【自由度、安心感のある飛行】緊急停止と低電力アラームなどの安全確保機能を備えるため、機体紛失、障害物にぶつかるリスクを減らすことができます。体感操作、軌跡飛行などの機能で、スティック操縦から解放し、地面にいながら空撮絶景が楽しめます。様々なスマート機能のほか、安全技術も備えたので、ドローン初心者に安全なドローン飛行を提供し、空撮初心者でも高品質な空撮を簡単に楽しく安全に、プロのような映像を撮影することができます。
セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×1、USBケーブル×1、予備プロペラ×2、ドライバー×1、日本語マニュアル×1寸法(mm)332x234x60mmブラック質量(g)166g(バッテリー1個付き)形式写真JPEG;映像AVI/MP4周波数2.4GHz機能写真/録画、ワンキー離陸/着陸、高度維持、高速旋回モード、ホバリングモード、軌跡飛行モード、ヘッドレストモード、三階段スピード切替、緊急停止、低電力アラーム、モード1/2自由転換バッテリー3.8V 1900mAh充電時間約160分電池【送信機】1.5V 単三乾電池×2(別売り)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/2A以内のACアダプター画素数1920×1080p折りたたみ寸法(mm)145x81x60mmデータ転送【距離】約60m(障害物なし、信号障害なし)操作距離約80m(障害物なし、信号障害なし)カメラ仕様1080P HDカメラ飛行時間(分)22分角度調節-90~0°
ドローン HolytonドローンHolyton
4,527税込4,980
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
【100g未満&登録申請不要】本体重量が31gと軽量なので、国土交通省への登録申請が不要です。室内でも子供が安全に飛ばせるミニドローンです。【全保護プロペラガード】飛行中にお子様がプロペラで怪我をする心配がありません。墜落や高所から落下しても、機体を傷つけることなく、飛行の安全性を高めることができます。【最大飛行時間24分】モジュラーバッテリー3個付きやUSBケーブル2本セットで、充電時間を節約でき、長い待ち時間がありません。最大飛行時間は最大24分、飛行の楽しさを十分に楽しむことができます。【低・中・高の3段速度切り替え】低・中・高の3段変速で、あらゆるレベルの人が、さまざまな場所で、実際の状況に応じて速度を調整し、いつでもどこでも安全に離陸できるようにしました。【放り投げ飛行/ワンキー着陸&高度維持】上に投げるだけで簡単に離陸でき、ワンキーでゆっくり着陸も可能です。飛行中に手動で操作する必要がなく、気圧の変化を感知して自動的に安定した高度を保つため、小さなお子様や初心者の方でも操縦しやすい小型ドローンです。【ヘッドレスモード】飛行中、ヘッドレスモードでドローンの前後方向を考えずに飛行することで、コントロールがしやすくなるので、初心者やお子様の入門用として最適です。【3Dフリップ&高速旋回】3Dフリップボタンを押すだけで、ドローンを様々な方向へ360°宙返りできます。また、ワンキーでドローンをキレイに旋回させる機能を兼ね備え、様々なクールなゲームプレイやスタントパフォーマンスを見せることができます。
セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1材質ABS本体寸法(mm)92×80×32mm本体質量(g)31周波数2.4GHz電池【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)対象14歳以上充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター操作距離40m(障害物なし、信号障害なし)飛行時間(分)24(バッテリー1個で8分間)
ドローン HolytonドローンHolyton
5,709税込6,280
1台
4日以内出荷
ドローン HolytonドローンHolyton(1件のレビュー)
8,181税込8,999
1台
欠品中
【対戦モード 2台セット】赤外線対戦機能を備えており、2台のドローンを同時に使用することで対戦ゲームを楽しむことができます。それに、2つの対戦モードがあります。単発モード:ボタンを1回押すと1回の赤外線が発射され、4回攻撃を受けるとドローンは着陸します。連発モード:ボタンを1回押すと5秒間で連続して10回の赤外線が自動的に発射されます。チャンスを掴んで素早く相手のドローンを倒しましょう!【バッテリー4個 存分に遊べる】総計4つのバッテリーが付属しており、1つのバッテリーの使用時間は7分です。一台のドローンのみに使用する場合、最大28分間遊ぶことができます。また、2本の2in1充電ケーブルも付属しており、4つのバッテリーを同時に充電することができます。充電時間の節約だけでなく、バッテリーの交換も便利です。【360°全保護プロペラガード】360°全保護プロペラガードは、障害物に衝突した場合でも、家具や機体、プロペラを保護することができます。また、使用中にお子様の手を保護するので、保護者はお子様に安心して使用させることができます。【100g未満 ミニサイズ】機体はわずか30gで、軽量でありながら、ドローンの登録申請も必要ありません。到着後すぐに遊ぶことができ、非常に便利です。また、サイズも8.2×9×2.7cmの小型であり、家具の多くて狭いスペースや屋内での練習に適しており、収納スペースも取りません。【100g未満 ミニサイズ】機体はわずか30gで、軽量でありながら、ドローンの登録申請も必要ありません。到着後すぐに遊ぶことができ、非常に便利です。また、サイズも8.2×9×2.7cmの小型であり、家具の多くて狭いスペースや屋内での練習に適しており、収納スペースも取りません。【子供・初心者向け】手投げモード、ヘッドレスモード、ワンキー離陸/着陸、飛行速度切替など、初心者向けの機能が備わっており、初めてのドローン利用でも直感的に簡単に操作できます。ドローン体験を試してみたい子供たちにとって、非常に適したおもちゃドローンです。【多機能実現】ブーメランモード、高速旋回モード、サークルモード、3Dフリップなどのエンターテイニングな特技機能が備わっています。これにより、誕生日パーティーなどで注目を集めるだけでなく、対戦ゲームで敵機の攻撃を回避するのにも活用することができます。
セット内容機体×2、送信機×2、バッテリー×4、2in1充電ケーブル×2、予備プロペラ×8、ネジ×6、ドライバー×2、日本語取扱説明書×1材質ABS赤、青本体寸法(mm)82×90×27mm本体質量(g)30周波数2.4GHzバッテリー3.7V 300mAh電池【送信機】3×1.5V AAA電池(付属なし)充電時間(分)約90モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)対象14歳以上充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター操作距離50~80m(障害物なし、信号障害なし)飛行時間(分)21分間(バッテリー3個)
ドローン HolytonドローンHolyton
3,618税込3,980
1台
欠品中
周波数2.4GHzモードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電