絞り込み
ブランド
- 池永鉄工
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(718)
- オーム電機(329)
- Panasonic(パナソニック)(327)
- SONY(ソニー)(326)
- Nikon(ニコン)(296)
- DJI(260)
- insta360(254)
- Jabra(249)
- Canon(232)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(215)
- エレコム(212)
- ELPA(177)
- 象印マホービン(169)
- Manfrotto(161)
- 東芝(159)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- ブランドをもっと見る

IKたい焼器
池永鉄工¥5,398税込¥5,9381個欠品中材質鋳鉄質量(kg)1.6サイズ(mm)約125×73(出来上がり)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)166×140×355TKG品番9-1005-0401TKG品番(2017)6-0883-0701
まんまるプレート ピン・油引き付 14穴
池永鉄工¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷五徳からずれないように底に溝を設けております。ピン・油引き付きで便利。材質本体:鋳鉄寸法(cm)22.5×(取手含)×17.5×H3
スワン 電動式ブロックアイスシェーバー
池永鉄工¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷粗さ調節無段階。 盤の取り外しが可能で味付き氷を削っても簡単に清掃でき、衛生的です。 スワン電動式ブロックアイスシェーバー。型式SI-180SR質量(kg)約25消費電力(W)175/225定格電圧(V)単相100(50/60Hz)能力【氷削】1.8~2.2kg/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561有効径(Φmm)円盤:217TKG品番9-0950-0201
スワン 電動式キューブアイスシェーバー
池永鉄工¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 大容量・ハイパワー・ワンランク上の実力。 粗氷から細かな氷まで削れる静音タイプ。 ゆとりのあるパワーで大量に使うお店にお薦めします。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性の高い特殊Vベルト採用。 氷の投入量は約70~75個。 バラ氷でも比較的細かく氷削可能。材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×415×503定格消費電力(W)(50/60Hz)220/250入数(個)角氷:約70~75コ(3cm角)TKG品番9-0952-0501製氷能力2.3~8.0(kg/min)TKG品番(2017)6-0841-0501
スワン電動式アイスクラッシャー
池永鉄工¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷粗さ4段階の大型タイプ!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:125/145W角氷入数:約100個(3cm角)能力 最小粗さ:1.5kg/分 最大粗さ:6.0kg/分質 量:20kg。氷削機を発電機で御使用になる場合は、 出力1.5kw以上の発電機を御使用ください。粗さ調節:ワンタッチ4段切替材質ABS樹脂
スワン 電動式クラッシュ&シェーバー
池永鉄工¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷2台分の働きで1台分のスペース。カウンターにも置けるコンパクト設計です。定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/175W氷削能力:1.2~3.0kg/分角氷入数:約40~45個(3cm角)能 力:8.0~10kg/分質 量:20kg材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)20
スワン 電動式ブロックアイスシェーバー (ギヤー駆動式)
池永鉄工¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×385×649TKG品番9-0950-0301TKG品番(2017)6-0839-0801