絞り込み
ブランド
- アズマ[家電]
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(720)
- Nikon(ニコン)(396)
- Panasonic(パナソニック)(388)
- SONY(ソニー)(382)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- アイリスオーヤマ(347)
- Canon(347)
- エレコム(346)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(321)
- DJI(269)
- insta360(255)
- エスコ(246)
- Jabra(240)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(215)
- サンワサプライ(194)
- 東芝(186)
- ブランドをもっと見る
特価
![HDMI端子付きDVDプレーヤー アズマ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765755-251212-02.jpg)
HDMI端子付きDVDプレーヤー
アズマ[家電]¥5,998税込¥6,5981台当日出荷HDMI端子を搭載したDVDプレーヤーです。リモコン付きで操作も楽々。DVD、CDに対応し音楽も映画もこれ1台。また、USB端子を搭載しているので、USBに保存した音楽や動画などもお楽しみいただけます。付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、AVケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅225×奥行192×高さ45容量USB2.0対応 USBメモリ最大16GB質量(g)770消費電力(W)10電源専用ACアダプター 入力AC100-240V50/60Hz、出力DC5V2Aコード長さ(m)【ACアダプター】1.5対応DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW使用環境温度(℃)5~35対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、WMA、JPEG、AVI(Xvid)信号方式NTSC/PAL入出力端子HDMI出力(Ver.1.3)、音声出力端子、映像出力端子、USB端子、DC入力端子![CDラジカセ アズマ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17145689-250402-02.jpg)
CDラジカセ
アズマ[家電]¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷CD、カセット、ラジオの1台3役。AC電源または電池の2電源対応で使い勝手の良いコンパクトなCDラジカセです。CD再生はリピート、プログラム、ランダム再生に対応。カセットは再生/録音機能を持ち、内蔵マイクで会話やお稽古の音を録音したり、ラジオ放送を録音する事も可能です。付属品電源コード、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅215×奥行213×高さ123質量(kg)約1.5出力(W)実用最大:1.5+1.5電源(V)AC10050/60Hzまたは単2乾電池×6(電池別売)消費電力(W)10コード長さ(m)電源:約1.4周波数帯域(MHz)(受信)FM:76.0~108.0(ワイドFM対応)入力端子AUX(Φ3.5mm)受信周波数AM:522~1629(kHz)出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)再生形式可能ディスク:CD(対応フォーマットCD-DA)![FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 アズマ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06383155-241028-02.jpg)
FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属
アズマ[家電]¥12,890税込¥14,1791個15日以内出荷「横回転式」とは違う掻き出し性能にこだわった「縦回転型」の電動ブラシ。コードレスとパワーの両立、さらに防水仕様となって、お掃除場所を選びません。Low&Highの2段階のパワー調節とソフトとハードの異なる2種類ブラシを付属。電源ボタンのみで3WAYの回転方式をシームレスに実現付属品充電用USBケーブル(Type-C)、充電用USB変換アダプタ、ブラシヘッド(ハード、ソフト)、取り外し工具、ヘッドガード、延長スティック(上/下)、取扱説明書質量(kg)1.1(ブラシヘッド含む)定格電圧DC5V 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×103×1105(ブラシヘッド含む)連続使用可能時間Highモード 約24分/Lowモード 約40分運転音(dB)約≦78充電時間(時間)約3ヘッド仕様回転ブラシ![エアベースクリーナー アズマ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68748429-251211-02.jpg)
エアベースクリーナー
アズマ[家電]¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷お掃除後の後片付けまで自動化♪清潔な状態を保ちながらも吸引力キープが叶うコードレス掃除機です。空間に自然と溶け込むカラーとデザインでリビングに立てかけ見せる収納、いつでも手間なく使える快適さを実現。掃除終了後に本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。ゴミ捨ての頻度を月1程度に減らせます。フィルター内部のホコリを自動で除去することで、吸引力は常にベストコンディション。付属品電動パック、エアベース本体、延長パイプ、床用ノズル、ソファ用ノズル、2in1ノズル、すき間ノズル、ノズルホルダー、ボールベース、ACアダプター、ダストパック×4、取扱説明書、保証書仕様自動ゴミ排出時間:約9秒質量(kg)約1.9(スティック時)電源専用ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz/出力:DC18V 500mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×1223(スティック時)吸込仕事率(W)80電池寿命約500回(使用環境により異なる)充電時間(時間)約5(連続使用約13分(強モード時))充電池タイプリチウムイオン電池14.8V 2500mAh集じん量(L)有効:1.8![新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) アズマ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63081868-251003-02.jpg)
新吸煙グリルAir Grill(エアグリル)
アズマ[家電]¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷「ニオイが気になるお家焼肉」を解決♪快適にお家で焼肉が楽しめるエアグリルです。吸気側に3つのプロアファンと吸煙側に1個のシロッコファンを設け、風を送る事で効率的に煙をカット。煙が広がる前に囲い込み、水トレーへ通すことで油分を落としてニオイを抑えます。トレーには中央に開いた穴に向かって油が流れるように傾斜がついており、ヘルシーな焼き上がりが期待できます。家族で楽しめる大き目グリルプレート、モダンでシンプルなデザインで家族や友人との団らんに最適です。付属品電源コード、取扱説明書/保証書、スチールフィルター、スポンジフィルター材質本体:PP+PA グリルプレート:アルミ鋳造(フッ素コーティング加工)寸法(mm)幅525×奥行292×高さ230質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1300温度(℃)設定:80・150・180・210・240コード長さ(m)電源:1.8安全装置温度ヒューズ(192℃)





![HDMI端子付きDVDプレーヤー アズマ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765755-251212-02.jpg)
![CDラジカセ アズマ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17145689-250402-02.jpg)
![FoReRo 防水型パワフル回転ブラシ コードレス USB-C充電式 ブラシ2種付属 アズマ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06383155-241028-02.jpg)
![エアベースクリーナー アズマ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68748429-251211-02.jpg)
![新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) アズマ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63081868-251003-02.jpg)