絞り込み
ブランド
- ワンダーシェフ
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- オーム電機(329)
- Panasonic(パナソニック)(325)
- SONY(ソニー)(318)
- Nikon(ニコン)(295)
- DJI(269)
- insta360(255)
- Jabra(236)
- Canon(233)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(215)
- エレコム(208)
- 象印マホービン(180)
- ELPA(177)
- Manfrotto(162)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(154)
- ブランドをもっと見る
特価

マイコン電気圧力鍋8.0L楽ポンプロ8L OEDF80
ワンダーシェフ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ちょっと多めの家庭用から、業務用でも使える大容量サイズ。火力を自動で調節するので、調理開始後から終了まで人手がかからず厨房の効率化が図れます。前回の圧力調理時間を自動でメモリーする機能を搭載しており、繰り返し同じ調理をする際に便利です。火力の自動調節で失敗を防止。調理が終われば自動で保温します。圧力をかけず、コトコト煮込むスロークッカー調理にもお使いいただけます。予約タイマーで予定に合わせて調理が可能です。100Vコンセント対応。電源:交流 100V 50/60Hz。消費電力:約1000w。付属品:取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン付属品取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン質量(kg)6.1容量(L)【水の容量】(最大調理量):約5.3、(豆類線):約2.6消費電力(W)約1000電源交流100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5外寸(mm)370×340×360アズワン品番64-9292-54最大炊飯量白米:約6合、玄米:約3合作動圧力(kpa)70
ドライフードメーカー
ワンダーシェフ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ぎゅっとうまみを凝縮。ご家庭で手軽にドライフードを。無添加ドライフードで健康に。。余った野菜、果物を乾燥させて最後まで使い切れます、45dBの静音設計で夜中でも使用出来ます。1℃単位で設定が出来て、細かくお好み温度が可能。。・加熱方式: シーズーヒーター式。・設定方式: 。 温度&時間: ダイヤル。 電源&モード: ボタン。・調理温度: 。 ドライモード30~80℃、1℃単位。 発酵モード30~80℃、1℃単位。・調理時間: 1h~99h、1h単位。・調理量: 乾燥網5枚分。・安全装置: 温度ヒューズ108℃。・動作時静粛性: 45dB(本体ドアから5cm)。・冷却運転機能: あり
マイコン電気圧力鍋 4L
ワンダーシェフ¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ポンと入れて、ピッと押すだけ。見やすい大型液晶。安全機能!ロック検知スイッチ。。25度~70度の低温調理も楽しめる。70度~99度の煮込み調理も楽しめる。フロートが降りるタイミングをブザーでお知らせ
マイコン電気圧力鍋 楽ポンヌージュ 3L
ワンダーシェフ¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷ポンと入れて、ピッと押すだけ。見やすい大型液晶。安全機能!ロック検知スイッチ。。25度~70度の低温調理も楽しめる。70度~99度の煮込み調理も楽しめる。フロートが降りるタイミングをブザーでお知らせ。。・電源: 交流100V 50/60Hz。・調理容量: 2L。・最大炊飯量:(白米)2~4合(玄米)2~3合。・コード長さ: 約1.5m