カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(48)
        • AV家電(124)
        • 生活家電(7)
        • 掃除機(7)
        • 冷蔵庫/冷凍庫(4)
        • キッチン/調理家電(38)
        • 美容家電(14)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「CM2」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA

    天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)

    TOA
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
    区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95対応国土交通省規格対応周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー6cmコーン型定格入力(W)3取付穴寸法(mm)Φ200(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)174認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • V60珈琲王2コーヒーメーカー HARIO

    V60珈琲王2コーヒーメーカー

    HARIO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    「ハンドドリップ」の美味しさを追求したコーヒーメーカー。追求したのは「ハンドドリップ」の美味しさ。美味しく入れる条件をマシンにプログラムし、いつでも安定抽出できるから、V60ハンドドリップコーヒーの味わいをご家庭で簡単にお楽しみいただけます。
    材質ドリッパー/PCT樹脂 フタ・ハンドル・スプーン/ポリプロピレン質量(g)1544寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×165×318
  • 液晶保護フィルム ソニー α7CⅡ/α7CR/α6700/α7Ⅳ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ソニー α7CⅡ/α7CR/α6700/α7Ⅳ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし,さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。 ※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、 高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます
    種別#207558寸法(mm)72.9×49.2
  • 液晶保護ガラス カリテス ソニー α7CⅡ/α7CR用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護ガラス カリテス ソニー α7CⅡ/α7CR用

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。また、反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに特に屋外での視認性を向上させ「見えのよい」保護ガラスを実現しました。ガラスのカッティングから「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包作業にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで品質を追求、タッチパネル操作時もなめらかな指触りで快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。従来貼付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
    種別#207562寸法(mm)73.4×49.7
  • スピーカーグリル 20cm 2個1組 フォスター電機

    スピーカーグリル 20cm 2個1組

    フォスター電機
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    付属品木ネジセット適合サイズ20cm用スピーカーグリル(ラウンドフレーム対応)モデルFE208EΣ、FE208NS、FW208HS
  • ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f Manfrotto

    ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    従来のハロコンパクト(LL LR3300/LL LR3301 直径82cm)より46%大きなりました。 コンパクトに収納 人間工学に基づいた持ちやすいグリップ 簡単セットアップ 1/4メスネジ有り(1/4-1/4アダプターも付属) 直径98cmと従来品のLL LR3300、LL LR3301(直径82cm)より生地の面積が46%大きいためこれまでより広いディフュ-ズ面積でご使用可能です。 マンフロットのRapidExframeTMテクノロジー採用で小さな複数のセクションに分割、組み立てが素早く行えます。 折りたたむと付属のキャリーケース(29.5cmX10.5cmX6cm)に収納でき、重さはわずか450gです。 リフレクター、ディフューザーなどのカバーは新しくデザインされた人間工学に基づいたクリップを使用。 組み立て時の柔軟性が高まり、セットアップが更に簡単になりました。 非常にコンパクトにたためるため限られたバックのスペースに収納することができます。 キャリーケースにはカラピナが付属しているためバッグの外に取り付けることもできます。 リフレクターやディフューザーを常に持って行くことができます。 ハロコパクトPlusは人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えています。 片手で保持し、正確に設置できます。 1/4メスネジ(および1/4-1/4ネジ付属)のためアームやライトスタンなど様々な機材に取り付け可能。
    セット内容RapidExoframeTM(フレーム)、カバー(生地)、キャリーケース、1/4-1/4アダプター質量(kg)0.4直径(Φcm)98
  • 2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー フォスター電機

    2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー

    フォスター電機
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    小音量でも高音質。小音量オーディオを体現する、コンパクトサイズの2ウェイバスレフ型ハイレゾ対応スピーカー。 高域周波数が40KHzまで確保されているハイレゾ対応スピーカーです。 LV2.0 Premiumを使用すれば、すぐにDSDや192KHzのハイレゾ音源を楽しむことが可能です。 Premiumに搭載されているUSB-DACを用いたアンプでもハイレゾ音源を楽しむことができます。 高音質のスピーカーユニットを専用設計された木製エンクロージャーに搭載。小音量でも高音質を実現し、プライベート空間におけるやすらぎの時間を演出する上質な「小音量オーディオ」を体現する2ウェイスピーカーシステム。 インテリアにマッチする落ち着いた色合いの木製2ウェイリアバスレフ型エンクロージャーを採用しました。 ツイーターには、UFLC ソフトドーム振動板を採用。内部損失が高く軽量な振動板により、周波数特性は40kHzの高域まで充分に伸びたハイレゾ対応仕様としました。 ウーハー用コーン紙には、適度な剛性と内部損失を保有する木材パルプを採用。エッジにはウレタンフォーム材を使用し8cm口径としては十分な低音特性を保有させています。
    付属品スピーカーケーブル(1.5m)×2質量(kg)1.1/(1本)形式2ウェイバスレフ型周波数150Hz~40kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×120(1本)インピーダンス音圧レベル(dB)80/W(1m)入力(W)15スピーカーユニット8cm コーン型ウーハー20mmソフトドームツイーター最大入力(W)24
  • ハロコンパクトプラス カバー98cm ディフューザー2f Manfrotto

    ハロコンパクトプラス カバー98cm ディフューザー2f

    Manfrotto
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    LL LR3331、LL LR3333の交換用カバー コンパクトサイズ 簡単に取り付け可能 2 Stop デフューザー 高品質生地使用 ハロコンパクト PLUS に使用できる直径98cmの 2 Stop デフューザー。
    材質ナイロン質量(kg)0.11直径(Φcm)98
  • オートポール2黒210cm-370cm Manfrotto

    オートポール2黒210cm-370cm

    Manfrotto
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
    質量(kg)2.5ブラック直径(Φmm)センターポール:40.35長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
  • L型4極2分配ケーブル 20cm   AD628 フジパーツ

    L型4極2分配ケーブル 20cm AD628

    フジパーツ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    イヤホン端子を分配 3.5mm4極ステレオミニプラグ端子を分配できます。 すっきり接続 デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 ※4極CTIA規格 こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません) プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック×2 4極規格:CTIA規格
    ケーブル長(cm)20
  • ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 オーム電機

    ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続。乾電池・電源不要のパッシブスピーカー。いろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続。軽量でコンパクトサイズ。スピーカーΦ52mm×2(ステレオ)。左右スピーカー最大間隔約60cm
    型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
  • AM/FMポータブルラジオ ELPA

    AM/FMポータブルラジオ

    ELPA(4件のレビュー)
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷
    デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
    付属品AC電源コード(約1.5m)仕様同調方式:デジタル同調質量(g)約618(電池除く)消費電力(W)4電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
  • オーディオ変換ケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンジャック×2 極細 スリムコネクタ 30cm ブラック エレコム

    オーディオ変換ケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンジャック×2 極細 スリムコネクタ 30cm ブラック

    エレコム
    659税込725
    1個
    当日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。音声RCAピンプラグを3.5Φステレオミニプラグへ変換できるアナログオーディオ変換ケーブル。 お手持ちの音声RCAピンプラグがついたケーブルを3.5Φステレオミニプラグに変換できるケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
    ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状3.5Φステレオプラグー音声RCAピンジャック×2対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び、音声RCAピンプラグを搭載したケーブル
  • スマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め エレコム

    スマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め

    エレコム(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    お出かけ時・動画撮影時など様々なシーンで活躍する持ち運びしやすいスマートフォン用三脚です。三脚として使用する際は260mmから950mmまで高さ調整が可能です。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプです。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ナイロン・ラバー・アルミ・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・シリコンブラック質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約32対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×275※突起部除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)地上高さ(mm)約260~950(三脚として使用時)
  • 15cm ステレオオーディオAUDIO変換ケーブル 3.5mmミニジャック 3極 (メス) - 2x RCA(オス) StarTech.com

    15cm ステレオオーディオAUDIO変換ケーブル 3.5mmミニジャック 3極 (メス) - 2x RCA(オス)

    StarTech.com(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ 2個のRCAオスコネクタ 小型軽量設計
    用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続長さ(mm)152.4ブラック質量(g)10.5コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
  • Bluetoothワイヤレスイヤホン 平野商会

    Bluetoothワイヤレスイヤホン

    平野商会(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。
    材質ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコン質量(g)ケース:約25、イヤホン(片耳):約4電圧(V)出力:5、入力:DC5/200mA接続方式BluetoothVer5.3寸法(cm)ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2送信出力class2S/N比90db±2充電時間(分)約50(連続使用時間約110)バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、ケース:200充電可能回数イヤホン・ケースともに300回RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16×2通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)イヤホン形状カナル型対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
  • オーディオ変換ケーブル 91cm 1x 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス) StarTech.com

    オーディオ変換ケーブル 91cm 1x 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス)

    StarTech.com
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    1x 3.5mmミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス) 配線が簡単にできる色分けされたコネクタ
    用途コンピュータを外付けオーディオアンプに接続。ポータブルメディアデバイス(iPodなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
  • 15cm ステレオオーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAジャック(メス) StarTech.com

    15cm ステレオオーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAジャック(メス)

    StarTech.com
    869税込956
    1個
    当日出荷
    1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ 2x RCA メスコネクタ 小型軽量設計
    用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続長さ(mm)152.4ブラック質量(g)13コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
  • 布団乾燥機 タイマー付き YAMAZEN(山善)

    布団乾燥機 タイマー付き

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
    用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要付属品くつ乾燥アタッチメント×2質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)760電源AC100V(50/60Hz)安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
  • オーブントースター こんがり倶楽部 象印マホービン

    オーブントースター こんがり倶楽部

    象印マホービン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」 調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
    マットブラック(BZ)消費電力(W)1000本体質量(kg)約4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230トレー内寸(mm)約W227×D200庫内寸法(mm)約W260×D220×H105タイマー30分
  • ネックストラップ O-ST174 RICOH(リコー)

    ネックストラップ O-ST174

    RICOH(リコー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    WG-6・G900対応ストラップ
    付属品G900の同梱品対応機種WG-6・G900全長(cm)170(ストラップ本体長さ70、小帯50×2)
  • ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
  • スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202 SwitchBot

    スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202

    SwitchBot
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    複数の赤外線リモコンを1つにまとめるコンパクトなスマートリモコン。【家中のリモコンを1つにまとめる】。エアコン・テレビ等赤外線リモコンを一つのハブミニにまとめてアプリから操作可能。大量のリモコンの整理に悩まずスマホ1つで一括管理ができるようになります。リモコンの紛失や電池切れなどの心配も無し! 家電がスマートになり、より使いやすくなる。ios、Androidに適用。【音声コントロール】。音声で家電のハンズフリー操作が可能! Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカットと連携して、声を掛けるだけで家電とSwitchBotシリーズデバイスが操作できます。【遠隔操作可能】。外出先からもスマホで家中の家電が操作可能。真夏で帰り道からスマホでお家のエアコンをONにしておけば、事前に部屋を冷やすことができます。外出先からでもスマホで部屋の温度調節ができ、ペットのお留守番に最適。エアコンの消し忘れ防止などにも役に立ちます。【タイマー機能付き】。タイマー機能で毎日決まった時間に特定の家電を操作することが可能。あらかじめ指定した時間に作動するよう家電の電源ON/OFFを操れるため、毎回操作することなく家電をより便利に活用できます
    用途スマートリモコンとして。隔操作 簡単操作 ワンタッチ スマートホーム IFTTT アレクサ Googleアシスタント Siriショートカット 音声操作材質ABS質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×2
  • スピーカー FUNLOGY Speaker FUNLOGY

    スピーカー FUNLOGY Speaker

    FUNLOGY
    1,898税込2,088
    1セット(2台)
    当日出荷から6日以内出荷
    本体を30度傾けて設計することで、低音が効率よく広がります。最大出力14W、高音から低音までの幅広い音域を自然に再現します。デスクからモニターまでの距離を元にスピーカーの最適な角度で設計、音をダイレクトに耳に届けます。スピーカー同士を58cm話して配置すると、30度の傾きと相まって臨場感が最大化します。ケーブル2本の簡単接続、モニターはもちろんパソコンやSwitchとも簡単に接続ができます。ダイヤルを本体に搭載しているため、スムーズに音量調整ができます。
    付属品取扱説明書適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約260(片方のサイズ)入力電源:5V-1.0A(USB Type-A)スピーカー14W(7W,3.6Ω×2)サイズ(mm)69×132×108(片方のサイズ)音声入力3.5mmイヤホンジャックスピーカーサイズ(mm)Φ48
  • Ulanzi  撮影用 ライトスタンド アルミニウム製  折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応 Ulanzi

    Ulanzi 撮影用 ライトスタンド アルミニウム製 折り畳み 45-190cm 5段伸縮 1/4ネジ搭載 ストロボスタンド リングライト ビデオライト ソフトボックス cobライト などに対応

    Ulanzi
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【高質感・高さ調整自由】スタンドの表面はマットでざらつきのある特殊強化加工が施されており、擦り傷がつきにくくなっています。撮影スタンドは三段階で高さを45cmから190cmまで調整可能です。【逆折り畳み収納・軽量】逆折れ格納式デザインなので、普通のライトスタンドと異なり、折り畳後の長さがより短く、室外で撮影する場合は更に手軽に持ち運べます。重量わずか0.8kgで、コンパクトな43cmに折りたたまれ、調節可能な照明スタンドは持ち運びが簡単です。【安定性・頑丈】撮影用スタンドの底部はカメラ三脚のデザインで、耐震性と安定感があります。また、足元にゴム製パッドが追加されており、滑り止め、床を擦り傷から守ります。【高い互換性】スタンドの先端に1/4ネジを搭載、ソフトボックス、傘、反射鏡、リングフラッシュライト、LEDライト、雲台、デジタルカメラなどに適用。YouTube生放送、写真撮リ、ビデオ撮影などにご利用いただけます。
    材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)825±10寸法(cm)43×8.6×8.6高さ(cm)最小:45、2つの脚部を伸ばした状態:103-190、片脚を伸ばした状態:76-165折りたたみ寸法(cm)43最大耐荷重(kg)3
  • MC-G200P用ホース・パイプセット Panasonic(パナソニック)

    MC-G200P用ホース・パイプセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    付属品ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)適合MC-G200Pセット内容ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)
  • ハンディーアイロン&スチーマー 除菌 脱臭 パワフルスチーム 3段階温度調節 衣類スチーマー ツインバード

    ハンディーアイロン&スチーマー 除菌 脱臭 パワフルスチーム 3段階温度調節 衣類スチーマー

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095B/ESA-4095Wは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。 用途に合わせて温度設定が可能だからハンディだけでなくアイロンとしても使用できる。
    用途スーツ・ジャケット・コート・セーター・スカート・帽子・ぬいぐるみ・カーテン・ソファ・レース・ウール・カシミヤ 色々な布製品に使えます。 【ジャケットなどの厚手の衣類】 ハンガーにかけたまま端を軽く引っ張りながら、ブラシで衣類をなでるようにしてスチームをかけます。 【ワイシャツなどのポリエステル生地】 衣類ブラシを衣類にしっかりとあててスチームをかけます。 【セーターなどのデリケートな生地】 ブラシを衣類から離してスチームをあて、形を整えます。そで口や首まわりなどの伸びやすい部分は形を整えながらたっぷりとスチームをかけます。付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ容量(mL)75消費電力(W)800
  • ロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付き ベルソス

    ロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付き

    ベルソス(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
    用途一般家庭用付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.1消費電力(W)15電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A連続使用時間(分)90吸引能力1400Pa運転音(dB)65充電時間(時間)4~5充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55面積(m2)80(最大クリーニング作業)集塵容量(mL)160
  • USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付

    BUFFALO(バッファロー)
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷
    Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
    付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
  • 4極ヘッドセット3極変換ケーブル [3.5mm 4極→3極 x2] 30cm ルートアール

    4極ヘッドセット3極変換ケーブル [3.5mm 4極→3極 x2] 30cm

    ルートアール
    439税込483
    1個
    6日以内出荷
    スマートフォン用の4極のイヤホンマイクをパソコンで使用できます。(イヤホンマイクにあるコントローラーやスイッチ類は利用できません) パソコンにはイヤホン端子とマイク端子に分けてつなぎます。
    質量(g)約9端子形状3.5mm4極メス-3.5mm3極オスx2(マイク側はピンク色)ケーブル長(cm)約30
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット
    翌々日出荷
    低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載 小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
    付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:120×120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB)許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
  • CDラジオ コイズミ(小泉成器)

    CDラジオ

    コイズミ(小泉成器)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
    用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音幅(mm)252赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個受信周波数AM/FM ワイドFM対応電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
  • USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付

    BUFFALO(バッファロー)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷
    「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
    付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
  • ステンレスボトルアイストレー 広口タイプ ハウツー

    ステンレスボトルアイストレー 広口タイプ

    ハウツー
    399税込439
    1個
    当日出荷
    入れやすい円柱氷
    用途ステンレスボトルにぴったりの大きめ円柱氷が作れる「ステンレスボトルアイストレー・広口タイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に2個の氷が作れる。 口径4.4cmのボトルに対応。大容量ボトルに最適な太めのスティック状の氷で溶けにくく長持ちする。 スポーツやレジャー、アウトドア、キャンプ、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。こまめな水分補給で暑さ対策にも必須アイテム。 容量0.35L以上のボトルに1個、1Lのボトルに2個の氷が入る。 使用方法 1下皿(穴があいてない方)に水をいっぱいまで入れる2上皿(穴があいている方)を穴から水が出なくなるまでゆっくりとはめ込み、冷凍庫に入れる。穴から出た水は捨てずにそのまま凍らせる3凍ったら本体に水かぬるま湯をかけ、上皿を外して氷を取り出す。水をかけずにひねると氷が割れる事があります。上皿と下皿の合わせ目に氷の出っ張りができることがあります。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。 耐熱温度:110℃。耐冷温度:-20℃。 氷:直径約4.2cm 長さ約10cm。材質ポリプロピレン間口(mm)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約7.4×26×5.2
  • AUREX LEDライト付きホームラジオ 東芝

    AUREX LEDライト付きホームラジオ

    東芝
    8,198税込9,018
    1台
    6日以内出荷
    LEDライト・高音質ステレオスピーカー搭載のダイヤル式ホームラジオ。直径8cm2Wの大音量高音質スピーカーを左右に搭載。スポーツ中継や音楽番組もクリアな音質で楽しめ、屋外でもハッキリ聴こえます。さらに「声くっきり機能」搭載でよりラジオの音声をくっきり明瞭に聞くことが可能になりました。側面のLEDライトは「強弱」切替が可能。普段使いしながら非常時への備えとしても安心の1台です。
    付属品USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC5V、DC4.5V(単2乾電池×3、別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×55(突起部含まず)スピーカーΦ8cm(4Ω)×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM160・AM160、LEDライト:強200・弱800、外部入力動作:約350(3mW+3mW出力時)入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ最大出力(mW)実用/200×2
  • マグネットドライヤーホルダー タワー 山崎実業

    マグネットドライヤーホルダー タワー

    山崎実業
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでヘアードライヤーを洗濯機に付けて収納できるドライヤーホルダー。収納場所に困るドライヤーを洗濯機横に収納!省スペースなドライヤーホルダー。コードもスッキリ掛けられます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・マット:シリコーン、ホルダー内部緩衝材:EVA樹脂質量(g)約260備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面シリーズtower耐荷重(kg)約1寸法(cm)約10×10.5×20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コード収納部:4×2×3.5
  • 三脚スタンド トライメイト

    三脚スタンド

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    最短50cmから最長143cmまで伸縮可能な三脚です。カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できます。スマートフォンも取付けができるスマートフォンクイックシュー搭載です。搭載可能質量は約2kgです。
    材質スチール+ABS寸法(mm)最短500~最長1430質量(g)780最大積載量(kg)2縮長(mm)500
  • ワイヤレスイヤホン フープ エア アクセル

    ワイヤレスイヤホン フープ エア

    アクセル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    タッチセンサーでスマートに操作。音楽・動画・通話を快適に楽しめる完全ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth搭載のスマートフォンなどと組み合わせて使うと音楽やハンズフリー通話ができ、使用しない間は専用ケースに入れて充電。コンパクト&軽量設計だからポケットや小さめのバッグに入れてもかさばりません。
    その他保証書あり材質ABS(本体)ホワイト質量(g)約3(イヤホン片耳)、約20(専用ケース)寸法(cm)【専用ケース】Φ5×2連続使用時間約2~2.5時間使用電源USB充電(Type-C)充電時間約1時間周波数範囲2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)送信出力Class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【イヤホン片耳】1.7×1.7×3.2充電可能回数約300回BluetoothVer 5.3通信距離(m)約10入力電圧DC5V/0.5A対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP
  • 三脚機能付き自撮り棒 Bluetooth搭載 3色LED 2WAY仕様 NAKAGAMI

    三脚機能付き自撮り棒 Bluetooth搭載 3色LED 2WAY仕様

    NAKAGAMI
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    遠隔シャッター機能付き。三脚としても撮影可能な2WAY自撮り棒。すべり止め付きで安定感◎。最長80cmで全身撮影できます。取り外し可能なリモコン付き。調光機能付きLEDライト。
    用途自撮りや動画撮影などに。自撮りスティック/自撮り/セルカ棒/セルフィー/スマホクリップ/モバイル/携帯/便利/コンパクト/持ち運び/軽量/ライブ配信/オンライン配信/動画配信/リモート/USB/ブルートゥース/無線/ワイヤレスリモコン/リモコン/遠隔シャッター/シャッター/折り畳み/伸縮/高さ調節/旅行/海外旅行/アウトドア/トラベル/レジャー/写真/撮影/セルフ撮影/記念撮影/VLOG/動画セット内容本体、充電ケーブル、取り外し可能ワイヤレスリモコン(テスト電池付き。購入時本体にセットされています)材質ABS樹脂、ステンレス、アルミ質量(g)147寸法(cm)スマートフォンホルダー対応サイズ:6.5~8.5充電時間約90分(充電環境によって異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長:3.7×5×80、収納時:3.7×5×16内蔵電池リチウム:55mAh耐荷重(g)300光色白色・暖色・MIX調光方式3段階通信距離(m)ワイヤレスリモコン:最長約10まで(障害物との距離により異なります)
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。 加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。(※直径12cm未満の鍋は使用不可) 揚げ物調理は右ヒーター専用。最大22cmの鍋が使用可能。(※直径18cm未満の鍋は使用不可) ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
    用途IHクッキングヒーターとしてセット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書質量(kg)5.8ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度(℃)140~200(揚げ物)電源コード(m)2.3保証期間1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能音量調節2段階(大/小)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

vm2特集
おすすめ人気ランキング
家電