カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(62)
        • AV家電(601)
        • 掃除機(1)
        • キッチン/調理家電(2)
        • 家電セット(24)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「dio」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リプレースメントドアVer2.0HERO9/10/11/12 GoPro

    リプレースメントドアVer2.0HERO9/10/11/12

    GoPro
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドア破損時や紛失時の交換用。ツール不要で簡単に交換可能
    幅(mm)18高さ(mm)50質量(g)5奥行(mm)8
  • FM クロックモノラルラジオRC10 amadana(アマダナ)

    FM クロックモノラルラジオRC10

    amadana(アマダナ)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    空間に溶け込むミニマルデザインのコンパクトFMラジオ。ワイドFM対応・バッテリー内蔵でクリアな音質のラジオをリビングから屋外まで様々な場所でお楽しみいただけます。本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFM(FM補完放送)で受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。
    材質ケース:MDF+PVCシート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、アンテナ:ステンレス寸法(mm)高さ179×幅109×奥行131質量(kg)1入力DC5V1A(Type-C)機能クロック、温度表示、アラーム、EQプリセットスピーカー3インチフルレンジスピーカー、出力:10W連続再生時間3-4時間周波数(MHz)FMラジオ:76-108(世界バンド対応)バッテリー容量(mAh)1800 内蔵リチウム電池ポートAUX、USB、TFカード
  • ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20 amadana(アマダナ)

    ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20

    amadana(アマダナ)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    天然木とファブリックの質感を組み合わせた空間に溶け込むデザイン。Bluetoothスピーカー機能とワイヤレス充電に対応し、クリアな音質のサウンドを広がりのあるステレオサウンドでリビングから寝室まで、様々な場所でお楽しみいただけます。本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFMで受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。
    材質ケース:MDF+疑似突板(木材)シート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、非接触充電用マット:ラバー、アンテナ:ステンレス寸法(mm)幅229×奥行125×高さ119質量(kg)1.2規格非接触充電:15W、Qi規格準拠入力DC9V3A(Type-C)機能クロック、温度表示、アラーム、EQプリセットスピーカー2.5インチフルレンジスピーカー×2、出力:10W+10W周波数(MHz)FMラジオ:76-108バッテリー容量(mAh)2000リチウム電池ポートAUX、USB、TFカードBluetoothVer.5.3、対応コーデック:SBC、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、通信距離:10m前後
  • スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ)

    スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30

    amadana(アマダナ)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    音の余韻まで美しく。スピーカー内蔵レコードプレーヤー。異なる黒のマテリアルが織りなす静かな存在感。その佇まいは音の余韻までも引き立てます。この美しさを損なわないようスピーカーを内蔵した一体設計としました。余計な機器を必要とせず、低音と高温の分担する4基のスピーカーを木製ボディによってレコードの音をダイレクトに奥行のあるサウンドを奏でます。
    材質外枠(ケース):MDF+PVCシート、カバー:PS、ヒンジ:ABS+スチール、スピーカーネット:MDF+鉄+ポリエステル繊維、ターンテーブル:ダイカストアルミ合金、ターンテーブル用マット:フェルト、トーンアーム:ステンレス+アルミ+ABS、ダイヤル:ABS+アルミ合金、スピーカーシート:PVC寸法(mm)幅426×奥行347×高さ70質量(kg)4.4対応1/10/12インチビニルレコード機能33/45回転サポート、トーンアームコントロール、自動停止スピーカー2インチ4Ω 10W×4(2base&2trible)端子入力:AUXIN3.5mmポート、出力:RCAポートカートリッジオーディオテクニカ社製磁気カートリッジ搭載ドライブベルトドライブ
  • 壁埋め込み用スピーカー JBL

    壁埋め込み用スピーカー

    JBL
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    6-1/2インチウーファー搭載、プレミアム・インウォール・ラウドスピーカー。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズはほとんど目立ちませんが、カスタム・ホームオーディオ設置用に精巧に設計されており、ハイパフォーマンスのJBLサウンドで部屋を満たします。JBLの伝説的なM2マスター・レファレンス・モニターにインスパイアされたサウンド。高解像度イメージング(HDI)ウェーブガイド・テクノロジーは伝説的なJBL M2マスター・レファレンス・モニターからヒントを得ています。 コンピューターによって最適化されたドライバー位置とネットワークとの統合の結果、ポジショニングにかかわらず、部屋全体のパフォーマンスが理想的で、生き生きとしたサウンドステージ・イメージングになっています。 厳しいテストと実際の使用による評価を通して証明された、優れた音響特性。塗装可能でほとんど目立たないゼロベゼルの磁気グリル。スピーカーはほとんど目立たず、壁または天井の構造にシームレスに溶け込みます。 オーディオファンとインテリアデザイナーのどちらも満足させるフルディスパージョン・スピーカーは全体を塗装し、どんな配置や設定にも溶け込ませることができます。 部屋全体、シームレスなオーディオ、ビジュアルデザインを意識したカスタム設置をする方用に設計されました。ハイグレードのXL-2取り付けブラケット。頑丈で信頼できる設計で、2インチまでの壁なら簡単に設置できます。 特別に設計されたメカニカル・グリップが、設置形式にかかわらず振動を最小限に抑えます。 従来の1-1/2インチブラケット・デザインよりカスタム設置がしやすくなっています。回転式ツイーターにより、お望みのリスニング位置にダイレクトで対象のオーディオを向けます。お客様に合わせてどこにでも(高い壁や天井にでも)設置し、必要な場合は調整してください。インテリジェント・サウンド設計とイメージングの極致。ツイーター・オーディオレベル調整 上下最大3dBまで高周波の高低を微調整し、部屋の条件や個人的な好みに合わせてください。ディティールを完璧にすることにより、部屋をオーディオで満たすさらなる一歩を踏み出してください。どんな音響的構成でも補正します。想像を超えるサウンド。隠れた機能。インスパイアされた美的感覚。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズ・プレミアム・ラウドスピーカーはクラス最高のアーキテクチュアル・オーディオの代表格です。PolyPlas®;ウーファーコーン、CMMD@ライトツイーターと先進的クロスオーバー・ネットワークが低歪みと精密なサウンド再生を実現し、回転式アジャスタブル・レベル・ツイーターにより、どんな音響条件の部屋でも補正が可能です。JBLの特許取得、高解像度イメージング(HDI)ウェーブガイドにより、このラウドスピーカーは高所や軸外のリスニング位置など、どんな位置からでも、シネマクオリティー・サウンドで部屋を満たします。JBL Studio 2アーキテクチュアル・シリーズはほとんど目立たず、塗装可能で、ゼロベゼルの外観がどんな環境にも溶け込みます。頑丈で信頼の置ける設計はXL-2ブラケットが特徴で、最高2インチまでの厚さのどんな壁や天井への設置にも適しています。このシリーズは受賞歴のあるJBL Studio 2コンポーネント・スピーカーに適合するように設計されており、カスタム・ホームシアターの完成や家全体のオーディオ・アプリケーションには最適です。
    仕様ラウドスピーカー感度:86dB 2.83V @ 1m、低域特性ドライバーサイズと素材(mm):6-1/2インチ(165Polyplas(R)ウーファー、対応できる壁素材の厚さ:0.5インチ~2.0インチ(12mm~51mm)、推奨アンプ出力(W):80、高周波コントロール:+/-3dB、高域特性ドライバーサイズと素材(mm):1インチ(25CMMD(R)回転式ライトツイーターセット内容メインユニット、磁気グリル、取扱説明書、取り付け用プリント型版、保証書寸法カットアウト:(高さx幅)9-13/16インチ×7-9/32インチ(249mmx185mm)、グリル仕上げ:(高さx幅)10-7/8インチ×8-11/32インチ(276mmx212mm)部品番号FBB6(ボックス背面)、PCK6(設定ブラケット)周波数特性38Hz~20kHz保証期間2年埋め込み寸法(mm)3-19/32" (91インピーダンス(Ω)8
  • ヘッドホン K240 STUDIO-Y3 [Φ3.5mm ミニプラグ] AKGPRO

    ヘッドホン K240 STUDIO-Y3 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    AKGPRO
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    クラシカルなデザイン。特許取得されたVarimotion XXLトランスデューサー搭載スタジオヘッドホン、3年保証特別モデル クラシカルなデザイン。特許取得されたVarimotion XXLトランスデューサー搭載スタジオヘッドホン、3年保証特別モデル ・セルフアジャスト機能付きヘッドバンド搭載 装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できます ・オーバーイヤーデザイン 耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、長時間使用しても疲れず快適にお使いいただけます ・ケーブルは取外し可能 ・構造:セミオープンエアー型ヘッドホン ・感度(1kHz):91dB SPL/mW ・再生周波数帯域:15Hz~25kHz ・インピーダンス:55Ω ・イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製 ・入力コネクター:3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ) ・ケーブル:着脱式、片出し ・質量:230g(除ケーブル) ・付属品:(ヘッドホンケーブル(3m ストレート. OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ) プロ向けモデルとして考えぬかれたハイコスパのセミオープン銘機 本機はセミオープンタイプのダイナミック型ヘッドホンで、AKGのプロ向けラインナップでも最エントリーに位置づけられる。しかし、プロ用モデルのために開発された独自の「XXLトランデューサー」や、異なる2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造、中心部と外縁部で厚みを変えた特許技術「バリモーションテクノロジー」の採用など、AKGの技術がふんだんに投入されている。 ケーブルは着脱が可能で、断線時も簡単に交換できるのが嬉しい。しかもヒビノ独自の1年保証を加えた3年保証の特別モデルとなっており、長く安心して使うことができる。 高域はハイハットがきれいに響き鮮明だが、きつさが少ないために疲れにくい音だ。中域では女性/男性ボーカル共に明瞭感が高く、歌詞もよく聴きとれる。低域はウッドベースの迫力が感じられるくらい十分な量感が確保されているが、本来モニター用であるため不自然に張り出すような過剰な低音はない。 プロ用というと無機的で硬いダイレクトな音を想像してしまうかもしれないが、本機は広がりのある自然で気持ちの良い音色を実現した、家で音楽を長時間楽しむにも適したモデルである。 文:佐々木 喜洋 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    接続端子Φ3.5mm ミニプラグ防水仕様非対応イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ライトスタンド Saldo 395 Studio Boom Light Stand Phottix(フォティックス)

    ライトスタンド Saldo 395 Studio Boom Light Stand

    Phottix(フォティックス)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    Saldo 395 Studio Boom Light Standは、全伸高3950mmのブームライトスタンドです。傾斜可能なブームにLEDライトなどを付け、俯瞰的なライティングが可能となります。
    仕様●全伸高(mm):3950セット内容Saldo Studio Boom Light Stand 本体、サンドバッグ(3kg用)、取扱説明書質量(kg)約3耐荷重(kg)約8ねじ規格1/4"、3/8"反転式収納寸法・長さ(mm)1140
  • ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)

    ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
    付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
  • ポータブルCDラジオ オーム電機

    ポータブルCDラジオ

    オーム電機(1件のレビュー)
    7,479税込8,227
    1台
    当日出荷
    AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)質量(g)約1080(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2
  • AM/FMポータブルラジオ ELPA

    AM/FMポータブルラジオ

    ELPA(4件のレビュー)
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷
    デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
    付属品AC電源コード(約1.5m)仕様同調方式:デジタル同調質量(g)約618(電池除く)消費電力(W)4電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
  • リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 Panasonic(パナソニック)

    リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
    付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
  • DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機

    DSPポケットラジオ AM/FMステレオ

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック
    付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
  • ポータブルラジオ 山策ラジオ オーム電機

    ポータブルラジオ 山策ラジオ

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,479税込3,827
    1個
    当日出荷
    熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
    付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず)電源DC6V単2形乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず)電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナスピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1明るさ(Lm)LEDライト:約45~50スピーカーサイズ(mm)口径76
  • AM/FM高感度ラジオ ELPA

    AM/FM高感度ラジオ

    ELPA
    6,553税込7,208
    1個
    当日出荷
    プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
    付属品ストラップ質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)方式PLLデジタル同調電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間スピーカー直径45mm 丸型 25Ω受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
    質量(kg)0.35(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ラジオ最大出力2W×2個入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
  • AM/FM電池長持ちラジオ ELPA

    AM/FM電池長持ちラジオ

    ELPA(2件のレビュー)
    1,708税込1,879
    1個
    当日出荷
    長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心
    付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約72g(イヤホン・電池除く)外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間スピーカー直径40mm 丸型8Ω同期方式アナログ同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャックアズワン品番64-9711-63
  • PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源 オーム電機

    PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ時間精度月差30秒以内
  • CDラジオ コイズミ(小泉成器)

    CDラジオ

    コイズミ(小泉成器)
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
    用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音幅(mm)252赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個受信周波数AM/FM ワイドFM対応電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
  • FM/AM カンタンポータブルラジオ SONY(ソニー)

    FM/AM カンタンポータブルラジオ

    SONY(ソニー)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
    用途FM・AMラジオの試聴に。付属品電源コード×1仕様(受信バンド)FMワイド・AMブラック質量(g)約860(電池含む)電源単3形乾電池×3、家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHzスピーカー出力(mW)640RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)100入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
  • 豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機

    豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
  • AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用 オーム電機

    AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ DSP IC受信 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプで選局かんたん イヤホン/スピーカー2WAY出力 ワイドFM(FM補完放送)対応 モノラル受信 FMロッドアンテナ搭載 片耳イヤホン付属
    付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約58(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×18(突起物含まず)電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)受信周波数AM530-1605kHz FM76-95MHz
  • 充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ

    充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ

    マキタ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
    付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.5(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
  • 長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ 太知ホールディングス

    長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ

    太知ホールディングス(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。 長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。 スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
    用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ質量(kg)0.17電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分機能ラジオ:AM/FMバッテリー電圧(V)2.7LED高輝度LED(白色)
  • CDクロックラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    CDクロックラジオ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。 目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。 日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。 CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。
    付属品取扱説明書質量(kg)約1.1電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー
  • DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機

    DSPポケットラジオ AM/FMステレオ

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1台
    欠品中
    デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー
    付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
  • ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)

    ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    デジタルチューナー搭載で選局が簡単。らくらくチューニングラジオ。
    用途ポケットラジオ、携帯ラジオとして。ラジオ放送/FM放送/ワイドFM放送/携帯ラジオ/携帯ラヂオ/コンパクト/軽量/小型/ミニ/シンプル/おしゃれ/防災/防災用品/避難所付属品モノラルイヤホン、単2形乾電池×2本、ハンドストラップ質量(g)250電源(V)DC3(単2形乾電池×2本)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×3.4×8.8スピーカー6.5cm丸形×1個受信周波数FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz出力端子イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω)最大出力(mW)実用(DC時):320
  • FM/AM クロックラジオ SONY(ソニー)

    FM/AM クロックラジオ

    SONY(ソニー)(3件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。 表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
    用途FM・AMラジオの試聴に。付属品リチウム電池(CR2032)×1仕様(受信バンド)FMワイド・AM消費電力(W)5電源家庭用電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×102×101受信周波数FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHzスピーカー出力(mW)100RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)66
  • 電池長持ちタイプ AM/FM携帯ラジオ オーム電機

    電池長持ちタイプ AM/FM携帯ラジオ

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポケットサイズのコンパクトラジオ 電池長持ち(約154時間持続) イヤホン/スピーカー2WAY出力 モノラル受信 光る同調ランプ付き FMロッドアンテナ搭載 ワイドFM(FM補完放送)対応 片耳イヤホン付属
    付属品イヤホン、保証書付取扱説明書電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
  • AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載 オーム電機

    AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    周波数の大文字表示で選局もしやすい。コンセントでも乾電池でも使用できるAC/DC 2電源対応(専用電源コード付属/電池別売)。持ち運びに便利な収納式キャリーハンドル。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ搭載。FMロッドアンテナ付き。大型ツマミ。モノラル音声。口径75mmスピーカー。イヤホンジャック(モノラル音声)
    付属品専用電源コード、取扱説明書、保証書質量(g)500(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC3 単1形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×55(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:FM受信/約250時間、AM受信/約250時間、スピーカー使用時:FM受信/約150時間、AM受信/約150時間受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
  • ポケットラジオ AM/FM ホワイト ワイドFM対応 デジタルチューナー オーム電機

    ポケットラジオ AM/FM ホワイト ワイドFM対応 デジタルチューナー

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    デジタルチューナーで雑音を抑えてクリアな音声。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ付き。FMロッドアンテナ。モノラル受信。イヤホン付属。本体カラーはシルバー
    付属品片耳イヤホン(インピーダンス32Ω、 長さ約1.1m)、取扱説明書、保証書質量(g)61(乾電池含まず)電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×19(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:AM受信/約57時間、FM受信/約55時間、スピーカー使用時:AM受信/約45時間、FM受信/約38時間受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
  • スタミナハンディラジオ オーム電機

    スタミナハンディラジオ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スピーカー/イヤホンの2WAY出力 聴きやすいクリアな音質 光る同調ランプ搭載で操作しやすい 乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的 災害非常時の予備ラジオにも ワイドFM(FM補完放送)対応
    付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書質量(g)約156(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122.5×71×35(突起物含まず)電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
  • Bluetooth機能付クロックラジオ オーム電機

    Bluetooth機能付クロックラジオ

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます Bluetooth Ver.5.0 見やすいLED表示 LED輝度4段切替 AM/FM各20局プリセット登録 アラーム2系統 スヌーズ&スリープ機能付き AUX外部音声入力端子 ワイドFM対応
    付属品保証書付取扱説明書仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)最大出力(W)実用:0.8精度時計:月差約±45秒定格消費電力(W)4.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)60~18000接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径約36mm(8Ω)×1受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)変調方式GFSK通信距離(m)見通し最大約10(Class2)使用周波数(GHz)2.402~2.480伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA

    短波ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ

    ELPA
    4,272税込4,699
    1個
    当日出荷
    同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz 。スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:5W。外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)。質量:約630g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
    用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。選んだバンドがわかるランプ表示。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。選局しやすい大きな表示と大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
  • クロックラジオ(ホワイトLED) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    クロックラジオ(ホワイトLED)

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。 ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。 目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
    質量(g)約400電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り)消費電力(W)約3.5表示12時間表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz出力(mW)約400色(本体)ホワイト
  • コードレスラジオ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスラジオ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ACアダプタ質量(g)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185スピーカー8W×1電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
  • AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載 オーム電機

    AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    水とホコリに強い、保護等級IP65の防塵防水形。デジタル選局(DSP)でクリアな音質。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー。大型キャリーハンドル。ワイドFM(FM補完放送)対応。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単1形乾電池×4本使用 ※別売)
    付属品ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書質量(g)482(乾電池含まず)電源(V)乾電池:DC6 単1形乾電池×4本(別売)最大出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×148×78(突起物含まず)防塵防水性能防塵6級(耐塵形):粉塵が中に入らない。防水5級(防水形):あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない電池寿命FM受信/約150時間、AM受信/約150時間(アルカリ乾電池新品使用)スピーカー口径76mmモノラルスピーカー(8Ω)受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
  • 携帯型かんたんラジオ ANDO

    携帯型かんたんラジオ

    ANDO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    電池長持ち!連続約120時間の長寿命で、防災用として最適です。 シンプルで扱いやすいAM/FM2バンドラジオ。 非常用持出袋に入れてもかさばらない小型サイズ。 40mmスピーカー内蔵で、卓上使用にも便利。 散歩・ウォーキングに便利なベルトクリップ付き。
    付属品両耳イヤホン・取扱説明書仕様AM530~1600kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ、40mmスピーカー、FMロッドアンテナ、AM内蔵アンテナ、ベルトクリップ付材質本体:ABS樹脂、アンテナ:スチール質量(g)72(電池含まず)電池寿命(時間)連続約120(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×22×95使用電池単三乾電池×2本(別売)保証期間1年間
  • 防災 多機能ラジオライト2000mAh エアージェイ

    防災 多機能ラジオライト2000mAh

    エアージェイ
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    緊急時に役立つ3大機能を搭載!SOS機能付きLEDライト、AM/FM/短波ラジオ、スマホ充電機能を1台に搭載。「もしも」の時の電池切れを徹底回避できるようUSB充電の他、手回し充電・ソーラー充電の機能を搭載しています。※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。手軽に持ち運べる軽量215g、便利なカラビナ付きです。
    セット内容ラジオ本体、充電用ケーブル(C-A)、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅53×奥行49×高さ158質量(g)215出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A連続使用時間(時間)(満充電時)LEDライト点灯:約7、ラジオ:約13、SOSアラーム:約8周波数帯域(MHz)[FM] 76-108 [AM] 522-1656KHz [SW] 2.3-22充電時間(時間)USB充電:約2、手回し充電:約6、ソーラー充電:約67内蔵電池2000mAh(7.4Wh/3.7V) 18650リチウムイオンバッテリースピーカー出力(mW)2素材ABS・ポリカーボネート・鉄・シリコンゴム動作温度範囲(℃)-10~+45
  • AM/FM電池長持ちラジオ 横型 ELPA

    AM/FM電池長持ちラジオ 横型

    ELPA
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。快適音質の50mm大型スピーカー。選局しやすい同調ランプ。横置きタイプ
    付属品イヤホン、ストラップ質量(g)約124g(ストラップ含、イヤホン・電池除く)外形寸法(mm)幅114×高さ77×奥行31(最大値)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM…約120時間 / FM…約110時間イヤホン使用時(目安):AM…約350時間 / FM…約270時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。スピーカー直径50mm 丸型8Ω同期方式アナログ同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャック
  • DSPライターサイズラジオ オーム電機

    DSPライターサイズラジオ

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ライターサイズのイヤホン専用デジタルポケットラジオ DSPデジタルチューナー内蔵 感度の良い局を自動選局、AM/FM各20局まで自動登録 照明付き液晶表示 デジタル音量表示 クロック機能 ワイドFM(FM補完放送)対応 誤操作防止機能付き ステレオイヤホン付属
    付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約34(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×83×16(突起物含まず)電池寿命(時間)AM受信:約51、FM受信:約53(※アルカリ乾電池新品使用)メモリーAM/FM各20局(合計40局)受信周波数AM522-1620kHz、FM76-108MHz
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

dio特集
おすすめ人気ランキング
家電