カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池(4)
- カメラ・ビデオカメラ(16)
- AV家電(1)
- 洗濯機/洗濯乾燥機(1)
- 掃除機(1)
- 家電
- オフィスサプライ
絞り込み
本数
エコロジープロダクト
家電 :「hr-002」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

ニッケル水素電池 単4形 1.2V min.900mAh HR-4UTHC /2個パック
FDK¥948税込¥1,0431個当日出荷カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量ニッケル水素電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。質量(g)13タイプニッケル水素電池 単4形電圧(V)1.2寸法(Φ×mm)10.5×44.5本数2バッテリー容量(mAh)900
ニッケル水素充電池 単4形
FDK(5件のレビュー)¥759税込¥8351パック(2本)当日出荷乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。タイプ単4形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.750
ニッケル水素充電池 単3形 高容量タイプ
FDK(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(2本)当日出荷カメラのストロボ等の大電流機器におすすめの高容量充電池。一度の充電で長時間使用できるので、カメラマンや業務用に最適です。タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.2450
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6
ELPA(5件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
交換レンズ ED 75mm F1.8 BLK
OM SYSTEM¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ。【シャープでヌケのよい、卓越した描写性能】。EDレンズ3枚の採用により、望遠系レンズに目立ちやすい軸上色収差を補正し、HRレンズ2枚の採用により、大口径レンズで発生する球面収差を良好に補正。合理的なレンズ設計により、画面中心から周辺部までシャープでヌケのよい描写力を発揮します。【口径食の少ない、きれいな円形ボケを実現】。F1.8の開放から、周辺部まで十分に光線を通すことで、柔らかで美しい円形状のボケを実現。ボケに輪郭線がついてしまうような二線ボケや、色収差によるエッジの色つきの発生も排除した光学設計により、被写体がくっきり浮き上がる印象的な撮影が可能です。【ゴーストやフレアを徹底的に排除、ZEROコーティング】。透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO(Zuiko Extra-low Reflection Optical)コーティングをレンズ表面に施すことにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。【高性能を全長69mmのコンパクトボディーに凝縮】。金属外装による手触りの良い硬質な質感、高精度に磨き上げられた大口径ガラスレンズを最前面に配した高品位なフォルム。カメラ装着時の心地よい重量バランスと手に馴染む金属外装のフィーリングが、ストレスのない快適な撮影をサポートします。【快適なマニュアルフォーカス撮影】。手触りの良い金属製のフォーカスリングと絶妙の操作感、シャープでキレの良いレンズ性能が快適で正確なピント合わせをサポートします。【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現「MSC機構」】。MSC(Movie and Still Compatible)機構を用いたインナーフォーカス方式を採用。動画も静止画も快適に撮影できる、高速かつ静粛でなめらかなオートフォーカス駆動を実現しています。その他【最小口径比】F22付属品レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書質量(g)305規格【マウント】マイクロフォーサーズシステム規格倍率(倍)【最大撮影倍率】0.1(35判換算 0.2相当)羽根枚数【絞り羽根】9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)58直径×長さL(Φmm×mm)最大64×69焦点距離(mm)75(35判換算 150相当)レンズ構成9群10(EDレンズ3/HRレンズ2撮影距離(m)最短0.84画角16°最大口径比F1.8
交換レンズ
オリンパス¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷高解像と小型化を両立、広角から中望遠域をカバーする大口径標準ズームレンズ。9群14枚(EDレンズ2枚、EDAレンズ1枚、HRレンズ2枚)のレンズ設計により、小型ながらも優れた描写力を発揮します。DSAレンズを含む非球面レンズ4枚を効果的に配置することで、ズーム変動による収差の発生を効果的に補正し、ズーム全域で中心から画面周辺まで高い解像力を実現。さらに、最新の非球面レンズ製造技術によりレンズ表面の散乱を抑制してフレアを低減し、よりヌケの良い描写を実現しています。また、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、コーティングの配置面を最適化することにより、逆光撮影時でもクリアな描写を可能にしています。信頼の耐環境性能。過酷な環境下でも安心して使える、IP53の優れた防塵・防滴性能と-10℃耐低温性能を備えています。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディーと組み合わせることで、雨や雪の中、砂塵舞う過酷な環境でも安心して撮影を続けられます。また、なめらかで傷や汚れがつきにくいフッ素コーティングを最前面のレンズに採用しており、雨や雪、埃っぽい環境での撮影時にレンズに汚れがついてもブロアーやレンズクロスで除去しやすく、環境に左右されることなく撮影を続けられます。あらゆるフィールドで軽快に活躍。ズーム全域で撮像面からの最短撮影距離20cmを実現し、望遠端ではハーフマクロを超える最大撮影倍率0.6倍(35mm判換算)のクローズアップ撮影が可能です。また、広角端でも主要被写体に近づけるので、遠近感を誇張したワイドマクロ撮影など幅広い用途に応えます。動作音の原因になるギアの排除、サブミクロン精度に仕上げたシャフトと素早い動きに対応できるリニアモーター駆動方式の採用により、ダイレクトにフォーカス用レンズを駆動。レンズ2枚を接合した小型・軽量フォーカスユニットをMSC機構で駆動させ、俊敏で静粛なAF駆動を実現しています。50コマ/秒連写に対応する高速・高精度AFにより、静止画・動画ともにストレスなく快適な撮影を楽しめます。瞬時にマニュアルフォーカスに切り替えられるマニュアルフォーカスクラッチ機構や、各種機能を割り当てできるL-Fn(レンズファンクション)ボタンなどを搭載しており、撮影時の操作性にも優れています。レンズ標準レンズ径(Φ)×全長(mm)最大69.9×84質量(g)382(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く)フィルター直径(Φmm)62焦点距離(mm)12-40レンズ構成9群14枚画角84°-30°羽根枚数7枚(円形絞り)絞り最小絞り(F値):22最大口径比F2.8撮影距離(cm)最短20倍率(倍)最大撮影:(Wide)0.11、(Tele)0.335mm換算24-80mm相当防塵・防滴IP53 ※OLYMPUS製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮付属品レンズキャップ(LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66D)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書
ミラーレス一眼 X-E5
富士フイルム¥229,800~税込¥252,780~1台ほか7日以内出荷主な特長。【クラシックかつ高品位な佇まいを追求したプロダクトデザイン】。精密なアルミの削り出しのみで加工したカメラ軍艦部を採用。削り出し加工によりエッジ部を際立たせたフラットな天面にダイヤル周辺部の曲面を組み合わせた革新的なデザインを実現。カメラを手にした時の金属の質感を際立たせるほか、ダイヤル類の高い操作性を可能にします。ファインダー部や視度調整ダイヤルに至るまで凹凸を極限まで抑え、ダイヤル周辺部と本体間の隙間を狭めたほか、全体の垂直・水平のバランスを追求したことで、写真機らしさを残しつつ洗練された存在感を放つデザインに仕上げました。【フィルムシミュレーションダイヤル】。新たにデザインされた窓付きのフィルムシミュレーションダイヤルを搭載。選択中のフィルムシミュレーションを示す指標プレートはアルミ削り出し加工で仕上げました。また、FS1からFS3の3か所のポジションに、全20種類のフィルムシミュレーションと画質設定から任意の項目を個別に登録可能。自分だけの「FSレシピ」として保存し、ダイヤルを切り替えることで直感的に使用できます。【強力なボディ内手ぶれ補正】。ジャイロセンサーの検出精度の向上に加え、新採用のアルゴリズムでブレへの追従性を高めたことにより、5軸・最大中央7.0段/周辺6.0段の手ブレ補正性能を実現。コンパクトなボディに強力な手ブレ補正機能が備わったことで幅広いシーンで快適に撮影できます。【X-Trans CMOS 5 HRセンサーと高速画像処理エンジンX-Processor 5】。Xシリーズ 第五世代の裏面照射型約4020万画素「X-Trans CMOS 5 HR」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 5」を搭載。最新の画像処理アルゴリズムにより、高いS/N比を維持したまま高解像を実現。【新表示モード、クラシック】。EVFの表示モードに、レトロでシンプルなビューモード「クラシック」を新搭載。往年のフィルムカメラを想起させるシンプルなデザインをベースに、スクリーン上の情報を厳選しました。ダイヤル類とレバーの操作が右手のみで完結するレイアウトにより、ファインダーを覗いたままダイヤル操作が可能となり、写真撮影に没入できます。【サラウンドビューモード】。アスペクト比に応じて撮影範囲外を半透明やラインで表示するサラウンドビュー機能を新搭載。EVFでありながらOVFのようにフレーム外を意識した撮影体験を提供します。【コントロールレバー】。ビューモードの変更やアスペクト比の切り替え、デジタルテレコンの倍率変更などの機能を割り当て可能なコントロールレバーを新搭載。カメラを構えながら、レバー操作で直感的に機能を切り替えられる高い操作性を実現しました。デジタルテレコン機能は1.4倍、2.0倍と2段階にわたってズーム可能。高解像センサー「X-Trans CMOS 5 HR」搭載により、ズームしても解像度を保ったまま幅広いシーンに対応可能です。【3.0型104万ドットチルト式背面液晶モニター】。3.0型104万ドットチルト式背面液晶モニターを採用。ハイアングルからローアングルまで様々なスタイルで撮影できるほか、モニターを180°上方向に反転させることができるため、モニターを確認しながら「セルフィ―」撮影できます。【6.2K/30P 4:2:2 10bitの動画撮影】。6.2K/30P 4:2:2 10bitの動画撮影が可能。動画撮影中のトラッキングAF機能も搭載し、高品質な動画撮影を実現します。【常用感度 ISO125】。改良された画素構造をもつX-Trans CMOS 5 HRは、より多くの光を効率的に取り込むことが可能に。従来では拡張感度であったISO125を常用感度として使用できます。【高速?高精度AF】。最新のAF予測アルゴリズムにより、動く被写体への高い追従性や、コントラストの低い環境下での高精度AFを備えます。ディープラーニング技術を用いて開発した被写体検出AFを採用。動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車から選んで設定することで被写体をAIで検出。また、昆虫やドローンも、被写体を個別に設定することでAIで検出可能です。質量(g)約396(バッテリー、 メモリーカード含まず)電源充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)感度AUTO、ISO125~12800(標準出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.9×72.9×39.1(最薄部33.0)有効画素数約4020(万画素)記録媒体SDメモリーカード(~2GB)、SDHCメモリーカード(~32GB)、SDXCメモリーカード(~2TB)、UHS-I/UHS-II/ビデオスピードクラスV90対応撮像素子23.5×15.7mm(APS-Cサイズ)X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用液晶モニター3.0型チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター/約104万ドット(3:2)連続撮影可能枚数エコノミーモード時:約400、ノーマルモード時:約310(静止画、XF35mmF1.4R使用時)シャッタースピード[(Pモード)(秒)]【メカニカルシャッター】30~1/4000、【電子シャッター】30~1/180000、【電子先幕シャッター】30~1/4000、【メカニカル+電子】30~1/180000、【電子先幕+メカニカル】30~1/4000、【電子先幕+メカニカル+電子】30~1/180000Bluetooth準拠規格 Bluetooth Ver. 4.2入出力端子USB Type-C USB 10Gbps、HDMIマイクロ端子(Type D)、Φ3.5mmステレオミニジャック(マイク、リモートレリーズ兼用)、ホットシュー
交換レンズ
オリンパス¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷高解像と小型化を両立した、世界最小最軽量望遠ズームレンズ。小型軽量ながら、F値一定のまま35mm判換算 80mmから300mmの幅広いズーム全域で高い解像力を実現。9群15枚(EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、HRレンズ1枚)のレンズ設計により高解像を実現すると共に、ゴースト、フレア耐性も高めて優れた描写力を発揮します。沈胴機構の採用により、全長約99mm(使用時約124mm)、重さ約380g、世界最小最軽量(※レンズ収納時)の圧倒的な携帯性と撮影時の使い勝手を向上しています。また、インナーズーム方式により、全ての焦点距離でレンズの長さが変化せず、重心変化を最小限に抑え込み、安定したホールディング性と操作性を実現しました。加えて、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、コーティングの配置面を最適化することにより、逆光撮影時でもクリアな描写を可能にしています。信頼の耐環境性能。過酷な環境下でも安心して使える、IP53の優れた防塵・防滴性能と-10℃耐低温性能を備えています。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディーと組み合わせることで、雨や雪の中、砂塵舞う過酷な環境でも安心して撮影を続けられます。また、なめらかで傷や汚れがつきにくいフッ素コーティングを最前面のレンズに採用しており、雨や雪、埃っぽい環境での撮影時にレンズに汚れがついてもブロアーやレンズクロスで除去しやすく、環境に左右されることなく撮影を続けられます。最大撮影倍率0.41倍のマクロ性能。ズーム全域で撮像面からの最短撮影距離70cmを実現し、望遠端では最大撮影倍率0.41倍(35mm判換算)のクローズアップ撮影が可能です。望遠ズームながら優れた近接性能があり、幅広い撮影ジャンルに対応します。また、複数枚のピントの異なる撮影を行い、自動で合成する深度合成機能に対応しています。深度合成機能を有するカメラと組み合わせて、手前から奥までピントがあった写真を合成することができます。レンズ望遠レンズ径(Φ)×全長(mm)最大68.9×99.4質量(g)382(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く)フィルター直径(Φmm)62焦点距離(mm)40-150レンズ構成9群15枚画角30°-8.2°羽根枚数7枚(円形絞り)絞り最小絞り(F値):22最大口径比F4.0撮影距離(cm)最短70倍率(倍)最大撮影:(Wide)0.07、(Tele)0.2135mm換算80-300mm相当防塵・防滴IP53 ※OLYMPUS製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮付属品レンズキャップ(LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66E)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II
OM SYSTEM¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷主な特長。【最大1600mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。また、別売のM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20を使用することで最大1600mm相当の焦点距離での撮影が可能。ズーム全域で最短撮影距離が1.3m、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)手ブレ補正機能あり(VCM機構)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II
OM SYSTEM¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷【小さく、軽く、手軽に楽しめる超望遠撮影】。大きく・重く・高価格と、従来は手軽に楽しむことができなかった超望遠焦点域(35mm判換算・600mm相当)の撮影を、重さわずか423gの小型軽量設計・低価格で実現。軽快なフットワークで様々なアングルから迫力のあるショットが狙えます。【ゴーストやフレアを徹底的に排除 「ZEROコーティング」】。最新のZERO(Zuiko Extra-low Reflection Optical)コーティングをレンズ表面に施すことにより、ゴーストやフレアを抑え、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を実現しています。【高性能レンズをふんだんに使用した、贅沢な光学設計】。光学系にはスーパーED(特殊低分散)レンズとEDレンズを2枚使用し、望遠レンズの画質を劣化させる色収差を効果的に除去しています。また、3枚のHR(高屈折率)レンズで小型化を図ると共に、さまざまな収差を除去し、あらゆるズーム領域で優れた描写性能を実現しています。【高速かつ静粛なオートフォーカス駆動を実現 「MSC機構」】。MSC(Movie and Still Compatible)機構は、軽量かつ少ないレンズ枚数で、高速かつ静粛なピント合わせを実現するために開発した先進の光学設計技術です。動作音の原因になるギアを排除し、サブミクロン精度に仕上げた金属軸(シャフト)と送りねじ(スクリュー・ドライブ)による機構を採用することで、ダイレクトにフォーカス用レンズを駆動させます。本レンズはMSC機構を用いたインナーフォーカス方式を採用。小型で軽量なレンズ2枚(接合レンズ)の移動を最適に制御することでピント合わせをおこないます。スムーズなAF動作により、静止画だけでなく動画でもストレスなく快適な撮影を楽しめます。仕様最小口径比:F22付属品レンズキャップLC-58F、レンズリアキャップLR-2、取扱説明書、保証書質量(g)約423倍率最大撮影倍率(約):0.18倍 ※35mm判換算 0.36羽根枚数絞り(円形絞り):7枚フィルター直径(Φmm)58寸法(Φ×mm)最大径×全長:69×116.5焦点距離(mm)35mm判換算:150-600相当レンズ構成13群18枚(スーパーEDレンズ/EDレンズ2枚/HRレンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.9(焦点距離75mm)/1.5(焦点距離75mm以外)画角16-4.1°最大口径比F4.8(75mm)-F6.7(300mm)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
OMデジタルソリューションズ¥55,980税込¥61,5781個8日以内出荷【描写性能にこだわった等倍マクロレンズ】。遠方撮影から1:1等倍(35mm相当で2倍相当)のマクロ撮影まで鮮鋭な描写性能を実現するため、3つの駆動系を備えたフローティングタイプのインナーフォーカス方式を採用。固定群にEDレンズとHRレンズ、フォーカス群にHRレンズとE-HRレンズを配置する合理的なレンズ設計により、マクロレンズで目立ちやすい色にじみを除去しました。【マクロ撮影領域で口径食の少ない、きれいな円形ボケを実現】。F2.8の開放から、周辺部の光線を十分に通すことで、特にマクロ撮影領域において綺麗な円形状のボケを実現。ボケに輪郭線がついてしまうような二線ボケや、色収差によるエッジの色つきの発生も排除した光学設計により、美しいボケ描写を実現します。【ゴーストやフレアを徹底的に排除、ZEROコーティング】。ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施しました。これにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。【快適な操作性】。よりしっかりしたホールディング感をもたらす細めに仕上げた鏡胴、シャープでキレのよいレンズ性能、ワンタッチ倍率設定として活用できるフォーカスリミットスイッチ、撮影の距離・倍率を示す表示窓等が快適な操作性を実現。また、ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載したカメラと組み合わせることにより、マクロ撮影時に生じる並進ぶれ(シフトぶれ)も補正可能で、手持ちマクロ撮影もしっかりサポートします。【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現、MSC機構】。MSC機構により、軽量かつ少ないレンズ枚数で、高速かつ静粛なピント合わせを実現。動作音の原因になるギアを排除し、金属軸(シャフト)と送りねじ(スクリュー・ドライブ)による機構を採用することで、すばやい・なめらか・静かで高精度なAFが可能に。 3つの駆動系を備えたフローティングタイプのインナーフォーカス方式を採用。静止画だけでなく動画撮影時においてもフォーカスの追従性を向上し、AF動作の安定した動画映像を楽しめます。【防塵・防滴性能】。密閉シーリングを徹底的に施し、防塵・防滴性能を実現。全天候型として、過酷な環境でも安心して撮影に集中できます。付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書質量(g)185倍率(倍)最大1.0(35mm判換算 2.0相当)フィルター直径(Φmm)46焦点距離(mm)60(35判換算 120相当)レンズ構成10群13枚(EDレンズ1枚/HRレンズ2枚/E-HRレンズ1枚)撮影距離(m)【最短】0.19絞り【羽根(円形絞り)】7枚口径【最小】F22直径×長さ(mm)56×82画角20°最大口径比F2.8
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II 1.4xTC セット
OM SYSTEM¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷主な特長。【最大1120mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。付属のM.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14と組み合わせることで最大1120mm相当の焦点距離での撮影が可能。レンズ単体で最短撮影距離が1.3m(ズーム全域)、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書、テレコンバーター(M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14)質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)、【MC-14装着時】0.12(140mm時)/0.40(560mm時)、35mm判換算:0.24相当(140mm時)/0.81相当(560mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)、MC-14装着時:F7.1(140mm時)-F9.0(560mm時)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
OM SYSTEM¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷主な特長。【プロフェッショナル高倍率ズーム】。【圧倒的な機動力】。プロ写真家の要求に応える高画質を広角24mmから望遠200mmの焦点距離で実現。他社製ズームレンズ2本分に相当する機能・性能を1本で実現し機動性を向上。広角・望遠・マクロ・夜景・動画などの撮影時のレンズ交換のわずらわしさが無く快適です。【特殊レンズを贅沢に使用、高画質・高倍率と小型化を高い次元で両立】。【広角から望遠までズーム全域F4.0、開放F値が変わらない高倍率ズームを実現】。【高速・高精度 FAST AFを実現するMSC機構】。駆動の高速・高精度化、フォーカスレンズユニットの小型化を実現。また、OM SYSTEM一眼カメラだからできる顔優先AFや瞳優先AF機能と合わせて、さらに高精度なAFを実現。【クリアな描写を実現するレンズコーティング Z Coating Nano】。Z Coating Nanoの採用により、ゴーストやフレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現。【5軸シンクロ手ぶれ補正に対応】。レンズ内手ぶれ補正機構を搭載し、カメラボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調することで、5軸シンクロ手ぶれ補正に対応。5軸シンクロ手ぶれ補正により、7.5段の補正性能を実現。また、ぶれを抑えた動画撮影が可能です。【レンズ先端から1.5cmの近接撮影を実現】。【安心の防塵・防滴・耐低温性能】。ほこり、水滴の進入を強固にガードする12箇所の密封シーリングが、高い防塵・防滴性能を実現。どんな時でも安心して使えます。【上質なデザインと操作性】。AFからマニュアルへ瞬時に切り替えできるMFクラッチ機構、手ぶれ補正機構の使用を瞬時に設定できるIS切り替え(ON/OFF)スイッチ、各種機能を割り当てできるL-Fnボタンを搭載。上質感と優れた操作性を実現しています。付属品レンズフード LH-76B、レンズキャップ LC-72C、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0914、取扱説明書、保証書質量(g)561タイプ【最小口径比】F22倍率(倍)0.3(Wide)/0.21(Tele)羽根枚数7(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)【35mm判換算】24-200相当径(Φ)×全長(mm)77.5×116.5レンズ構成11群17枚(DSAレンズ1枚/非球面レンズ3枚/EDレンズ5枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)【最短】0.15(Wide)/0.45(Tele)画角84(Wide)-12(Tele)最大口径比F4
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
OM SYSTEM¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷主な特長。【このレンズ1本で写真表現の幅が広がる】。開放絞り値F1.8と明るい対角線画角180°魚眼レンズに加えて、3種の超広角単焦点レンズ(11mm、14mm、18mm相当)としても使用可能。レンズ先端2.5cmまで寄れる近接撮影能力も備え、魚眼レンズ特有のユニークな表現はもちろん、超広角レンズならではのダイナミックな写真表現を行えます。風景、スナップ、星空、水中撮影等に威力を発揮する1本です。【圧倒的な光学性能】。星空/星景写真において、画面周辺まで星を点像で写す比類なき光学性能を実現。F1.8の明るさと、OM SYSTEMカメラの強力な5軸手ぶれ補正機能により、手持ちで美しい写真撮影が可能になりました。【ゴーストやフレアを徹底的に排除する ZEROコーティング】。ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を実現。【過酷な環境下でも安心して使える防塵・防滴設計(IP53)と耐低温性能】。6ヶ所の密閉シーリングにより、OM SYSTEMフラッグシップカメラと同様に防塵防水等級IP53に対応。-10℃耐低温も実現しており、厳しい環境での使用も安心です。【水中アクセサリーに対応】。別売の水中アクセサリーを使えば水中撮影もお楽しみいただけます。付属品フロントキャップ LC-62E、リアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書質量(g)315タイプ【最小口径比】F22倍率(倍)0.20(35mm判換算:0.40相当)羽根枚数7(円形絞り)焦点距離(mm)【35mm判換算】16相当防塵・防滴IP53相当※/防塵 ※OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせ時に性能を発揮径(Φ)×全長(mm)62×80レンズ構成15群17枚(非球面レンズ1枚/スーパーEDレンズ3枚/EDレンズ2枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚)撮影距離(m)最短0.12画角180最大口径比F1.8
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO
OM SYSTEM¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷【小型軽量・高倍率】。16mm相当(35mm判換算)スタートのズームレンズとしては最大となる3.1倍の広角高倍率ズームレンズながら、質量411gの小型軽量設計を実現。持ち歩きやすい小型軽量と高倍率を両立しました。この1本で風景やスナップ、ポートレートなど多彩な撮影を楽しめます。【高い光学性能】。大型のDSAレンズ、スーパーEDレンズやEDレンズ、EDAレンズなどの特殊レンズを含むレンズ構成により、色収差をはじめとした諸収差を徹底的に除去し、サジタルコマ収差を大幅に低減。また、ZEROコーティングを施すことにより、逆光撮影時のゴースト・フレアの発生を大幅に抑制します。3.1倍という高倍率ながらM.ZUIKO PROシリーズの1本として光学性能に徹底的にこだわり、16-50mm相当(35mm判換算)のズーム全域で高解像でキレのある写真撮影を実現します。【安心の耐環境性能】。IP53の防滴性能と優れた防塵性能、-10℃耐低温性能を備えています。また、最前面のレンズにフッ素コーティングを採用。過酷な環境でも安心して撮影でき、撮影シーンは無限大に。【優れた操作性】。フィルター装着に対応し、プロテクトフィルターでレンズを保護したり、PLフィルターやNDフィルターなどを使用して多彩な表現の撮影が楽しめます。 ホールドしやすいデザインや、瞬時にマニュアルフォーカスに切り替わるMFクラッチ機構の搭載など、使い勝手にもこだわり設計されています。仕様最小口径比:F22付属品レンズキャップLC-72C、レンズリアキャップLR-2、レンズフードLH-76E、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書質量(g)(レンズキャップ・リアキャップ、レンズフード除く)(約)411倍率最大撮影倍率(約):0.07倍(Wide)/0.21倍(Tele)羽根枚数絞り(円形絞り):7枚フィルター直径(Φmm)72寸法(Φ×mm)最大径×全長:77×88.5焦点距離(mm)35mm判換算:16-50相当レンズ構成10群16枚(DSAレンズ1枚/EDAレンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚/HDレンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.23(ズーム全域)画角107-47°最大口径比F4.0
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II
OM SYSTEM¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷主な特長。【34mm単焦点広角レンズの魅力】。1つの焦点距離に最適化されたレンズ構成にすることで、高い描写性能と小型化の両立。34mm相当の焦点距離は、普段スマートフォンで撮影をする方にもなじみやすい画角です。広角レンズにありがちな周辺部の歪みも少なく、風景などの遠景から近接撮影まで、自然な描写が楽しめます。開放F1.8の明るさを活かして、絞りをコントロールすることで、美しいボケを活かして被写体を際立たせたり、被写界深度の深さを活かしてパンフォーカス撮影も楽しめます。【高画質を支える技術】。あらゆる収差を抑えるため、6群9枚のレンズ構成の中に、高度な製造技術が要求されるDSAレンズ、HRレンズ、非球面レンズを使用し、高画質ながらも小型軽量レンズとして仕上げました。また、フォーカス群にはMSC機構を採用し、動画でも静止画でも快適な、高速で静粛なオートフォーカスを実現しています。【安心の防塵・防滴設計と高い携帯性】。気軽に持ち歩ける小型軽量レンズで、IPX1相当の防滴性能と防塵に配慮した設計に進化。自然フィールドでの風景撮影や、スナップ撮影中の急な天候変化でも濡れることを気にすることなく、機材を持ち歩くことができ、安心して撮影を続けることができます。付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-49B、取扱説明書、保証書質量(g)112(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.08(35mm判換算 0.16相当)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46焦点距離(mm)17(35判換算 34相当)径(Φ)×全長(mm)57.6×37.6レンズ構成6群9枚(DSAレンズ1枚/HRレンズ1枚/非球面レンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短0.25画角65°最大口径比F1.8
交換レンズ ED 150-600mm F5.0-6.3 IS BLK
OM SYSTEM¥419,800税込¥461,7801個8日以内出荷主な特長。〇”もっと大きく撮りたい”に応える超望遠ズームレンズ。レンズ単体で1200mm相当、テレコン使用時に最大で2400mm相当を実現した唯一無二の超望遠ズームレンズです。今までにない長い焦点距離を活かして、野鳥や動物、昆虫などのネイチャーフィールドでの撮影に威力を発揮。また、スーパーEDレンズやEDレンズなどの特殊レンズを贅沢に使用した15群25枚のレンズ構成により、超望遠レンズで目立ちやすい色収差をはじめとした各収差を徹底的に抑制。ズーム全域で高い解像感とクリアな描写を実現しています。〇強力な手ぶれ補正による手持ち超望遠撮影。レンズ単体Wide 6.0 段/Tele 5.0段、シンクロIS時Wide 7.0段/Tele 6.0段の手ぶれ補正効果で超望遠領域での手持ち撮影を可能にします。強力な5軸シンクロ手ぶれ補正に加え、シャッターボタンを半押しした際の像の安定性を向上し、手持ち撮影時により被写体を捉え続けやすくなっています。〇快適な撮影を叶える優れた操作性能。ズームリング操作に加えて、レンズの先端を持って前後に動かし素早く安定したズーミングが可能な直進ズーム操作に対応。各種機能を切り換え可能なスイッチ群や、縦/横どちらの撮影時でも押しやすい3つのL‐Fnボタンの配置により、撮影に集中しながらスムーズに設定を変更できます。〇迫力のテレマクロ撮影。最短撮影距離Wide端0.56m、Tele端2.8m、最大撮影倍率Wide端0.7倍、Tele0.39倍の優れた近接撮影性能を実現。テレコンバーターの併用により、マクロレンズに匹敵する撮影も可能となります。〇深度合成機能にも対応。ピント位置の異なる複数枚の写真を合成し、被写界深度の深い写真を撮影可能。背景ボケを活かしながら、被写体の大きさに合わせて被写界深度をコントロールできます。〇防塵・防滴に配慮した設計。IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計になっており、過酷な自然環境の撮影でその実力を発揮します。また、最前面のレンズへのフッ素コーティングの採用により、汚れがついても除去しやすく、すぐに撮影を続けることができます。仕様●最大径×全長(mm):Φ109.4×264.4●最大撮影倍率(約)(倍):0.35(Wide)/0.20(Tele)●最小口径比:F22●最短撮影距離(m):0.56(150mm時)、2.8(600mm時)●焦点距離・35mm判換算(mm):300-1200相当●画角(°):8.2-2.1●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品レンズキャップ LC-95、レンズフード LH-103、レンズリアキャップ LR-2、レンズストラップ、取扱説明書、保証書質量(g)(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)(約)2065フィルター直径(Φmm)95レンズ超望遠レンズレンズ構成15群25枚(スーパーEDレンズ4枚/EDレンズ2枚/HRレンズ6枚/HDレンズ1枚)最大口径比F5.0(150mm時)-F6.3(600mm時)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO
OM SYSTEM¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷主な特長。【ボケの質と高い解像力の両立に徹底的にこだわった描写性能】。・開放F1.2の「美しくにじむボケ」を実現。・特殊レンズを贅沢に使用した高い解像力。・最短撮影距離30cm、最大撮影倍率0.22倍(35mm判換算)の高い近接撮影能力。・ゴースト・フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現する「Z Coating Nano」採用。【高速&高精度AF】。・高速かつ静粛なAFが可能なMSC(Movie & Still Compatible)機構。・周辺までカバーした全測距エリアで高いAF精度を実現。・ポートレート撮影時に威力を発揮する「瞳優先AF」。【高い機動性】。・圧倒的な小型・軽量システムを実現。・密封シーリングを各所に施すことで、信頼性の高い防塵・防滴・耐低温性能を実現。【プロの要求に応えられる操作性】。・自然なフォーカシングが可能なフォーカスリングや、ファインダー撮影時でも扱いやすいL-Fnボタンなど、プロの要求に応えられる操作性を追求仕様フォーカシング方式:ハイスピードイメージャAF(MSC)、F1.2付属品レンズフード LH-66B、レンズキャップ LC-62F、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書質量(g)約410径(Φmm)フィルター:Φ62倍率最大撮影倍率(約):0.11(35mm判換算 0.22相当)羽根枚数円形絞り:9枚保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。防塵設計。撮影範囲最接近:157 x 118mm焦点距離(mm)25(35mm判換算 50相当)径(Φ)×全長(mm)最大70×87レンズ構成14群19枚(スーパーEDレンズ 1枚、EDレンズ 2枚、E-HRレンズ 1枚、HRレンズ 3枚、非球面レンズ 1枚)撮影距離(m)最短:0.3画角47°最大口径比F1.2
交換レンズ ED90mmF3.5 Macro IS PRO
オリンパス¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷撮影倍率は、レンズ単体で4倍(35mm判換算、撮影範囲 8.7x6.5mm)の高倍率マクロ撮影が可能。 さらにテレコンバーター装着で8倍 (35mm判換算、MC-20使用時)の超高倍率マクロ撮影も可能です。 8倍とは、撮影範囲4.3x3.3mmを画面いっぱいに撮影できることになります。付属品レンズフードLH-66E、レンズキャップLC-62G、レンズリアキャップLR-2、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書本体質量(g)453羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)62防塵防水性能防塵防滴機構IP53相当※メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮焦点距離(mm)(35mm判換算)180相当径(Φ)×全長(mm)Φ69.8×136レンズ構成13群18枚(スーパーEDレンズ2枚/EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)(最短)0.25、0.224(S-MACRO時)複写倍率(最大)1.0、2.0(S-MACRO時)※35mm判換算2.0相当、4.0相当(S-MACRO時)画角14(°)最大口径比(最大口径比/最小口径比)F3.5/F22
交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 Ⅱ BLK
OM SYSTEM¥62,980税込¥69,2781個8日以内出荷主な特長。〇超広角レンズの写真表現を手軽に楽しめる。標準レンズと比較してより広い画角で撮影することができます。焦点距離は9-18mm(35mm判換算18-36mm相当)、ネイチャーシーンで手軽に写真表現を広げるのに役立ちます。広大な自然景色も、標準レンズとは一味違った超広角ズームレンズならではの画角を生かしたダイナミックな写真表現が可能です。手前のものはより大きく、遠くのものはより小さく写す遠近感を強調させた表現や、優れた近接撮影性能を活かした撮影、臨場感を崩すことなく中心から周辺部まで丁寧に風景を描写するピント合わせなど、多彩な表現が可能です。〇優れた近接撮影(マクロ)性能。最短撮影距離は全域で25cm、最大撮影倍率は35mm判換算でワイド端0.11倍/テレ端0.2倍と、標準レンズや望遠レンズと比較して、被写体に思い切って近寄って撮影が可能。自然風景から小物撮影まで、広く背景を写し込んだ広角レンズならではのワイドマクロ撮影が可能です。〇動画撮影にも便利な画角。35mm判換算18-36mm相当の広角かつズーム可能なため、動画撮影にも適しています。屋内撮影など画角の調整が難しく、機材の設置が制限される場面において効果を発揮します。〇ポケットに入れて持ち歩ける、超小型・軽量設計。大きくなりがちな超広角レンズを、どこへでも持ち歩きやすい小型なサイズにするために沈胴機構を採用。レンズ収納時は全長49.3mmと上着のポケットなどにも簡単に収納できます。〇OM SYSTEMで彩る幅広く豊かな写真表現。アートフィルターやライブND、ライブコンポジットなど、簡単な操作で印象的な写真表現を可能とする機能を多数搭載。これらの機能と超広角レンズならではのカメラアングルを組み合わせて、豊かな写真表現を楽しめます。仕様●最大径×全長(mm):Φ56.2×49.3●最大撮影倍率(約)(倍):0.05(Wide)/0.10(Tele)●最小口径比:F22●最短撮影距離(m):0.25●焦点距離・35mm判換算(mm):18-36相当●画角(°):100-62●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):7付属品レンズキャップ LC-52D、レンズフード LH-55D、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書質量(g)(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)(約)154フィルター直径(Φmm)52レンズ超広角レンズレンズ構成8群12枚(DSAレンズ2枚/非球面レンズ1枚/EDレンズ1枚/HRレンズ1枚)最大口径比F4.0(9mm時)-F5.6(18mm時)
USB DAC/ヘッドホンアンプ
TEAC¥349,800税込¥384,7801台13日以内出荷コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC。独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。付属品電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付)質量(kg)4.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大290 × 85 × 249(突起部を含む)周波数特性【オーディオ性能】5Hz~70kHz(+1/-6dB)最大出力【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)出力インピーダンス(Ω)【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40入力感度【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms入力インピーダンス【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩS/N比【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz)端子【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1出力端子[ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ)出力レベル【外部コントロール】12Vトリガー出力:12Vインピーダンス(Ω)【ヘッドホン出力】16~600入力レベル【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-pオーディオ測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT転送モード【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk PetUSBUSB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz