絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 10~50(1)
- 20~100(1)
測定範囲(N・m)
- 10~50(1)
- 20~100(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](1)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
負荷方向
- 右
精度(%)
- ±3(1)
±3
主な用途
- 車両整備や各種機械(1)
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
- 0.5(1)
- 1(1)
0.5・1
ブランド
- KANON(中村製作所)(1)
KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。

絶縁トルクレンチ ZLK
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から70日以内出荷トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。












![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)