絞り込み
差込角(mm[inch])
ヘッド形状
全長(mm)
ブランド
トップ工業・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・エスコ・KTC・東日製作所・KANON(中村製作所)・JTC・Tech-EV
絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。

絶縁型トルクレンチ
東日製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から13日以内出荷プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
絶縁トルクレンチ 6.3mm
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。用途サイズ:全長256mm 。誤差±4% 。測定範囲:2~10Nm 。差込み:6.3mm 。ギア数:45全長(mm)256差込角(mm)6.3
絶縁ラチェット形トルクレンチ
トップ工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に仕様トルク精度(%):±3全長(mm)295質量(g)500差込角(mm)9.5規格トルク精度(%):±3寸法D(mm)36使用電圧(V)240以下ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途水道・建設・電力等最小目盛(N・m)0.5
絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM
Tech-EV¥31,980税込¥35,1781本当日出荷IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40全長(mm)280質量(g)795差込角(mm)9.5規格IEC60900ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)5
3/8絶縁トルクレンチ
Pro-Auto¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。用途HV車、EV車の整備に寸法(mm)D37×T53全長(mm)388質量(g)955種類クリック形差込角(mm)9.5規格EN60900、IEC60900ヘッド形状ラチェット形測定範囲(N・m)10~50
絶縁トルクレンチ
エスコ¥47,300~税込¥52,030~1台翌日出荷付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形耐電圧(V)AC1000
絶縁トルクレンチ ZLK
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から70日以内出荷トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
絶縁トルクレンチ
KTC¥92,980~税込¥102,278~1個ほか3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)規格IEC 60900:2004測定精度±8%
3/8SQ 絶縁トルクレンチ
Pro-Auto¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ材質クロームバナジウム鋼全長(mm)266質量(g)712寸法D(mm)44寸法T(mm)63測定範囲(N・m)5~25
絶縁トルクレンチ差替ヘッド
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ寸法S(mm)28寸法b(mm)49.5ヘッド形状ラチェット形寸法h(mm)59.5差込角(sq.)3/8ジョイントサイズ(mm)9×12
絶縁トルクレンチ(10-50NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ寸法(mm)(SF)28質量(g)1140全長L(mm)391.5寸法h1(mm)30寸法b1(mm)35寸法b2(mm)45ヘッド形状ラチェット形寸法h(mm)56最小目盛(N・m)5寸法LF(mm)308.5差込角(sq.)3/8測定範囲(N・m)10~50ジョイントサイズ(mm)9×12

























![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)