絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 5~25(1)
- 10~50(1)
測定範囲(N・m)
- 5~25(1)
- 10~50(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
ヘッド形状

ラチェット形(1)
全長(mm)
- 260~280未満(1)
- 350~400未満(1)
ブランド
- Pro-Auto
- トップ工業(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 東日製作所(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- JTC(1)
- Tech-EV(1)

3/8絶縁トルクレンチ
Pro-Auto¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。用途HV車、EV車の整備に測定範囲(N・m)10~50差込角(mm)9.5寸法(mm)D37×T53全長(mm)388質量(g)955種類クリック形規格EN60900、IEC60900ヘッド形状ラチェット形
3/8SQ 絶縁トルクレンチ
Pro-Auto¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ測定範囲(N・m)5~25材質クロームバナジウム鋼全長(mm)266質量(g)712寸法D(mm)44寸法T(mm)63












![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)