絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1.5~30(1)
  • 2~10(1)
  • 3~60(2)
  • 4.2~85(2)
  • 5~25(4)
  • 6~30(1)
  • 10~50(1)
  • 10~60(1)
  • 10~200(1)
  • 17~85(1)
  • 40~210(2)
  • 60(1)
  • 85(2)
  • 100(1)
  • 103(4)
  • 108(2)
  • 120(2)
  • 138(2)
  • 150~800(1)
  • 200~1000(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(4)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](9)
  • 12.7[1/2](8)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(2)
  • 0.1(7)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 5(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
  • 500~550未満(5)
  • 550~600未満(3)
  • 1200~1400未満(2)
主な用途
  • 車両整備や各種機械(3)
車両整備や各種機械
負荷方向
  • 左右(5)
左右
精度(%)
  • ±2(3)
  • ±3(4)
  • ±4(1)
±2・±3・±4
ブランド
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(303)
  • 東日製作所(259)
  • KANON(中村製作所)(165)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(82)
  • DEEN(67)
  • KTC(60)
  • Wera(58)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
  • トップ工業(39)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • SLOKY(スローキー)(30)
  • イチネンTASCO(24)
  • JTC(23)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • BBKテクノロジーズ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ドレン用トルクレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    全長(mm)285質量(kg)0.9差込角(mm)9.5最小目盛(N・m)0.5測定範囲(N・m)10~60
  • 自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用トルクレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
    用途ホイール・ナット専用全長(mm)590質量(kg)2.1差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)655×70×60締付トルク(N・m)103
  • トルクレンチ 3/8 Pro-Auto

    トルクレンチ 3/8

    Pro-Auto(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
    用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。トラスコ品番838-4883全長(mm)275質量(g)600差込角(mm[inch])9.5[3/8]ケース寸法(mm)310×70×60締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1
  • 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド

    Pro-Auto
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
  • 3/8DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    3/8DR.デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。
    差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01
  • 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
  • トルクレンチ Pro-Auto

    トルクレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
    用途車両整備や各種機械付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付仕様ワンタッチ式ロック機構付種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右
  • ストレート型水道本管用トルクレンチ Pro-Auto

    ストレート型水道本管用トルクレンチ

    Pro-Auto
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!。単能型、防水ゴム仕様。収納便利なブローケース入り
    寸法(mm)(ブローケース)125×330×58全長(mm)314
  • 3/8DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto

    3/8DR.空転式トルクレンチ

    Pro-Auto
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)318質量(g)548差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)80×398×70最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)5~25
  • デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC. Pro-Auto

    デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.

    Pro-Auto
    33,980税込37,378
    1セット
    欠品中
    配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
    用途配線端子の締め付け作業にトラスコ品番226-1585セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN全長(mm)230質量(kg)1.8差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)3~60最小目盛(N・m)0.01
  • 自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ

    Pro-Auto
    17,980税込19,778
    1丁
    翌々日出荷
  • トルクレンチ Pro-Auto

    トルクレンチ

    Pro-Auto
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
    付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付仕様ワンタッチ式ロック機構付全長(mm)500質量(kg)2.3差込角(mm[inch])12.7[1/2]ケース寸法(mm)80×665×65トルク測定範囲(N・m)40~210最小目盛(N・m)1
  • 差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド

    Pro-Auto
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)質量(g)268寸法H(mm)15.8全長L(mm)107最大口開き(mm)30寸法W(mm)71.8寸法H1(mm)7.7
  • 1/4DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto

    1/4DR.空転式トルクレンチ

    Pro-Auto
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
  • 差替式デジタルトルクレンチセット Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチセット

    Pro-Auto
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
    用途配線端子の締め付け作業に。トラスコ品番821-9485セット内容9.5mmソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mmディープソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mm・ドライバーソケット(+):No.3、9.5mmヘキサゴンソケット(mm):6・8、9.5mmエクステンションバー(mm):75、9.5mmソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30全長(mm)234質量(kg)2.2差込角(mm)9.5セット商品数14点測定精度右±2%左±3%ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)4.2~85
  • 3/8絶縁トルクレンチ Pro-Auto

    3/8絶縁トルクレンチ

    Pro-Auto
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷
    。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
    用途HV車、EV車の整備に寸法(mm)D37×T53全長(mm)388質量(g)955種類クリック形差込角(mm)9.5規格EN60900、IEC60900ヘッド形状ラチェット形測定範囲(N・m)10~50
  • トルクレンチ1/4 Pro-Auto

    トルクレンチ1/4

    Pro-Auto
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番838-4881全長(mm)275質量(kg)0.6種類プレセット形差込角(mm)6.35ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1
  • 1/2DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    1/2DR.デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    34,980税込38,478
    1丁
    翌々日出荷
    種類デジタル形差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
  • 自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
    用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103
  • 差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
    用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)右:±2/左:±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右
  • 12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ Pro-Auto

    12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ

    Pro-Auto
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
    寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット Pro-Auto

    12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット

    Pro-Auto
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。
    寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)2.2締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
  • 3/8SQ 絶縁トルクレンチ Pro-Auto

    3/8SQ 絶縁トルクレンチ

    Pro-Auto
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)266質量(g)712寸法D(mm)44寸法T(mm)63測定範囲(N・m)5~25
  • 3/4 大型車用トルクレンチ Pro-Auto

    3/4 大型車用トルクレンチ

    Pro-Auto
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
    付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)19ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)150~800負荷方向左右
  • 1インチ 大型車用トルクレンチ Pro-Auto

    1インチ 大型車用トルクレンチ

    Pro-Auto
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
    付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
  • 自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付き Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付き

    Pro-Auto
    19,980税込21,978
    1丁
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-6075
  • 差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
トルクレンチ/トルクドライバー