絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1.5~30(1)
- 2~10(1)
- 3~60(2)
- 4.2~85(2)
- 5~25(4)
- 6~30(1)
- 10~50(1)
- 10~60(1)
- 10~200(1)
- 17~85(1)
- 40~210(2)
- 60(1)
- 85(2)
- 100(1)
- 103(4)
- 108(2)
- 120(2)
- 138(2)
- 150~800(1)
- 200~1000(1)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

ヘッド交換式(1)

ラチェット形(4)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](8)
- 12.7[1/2](7)
- 19.0[3/4](1)
- 25.4[1](1)
全長(mm)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(5)
- 550~600未満(3)
- 1200~1400未満(2)
最小目盛(N・m)
- 0.01(2)
- 0.1(7)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 5(2)
主な用途
- 車両整備や各種機械(3)
車両整備や各種機械
負荷方向
- 左右(5)
左右
精度(%)
- ±2(3)
- ±3(4)
- ±4(1)
±2・±3・±4
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(14)
- KANON(中村製作所)(126)
- エスコ(101)
- 東日製作所(92)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- トップ工業(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(29)
- イチネンTASCO(20)
- ハゼット(18)
- JTC(15)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- Wera(10)
- スーパーツール(10)
- BBKテクノロジーズ(10)
- KING TONY(9)
- NORBAR(7)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- ブランドをもっと見る

自動車ホイールナット専用トルクレンチ
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
自動車ドレン用トルクレンチ
Pro-Auto(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷全長(mm)285質量(kg)0.9差込角(mm)9.5最小目盛(N・m)0.5測定範囲(N・m)10~60
トルクレンチ 3/8
Pro-Auto(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。トラスコ品番838-4883全長(mm)275質量(g)600差込角(mm[inch])9.5[3/8]ケース寸法(mm)310×70×60締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1
3/8DR.デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥27,980~税込¥30,778~1丁当日出荷デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01
ストレート型水道本管用トルクレンチ
Pro-Auto¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!。単能型、防水ゴム仕様。収納便利なブローケース入り寸法(mm)(ブローケース)125×330×58全長(mm)314
デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.
Pro-Auto¥33,980税込¥37,3781セット欠品中配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。用途配線端子の締め付け作業にトラスコ品番226-1585セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN全長(mm)230質量(kg)1.8差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)3~60最小目盛(N・m)0.01
差替式デジタルトルクレンチセット
Pro-Auto¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。用途配線端子の締め付け作業に。トラスコ品番821-9485セット内容9.5mmソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mmディープソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mm・ドライバーソケット(+):No.3、9.5mmヘキサゴンソケット(mm):6・8、9.5mmエクステンションバー(mm):75、9.5mmソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30全長(mm)234質量(kg)2.2差込角(mm)9.5セット商品数14点測定精度右±2%左±3%ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)4.2~85
トルクレンチ
Pro-Auto¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付仕様ワンタッチ式ロック機構付全長(mm)500質量(kg)2.3差込角(mm[inch])12.7[1/2]ケース寸法(mm)80×665×65トルク測定範囲(N・m)40~210最小目盛(N・m)1
差替式デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥43,980税込¥48,3781台欠品中デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。精度(%)右:±2/左:±3仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ
Pro-Auto¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
3/8DR.空転式トルクレンチ
Pro-Auto¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り用途あらゆる整備作業に全長(mm)318質量(g)548差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)80×398×70最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)5~25
1/4DR.空転式トルクレンチ
Pro-Auto¥27,980税込¥30,7781個当日出荷オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
3/8絶縁トルクレンチ
Pro-Auto¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。用途HV車、EV車の整備に測定範囲(N・m)10~50差込角(mm)9.5寸法(mm)D37×T53全長(mm)388質量(g)955種類クリック形規格EN60900、IEC60900ヘッド形状ラチェット形
トルクレンチ1/4
Pro-Auto¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷トラスコ品番838-4881全長(mm)275質量(kg)0.6種類プレセット形差込角(mm)6.35ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1
1/2DR.デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥34,980税込¥38,4781丁翌々日出荷種類デジタル形差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット
Pro-Auto¥23,980税込¥26,3781セット欠品中自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)2.2締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
3/8SQ 絶縁トルクレンチ
Pro-Auto¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ測定範囲(N・m)5~25材質クロームバナジウム鋼全長(mm)266質量(g)712寸法D(mm)44寸法T(mm)63
3/4 大型車用トルクレンチ
Pro-Auto¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)19ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)150~800負荷方向左右
1インチ 大型車用トルクレンチ
Pro-Auto¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き
Pro-Auto(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103

































![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)