2ページ目: 永磁チャック

82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターポール丸形永磁チャック カネテック

    スターポール丸形永磁チャック

    カネテック
    429,800税込472,780
    1台
    51日以内出荷
    スターポール構造の採用により、ベアリング等リング状ワークに効果的な強磁力を発揮します。 電気を必要としない永磁式ですので、配線の心配がなく容易に取付けができます。また、省エネにも貢献します。 湿式加工にも対応します。 RMC-X-B形は磁力調整機能付きです。(ON/OFF操作角度は約630度で、ハンドル回転角度応じて磁力調整ができます)
    用途旋盤及び縦型複合研削盤でのリング状ワークの吸着固定用永磁チャックです。
  • EP用チャックマスター カネテック

    EP用チャックマスター

    カネテック
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    EP用チャックマスターは永電磁チャック専用の電源装置で、EPT形、EPTW形、EPZ-U形に共通して使用できます。 マイコン制御により、極めて効果的な自動消磁が作動します。 吸着力の調整ができます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁チャックに励磁電流を 瞬時出力します。また、永電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、 自動式消磁回路が作動します。仕様電源:単相AC200V出力電圧:DC20~90V
  • 枡形ブロック カネテック

    枡形ブロック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。従来のV溝に直行するV溝を追加し短い丸棒でも吸着可能となりました。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
  • 切削用角型永磁チャック カネテック

    切削用角型永磁チャック

    カネテック
    649,800税込714,780
    1台
    4日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
    用途重切削から重研削までの作業に。
  • フリーブロック カネテック

    フリーブロック

    カネテック
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
    用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。トラスコ品番406-4151幅(mm)100質量(kg)20高さ(mm)100奥行(mm)230吸着力(N)750位置吸着面/磁極模様のある3面
  • 枡形ブロック(KYB形) カネテック

    枡形ブロック(KYB形)

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
  • フリーブロック カネテック

    フリーブロック

    カネテック
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。
    用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50奥行(mm)120
  • 片面吸着永磁ブロック カネテック

    片面吸着永磁ブロック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。
    用途放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。仕様吸着面/上面幅(mm)52高さ(mm)35
  • 四面吸着形永磁ミニチャック カネテック

    四面吸着形永磁ミニチャック

    カネテック
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
    四面吸着ができるユニークな万能タイプのミニチャックです。ワークを工作機械のベッドに中継吸着させたり、上面と側面に同時吸着も可能です。また、ガイドストッパとしてワーク固定用に使用することもできます。四面が同時に吸着しますので、マグネットバイスとしても使え、広く応用できます。
    用途研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物の保持に。仕様吸着面/上面・両側面・底面トラスコ品番406-4208幅(mm)64質量(kg)3.5高さ(mm)64奥行(mm)136
  • 枡形ブロック(KYA形) カネテック

    枡形ブロック(KYA形)

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
    用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。仕様吸着面:上面(V面)・両側面磁石切換レバー位置:前面トラスコ品番406-3899幅(mm)100質量(kg)7高さ(mm)100奥行(mm)100
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5491幅(mm)300質量(kg)16.5高さ(mm)45奥行(mm)150
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5482幅(mm)250質量(kg)12高さ(mm)45奥行(mm)130
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    1台
    欠品中
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-5024幅(mm)180質量(kg)4.7高さ(mm)250奥行(mm)130出力電圧(V)DC40~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)15
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    1台
    欠品中
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。設置スペースをとらないコンパクト仕様です。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。コネクタ脱着頻度が高い用途に。トラスコ品番457-5016幅(mm)190質量(kg)7.5高さ(mm)255奥行(mm)165出力電圧(V)DC90入力電圧(V)単相200出力電流(A)100
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    579,800税込637,780
    1台
    91日以内出荷
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-4940幅(mm)140質量(kg)4.5高さ(mm)230奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5
  • チャックマスター カネテック

    チャックマスター

    カネテック
    459,800税込505,780
    1台
    91日以内出荷
    交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。トラスコ品番457-4931幅(mm)140質量(kg)4.7高さ(mm)230奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5
  • 二面吸着V形ホルダ カネテック

    二面吸着V形ホルダ

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。
    用途鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面トラスコ品番363-4400幅(mm)60質量(kg)3.2高さ(mm)105奥行(mm)80吸着力(N)392
  • 桝形ブロック KYB形 カネテック

    桝形ブロック KYB形

    カネテック
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
  • 両面吸着永磁ブロック(2個入り) カネテック

    両面吸着永磁ブロック(2個入り)

    カネテック
    299,800税込329,780
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別両面吸着ブロック
  • チャックブロック(2個入り) カネテック

    チャックブロック(2個入り)

    カネテック
    49,980税込54,978
    1組
    4日以内出荷
    ・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40
    トラスコ品番104-8821種別チャックブロック質量(kg)0.78×2寸法60×65×40mm
  • 強力丸形永磁チャック(磁力調整付) カネテック

    強力丸形永磁チャック(磁力調整付)

    カネテック
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    ・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
    高さ(mm)65
  • 永磁ミニVブロック カネテック

    永磁ミニVブロック

    カネテック
    99,980税込109,978
    1組
    4日以内出荷
    種別Vブロック
  • マグネット Vブロック 特級 カネテック

    マグネット Vブロック 特級

    カネテック
    37,980税込41,778
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
    用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60使用可能径(Φ)8~50mm
  • マグネット V形ホルダ 特級 カネテック

    マグネット V形ホルダ 特級

    カネテック
    109,800税込120,780
    1台
    45日以内出荷
    上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。 検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。 磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。 防滴構造です。
    用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。寸法H(mm)105寸法a(mm)50寸法B(mm)75使用可能径(Φ)VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
  • マグネット 桝型ブロック 特級 カネテック

    マグネット 桝型ブロック 特級

    カネテック
    109,800税込120,780
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)の一面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • マグネット 桝型ブロック 特級 カネテック

    マグネット 桝型ブロック 特級

    カネテック
    169,800税込186,780
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
    用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • マグネット V形ブロック 特級 カネテック

    マグネット V形ブロック 特級

    カネテック
    83,980税込92,378
    1台
    60日以内出荷
    上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。
    用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア

    ECLIPSE MAGNETICS
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 ハンドルは取り外しが可能です。 横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
  • エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)

    ECLIPSE MAGNETICS
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
    仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮適合被削材厚(mm)3以上
  • エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア

    ECLIPSE MAGNETICS
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
  • エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア

    ECLIPSE MAGNETICS
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
  • エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)

    ECLIPSE MAGNETICS
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
    仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮寸法D(mm)6.35寸法B(mm)50適合被削材厚(mm)3以上
  • エクリプス Vブロック(25μ精度) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス Vブロック(25μ精度)

    ECLIPSE MAGNETICS
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
  • エクリプス Vブロック(10μ精度) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス Vブロック(10μ精度)

    ECLIPSE MAGNETICS
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
  • エクリプス ネオジム ブロック ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム ブロック

    ECLIPSE MAGNETICS
    4,298税込4,728
    1パック(4個)ほか
    4日以内出荷
    防錆用にニッケルメッキされています。 コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。
  • 丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    丸形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    厚さ43~60mmの薄形です。・磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
    用途研削盤での小物から大物をはじめ薄物や厚物までのワークの研削に適します。また、薄形のためワークの仮固定など広い用途に適します。質量(kg)1呼び寸法(mm)60寸法(Φ×高さH)(mm)60×43間隔(mm)2.5(0.5+2)磁極:
  • チャックブロック VERTEX(バーテックス)

    チャックブロック

    VERTEX(バーテックス)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    寸法P2(mm)3
  • 非切換式超硬用永磁チャック VERTEX(バーテックス)

    非切換式超硬用永磁チャック

    VERTEX(バーテックス)
    249,800税込274,780
    1台
    92日以内出荷から101日以内出荷
    仕様磁極間隔5(2+3)mm寸法B(mm)100吸着力(N[kgf])□50×25t超硬テストピースにて210(21)
  • 丸形永磁チャック VERTEX(バーテックス)

    丸形永磁チャック

    VERTEX(バーテックス)
    139,800税込153,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様磁極間隔9(2+7)mm寸法t1(mm)21寸法t2(mm)18
  • 永磁チャック (細目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (細目)

    VERTEX(バーテックス)
    98,900税込108,790
    1台
    3日以内出荷から94日以内出荷

マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります

永磁チャック