4ページ目: 永磁チャック

144件中 121~144件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 桝形ブロック KYB形 カネテック

    桝形ブロック KYB形

    カネテック
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
  • 両面吸着永磁ブロック(2個入り) カネテック

    両面吸着永磁ブロック(2個入り)

    カネテック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別両面吸着ブロック
  • チャックブロック(2個入り) カネテック

    チャックブロック(2個入り)

    カネテック
    ¥57,980税込¥63,778
    1組
    4日以内出荷
    ・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のものの側面などチャックのみでは吸着しづらい形状物の吸着補助具として使用します。・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着します。・磁気は上面・側面・V 面の3 面に誘導できます。2個1組 磁気はありません。 寸法(mm):60×65×40
    トラスコ品番104-8821種別チャックブロック質量(kg)0.78×2寸法60×65×40mm
  • 強力丸形永磁チャック(磁力調整付) カネテック

    強力丸形永磁チャック(磁力調整付)

    カネテック
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    4日以内出荷
    ・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
    高さ(mm)65
  • 永磁ミニVブロック カネテック

    永磁ミニVブロック

    カネテック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1組
    4日以内出荷
    種別Vブロック
  • マグネット Vブロック 特級 カネテック

    マグネット Vブロック 特級

    カネテック
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
    用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60使用可能径(Φ)8~50mm
  • マグネット V形ホルダ 特級 カネテック

    マグネット V形ホルダ 特級

    カネテック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    45日以内出荷
    上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。 検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。 磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。 防滴構造です。
    用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。寸法H(mm)105寸法a(mm)50寸法B(mm)75使用可能径(Φ)VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
  • マグネット 桝型ブロック 特級 カネテック

    マグネット 桝型ブロック 特級

    カネテック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)の一面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • マグネット 桝型ブロック 特級 カネテック

    マグネット 桝型ブロック 特級

    カネテック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
    用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • マグネット V形ブロック 特級 カネテック

    マグネット V形ブロック 特級

    カネテック
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    60日以内出荷
    上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。
    用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 ハンドルは取り外しが可能です。 横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
  • エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
    仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮適合被削材厚(mm)3以上
  • エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
  • エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
  • エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
    仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮寸法D(mm)6.35寸法B(mm)50適合被削材厚(mm)3以上
  • エクリプス Vブロック(25μ精度) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス Vブロック(25μ精度)

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
  • エクリプス Vブロック(10μ精度) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス Vブロック(10μ精度)

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
  • エクリプス ネオジム ブロック ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム ブロック

    ECLIPSE MAGNETICS
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1パック(4個)ほか
    4日以内出荷
    防錆用にニッケルメッキされています。 コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。
  • 丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    丸形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    厚さ43~60mmの薄形です。・磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
    用途研削盤での小物から大物をはじめ薄物や厚物までのワークの研削に適します。また、薄形のためワークの仮固定など広い用途に適します。質量(kg)1呼び寸法(mm)60寸法(Φ×高さH)(mm)60×43間隔(mm)2.5(0.5+2)磁極:
  • 非切換式超硬用永磁チャック VERTEX(バーテックス)

    非切換式超硬用永磁チャック

    VERTEX(バーテックス)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    92日以内出荷から101日以内出荷
    仕様磁極間隔5(2+3)mm寸法B(mm)100吸着力(N[kgf])□50×25t超硬テストピースにて210(21)
  • 丸形永磁チャック VERTEX(バーテックス)

    丸形永磁チャック

    VERTEX(バーテックス)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    92日以内出荷
    仕様磁極間隔9(2+7)mm寸法t1(mm)21寸法t2(mm)18
  • 永磁チャック (細目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (細目)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥98,900~税込¥108,790~
    1台
    3日以内出荷から94日以内出荷
  • 永磁チャック (中目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (中目)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    92日以内出荷から94日以内出荷
  • 永磁チャック (粗目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (粗目)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    31日以内出荷から92日以内出荷

『マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります

永磁チャック