絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
ねじ長さ(mm)
15・18・20・23・25・30・35・40・50・60・70・100
ドリル径(Φmm)
4.3・5.4・6.4・8.5・10・10.5・12.7・13.5・13.9・16・17・17.1・20・21.5
外径(Φmm)
4・5・6・8・9.5・10・12・14・16・18・20・30・35・40・45・50・60
適合材
コンクリート
ブランド
モノタロウ・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・カール・サンコーテクノ・サンライズ・デイコム・ユニカ・大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
芯棒打込式アンカー