絞り込み
ねじの呼び
  • 8mm
  • 4mm(8)
  • 5mm(9)
  • 6mm(6)
  • 10mm(6)
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(52)
  • M8(65)
  • M10(75)
  • M12(73)
  • M16(52)
  • M20(34)
  • W1/4(1)
  • W5/16(6)
  • W3/8(27)
  • W1/2(16)
  • W5/8(1)
  • その他(5)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 鉄(3)
長さ(mm)
  • 40(4)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 80(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 35(6)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
ねじ長さ(mm)
  • 60(2)
60
ドリル径(Φmm)
  • 8.5(7)
8.5
外径(Φmm)
  • 8(7)
8
ブランド
  • サンコーテクノ(7)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(8)
5mm(9)
M6(52)
M8(65)
M10(75)
M12(73)
M16(52)
M20(34)
W3/8(27)
W1/2(16)
芯棒打込式アンカー