絞り込み
ねじの呼び
- W1/2(1)
材質
- 鉄すべて(1)
- S45C(1)
長さ(mm)
- 52(1)
埋め込み深さ(mm)
- 52(1)
ドリル径(Φmm)
- 18(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
20
外径(Φmm)
- 16.8
- 7(4)
- 7.0(2)
- 8(17)
- 8.0(1)
- 10(18)
- 10.5(5)
- 12(39)
- 12.5(9)
- 13.5(8)
- 14(1)
- 16(21)
- 17.3(3)
- 17.5(6)
- 19.2(4)
- 20(7)
- 20.0(1)
- 21.7(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- ANCHOR BIRDS(1)
ANCHOR BIRDS
「ねじの呼び」から絞り込む
W1/2(1)

アンカーバード
ANCHOR BIRDS¥33,980税込¥37,3781箱(25個)3日以内出荷撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30