絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 3/8(3)
- M5(7)
- M6(22)
- M8(33)
- M10(35)
- M12(26)
- M16(13)
- M20(2)
- W1/4(1)
- W5/16(7)
- W3/9(1)
- W3/8(59)
- W1/2(30)
- W3/6(1)
- W5/8(5)
- その他(6)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 17.5(1)
埋め込み深さ(mm)
- 18(2)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(5)
適合材
- コンクリート(2)
- タイル(2)
- レンガ(2)
- 石材(2)
コンクリート・タイル・レンガ・石材
ねじ長さ(mm)
- 25(2)
25
外径(Φmm)
- 7(3)
- 7.0(2)
7・7.0
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- 大阪魂(2)
- ユニカ(1)
サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4
M5(7)
M6(22)
M8(33)
M10(35)
M12(26)
M16(13)
W5/16(7)
W3/8(59)
W1/2(30)

AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(100本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100本)当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト