絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- W3/8(1)
材質
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 20
- 25(16)
- 30(39)
- 35(2)
- 40(27)
- 42(2)
- 50(26)
- 60(10)
- 65(2)
- 70(6)
- 80(4)
- 100(3)
- 108(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 128(2)
- 145(2)
- 200(3)
- 500(2)
- 1000(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 20(2)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(1)
適合材
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- その他(1)
コンクリート・ブロック・その他
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
9
外径(Φmm)
- 8(1)
- 12(1)
8・12
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
サンコーテクノ・ユニカ
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
W3/8(1)

PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)
ユニカ¥6,298税込¥6,9281箱(100本)当日出荷中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。材質スチール全長(mm)20ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)9埋め込み深さ(mm)20適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板最大引張荷重(kN)11外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら