絞り込み
ねじの呼び
  • M10(2)
  • W3/8(5)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (4)
長さ(mm)
  • 70
  • 25(13)
  • 30(38)
  • 35(2)
  • 40(25)
  • 50(24)
  • 60(8)
  • 65(2)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 113(1)
  • 115(1)
  • 128(1)
  • 145(2)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 200(3)
  • 500(2)
  • 1000(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 52(2)
  • 70(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 46(1)
25・46
外径(Φmm)
  • 12.5(2)
12.5
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(2)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(2)
W3/8(5)
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    31,980税込35,178
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W シーティーアンカー 大阪魂

    3カ-W シーティーアンカー

    大阪魂
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    17,980税込19,778
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-02 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-02

    ユニカ
    35,980税込39,578
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0453材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-01 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-01

    ユニカ
    28,980税込31,878
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0448材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
内部コーン打込み式アンカー