絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(3)
- M6(5)
- M8(6)
- M10(6)
- M12(4)
- M16(1)
- W3/8(6)
- W1/2(3)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 25(2)
- 30(4)
- 40(3)
- 50(2)
- 60(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(2)
- 8.5(5)
- 10.5(4)
- 11(1)
- 12.5(4)
- 13(1)
- 14(4)
- 16.5(3)
- 18(4)
- 20(2)
- 20.5(1)
適合材
- コンクリート(4)
- タイル(4)
- レンガ(4)
- 石材(4)
ねじ長さ(mm)
- 11(4)
- 14(2)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(3)
- 40(3)
- 45(4)
- 50(4)
- 60(2)
11・14・15・18・20・25・30・40・45・50・60
外径(Φmm)
- 7.0(2)
- 8(4)
- 8.0(1)
- 10(4)
- 10.5(1)
- 12(4)
- 12.5(1)
- 13.5(4)
- 16(3)
- 17.3(2)
- 17.5(3)
- 19.2(2)
- 20(1)
7.0・8・8.0・10・10.5・12・12.5・13.5・16・17.3・17.5・19.2・20
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 電気亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・電気亜鉛メッキ
ブランド
- エイ・ワイ・ファスナー
- 大阪魂(35)
- ユニカ(33)
- サンコーテクノ(30)
- フィッシャージャパン(7)
- KFC(ケー・エフ・シー)(5)
- TRUSCO(4)
- ハウスビーエム(2)
- サンコー[日用品](2)
- デイコム(2)
- イー・プランナー(2)
- コニシ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ANCHOR BIRDS(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5(3)
M6(5)
M8(6)
M10(6)
M12(4)
M16(1)
W3/8(6)
W1/2(3)

ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(15本)ほか当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)
エイ・ワイ・ファスナー¥2,498~税込¥2,748~1箱(15本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー¥6,898~税込¥7,588~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。ねじ長さ(mm)11引張強度(kN)15材質(外筒)ステンレス(SUS304)
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)
エイ・ワイ・ファスナー¥3,298~税込¥3,628~1箱(15本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト